機構部品 :「EPDM発泡体」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栃木屋防塵ゴム
耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。
用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他 材質EPDM発泡体 ブラック 耐熱温度(℃)-20~100 耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる 防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮 発泡体構造連続気泡 寸法A(mm)3
1個
299 税込329
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

栃木屋防塵ゴム(難燃性)
エコ商品、RoHS
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他 材質EPDM発泡体 種類防塵ゴム 難燃性UL94 HF-1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
219 税込241
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車両・建築・土木 使用温度範囲(℃)-20~80 粘着剤付き 標準色ブラック
1個
73 税込80
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本(2m)
特価
399 税込439
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体 付属品取付け用ナット 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04560
1個
45 税込50
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング