カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(13)
        • 蝶番・ヒンジ(1)
        • スライドレール・ガイドレール(1)
        • 足場周辺機器(2)
        • シール/バネ部品(3)

機構部品 :「RB-40」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
ラポック(穴なしタイプ) ハヤシラポック(穴なしタイプ)ハヤシ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から16日以内出荷
ポリウレタンより圧縮タワミが深くとれ(約50%)、通常ゴムにない強力な圧縮荷重が得られる。(通常ゴムの約2倍) 圧縮50%前後まで線状に変化し、50%の最大荷重で使用しても負担はポリウレタンより少なく長い寿命が得られる。 コイルスプリングと同サイズでも、より大きなストロークがとれるので受圧面積が少なくてすむ。 自由長を用途に応じて適宜の寸法に切断して使用することが出来る。 軽量で金属に負けない優れた耐摩耗性がある。 化学的特性はポリウレタンと全く同じで、耐油、耐薬品、耐老化に優れている。
材質高硬度発泡ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
エスリーブ 大阪魂エスリーブ大阪魂
33,023税込36,325
1袋(10個)
3日以内出荷
マルチレール ベース イマオコーポレーションマルチレール ベースイマオコーポレーション
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
エスリーブ(WRB) 阪上製作所エスリーブ(WRB)阪上製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ) 倉敷化工丸形防振ゴム(片側ナット埋め込み型)(プレート&ナット埋込タイプ)倉敷化工(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状丸形接続方式めねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
丸型防振ゴム RB 型 ジョー・プリンス竹下丸型防振ゴム RB 型ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
ROHS対応品です。構造が簡単で、取り付けも簡単です。片側がナット埋込みになっているので、取付ボルトのスペース を小さくできます。取付方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。硬度60°
用途送風機、圧縮機形状丸型材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
NBK ヒンジ NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ヒンジNBK(鍋屋バイテック会社)
1,479税込1,627
1個
14日以内出荷
・ヒンジ専用のゴムバンパです。・ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。・メタルヒンジ「HNG-A」「HNG-A-CR」「HNGA-A」「HNGS-A-NI」「HNGS-A-A4」「HNHGS-L」やメタルリフトオフヒンジ「HNJ-A」「HNJS-A」と組み合わせてご使用ください。
Q-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式) ナベヤQ-ロックエレメントブッシュ(空圧式、油圧式)ナベヤ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
ロケートピン、ダイヤピンには「ロケートブッシュ」、クランプピンには「クランプブッシュ」をご利用下さい。
材質SCM440熱処理焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤQロックエレメント(ロケートブッシュ)ナベヤ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55タイプロケートブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(1件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400AC(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(黄銅 全ネジ) ERB-400AC(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き) ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート交換(チャック付き)ナベヤ
1,098,000税込1,207,800
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
Qロック内蔵丸型プレート専用のチャック付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 チャックは御支給頂くか、ご指定下さい。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット) ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート交換(フラット)ナベヤ
339,000税込372,900
1個
46日以内出荷から47日以内出荷
プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。 繰り返し位置決め精度は3μmです。 適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(フラット) ナベヤ2面イケール用交換プレート(フラット)ナベヤ
339,800税込373,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法I(mm)0.02材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック直付け用マシンバイス ナベヤQ-ロック直付け用マシンバイスナベヤ
289,800税込318,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き) ナベヤ2面イケール用交換プレート(マグネットチャック付き)ナベヤ
699,800税込769,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のマグネット取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応寸法C(mm)74寸法H(mm)15寸法I(mm)0.02付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB材質(プレート)S50C、(マグネットチャック)SS材、(Qロックエレメント)SCM440熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
Q-ロック内蔵プレート(フラット) ナベヤQ-ロック内蔵プレート(フラット)ナベヤ
559,800税込615,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵ねじ式テーブル専用の取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。 ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き) ナベヤQ-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)ナベヤ
669,800税込736,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
2面イケール用交換プレート(チャック付き) ナベヤ2面イケール用交換プレート(チャック付き)ナベヤ
799,800税込879,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

ss-40特集
おすすめ人気ランキング
機構部品