カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(22)
        • アルミフレーム(6)
        • キャッチ(1)

機構部品 :「SDP1.0」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDP-10 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-10 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(1件のレビュー)
19,885税込21,874
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション……1枚質量(g)100シャフト径(Φmm)30材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーションデジタルポジションインジケーター SDP-10イマオコーポレーション
19,885税込21,874
1個
7日以内出荷
シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーションデジタル ポジション インジケーターイマオコーポレーション
11,058税込12,164
1個
26日以内出荷から31日以内出荷
読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-09-N デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から9日以内出荷
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
SDP-04 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-04 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で小型です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)50色(ハウジング)オレンジ
パチン錠 ホシモトパチン錠ホシモト
828税込911
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途計測機器、工作機械、建設機械、その他表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
SDP-02 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-02 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
9,894税込10,883
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(油圧式単動)ナベヤ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認付 強力クランプで重切削向き クランプ時はバネ、アンクランプ時のみ油圧を使用する為、加工中は配管の切離しができます。 旧型のQLSM仕様とは互換性がありませんのでご注意下さい。 旧型Q-ロックエレメント ピン(油圧式単動)
材質本体:SCM440熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメント ピン(空圧式単動) ナベヤQ-ロックエレメント ピン(空圧式単動)ナベヤ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
エアーブロー・着座確認・アンクランプ確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ部はバネ、アンクランプ時のみエアーを使用するため、加工中は配管の切り離しが可能です。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。 [動画はこちらから] 繰返し位置決め精度 空圧式単動_センサー仕様
材質本体:SUS440C熱処理本体:焼入HRC55寸法E(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP09-NMIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04MIYOSHI(小西製作所)
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50
SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-08 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-05 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
セーフティスイッチキット SS-PC SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット SS-PCSUS(エスユーエス)
7,689税込8,458
1セット
9日以内出荷
セット内容セーフティドアスイッチR(挿入キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット S-PC SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット S-PCSUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
9日以内出荷
セット内容セーフティドアスイッチR(挿入キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット L-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット L-PASUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット S-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット S-PASUS(エスユーエス)
7,998税込8,798
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×12(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット SS-PA SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット SS-PASUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
9日以内出荷
セット内容HS6B形安全スイッチ(操作キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×10(ステンレス)×2、STナットSS(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2、六角ナットM4(ステンレス)1種×2
セーフティスイッチキット L-PC SUS(エスユーエス)セーフティスイッチキット L-PCSUS(エスユーエス)
8,349税込9,184
1セット
14日以内出荷
セット内容セーフティドアスイッチR(挿入キー付)×1、SDPプレート×1、六角穴付ボルトM4×20(ステンレス)×2、六角穴付ボルトM4×15(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2、トラスネジM4×15(ステンレス)×2、平ワッシャーM4(ステンレス)×2六角ナットM4(ステンレス)1種×2

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品