カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(1)
        • スライドレール・ガイドレール(1)
        • パイプフレーム(14)

機構部品 :「SS-202」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
丸パイプ 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(丸パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS2020 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺マルパイプ SS2020三好キカイ(旧:三好パイジョン)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。マルパイプ特性スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できます。器具などの取付け、ディスプレイの位置決めを自由にするフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
全長(mm)2000肉厚(mm)2外径公差(mm)0~-0.05外径(mm)20
パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスパイプ 20MMX2M 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 20MMX2M三好キカイ(旧:三好パイジョン)
149,800税込164,780
1パック(10本)
3日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304長さ(m)2肉厚(mm)2.0外径(Φmm)20外径公差(mm)0~-0.05
角パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,490税込9,339
1個
当日出荷から9日以内出荷
転回せず、簡単に位置ぎめや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 耐薬品に強い彫のある目盛り、確かな固定のポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20200K 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS20200K三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,221税込3,543
1個
翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。【パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト】外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。
仕様辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)200肉厚(mm)1.2辺(mm)□20
スライドスクリュー NB(日本ベアリング)スライドスクリューNB(日本ベアリング)
13,725税込15,098
1個
4日以内出荷から56日以内出荷
角シャフト 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
9,790税込10,769
1個
当日出荷から7日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 食品機械や医薬品の生産ラインにパイプとの使い分け。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KER 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KER三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:右方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺目盛カクパイプ SS20250KEL三好キカイ(旧:三好パイジョン)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
パイジョン専用 オリジナルパイプ/シャフト。外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差に合わせて製作しています。パイプの外径はマイナス公差で仕上げ研削やヘアーラインで精度を高めています。カクパイプ特性転回せず、簡単に位置決めや再現ができます。器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材注意パイジョン以外にご使用の場合は、保証の限りではありません。
仕様●目盛り:左方向●目盛有効(mm):250●辺寸法公差(mm):0~-0.12全長(mm)300肉厚(mm)1.2辺(mm)□20無地部余分(mm)50×1
ステンレスパイプ 目盛入り エッチング 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイプ 目盛入り エッチング三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
用途研削仕上げ材質SUS304仕様目盛入りエッチング
丸パイプ 目盛り付(エッチング) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)丸パイプ 目盛り付(エッチング)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スライド、転回が自由、フレキシブルに使用できる。 器具などの取付け、ディスプレイ位置ぎめを自由にするフレーム材。 消えない目盛り。分かりやすい色別表示。美しい仕上げのポジショニングツール。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、仕上げ研削で精度を高めています。
角シャフト 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
スプルーブッシュSSS CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)スプルーブッシュSSSCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質S45C硬度R面高周波焼入RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品