機構部品 :「U字 取っ手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
許容荷重(N[kgf])981(100)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
用途計測機器・通信機器等
ねじ径M2.6
材質/処理BSBM/Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(N[kgf])900[91.8]
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の外付タイプの取手です。材質がステンレスの為、耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸・耐食性に優れています。
用途厨房・食品関係・医療機器・船舶・車輌等
材質/処理SCS13/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等。
材質鉄
付属品座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。
用途出入口
材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途各種機器、設備等
仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付
材質ステンレス
寸法M(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 145これらの黒色プラスチック製引き出しハンドルは、信頼性の高い RS Pro 製品に属しています。耐腐食性材料であるガラス繊維強化ナイロン製の U 字型ブリッジハンドルです。最も一般的には、キャビネットや食器棚のドアに固定されています。 つや消し仕上げのこの多用途ハンドルは、耐久性と洗練された外観と快適な使い心地を兼ね備えています。このため、業務用キッチンから工場フロアやラボまで、家庭及び産業環境の両方での使用に適しています。 このスリムなハンドルは、ドアや引き出しのスペースを大きく取らずに簡単に握ることができ、長さは 145 mm です。ねじを隠すプッシュインキャップが付属しており、滑らかな仕上がりで、埃や汚れが固定具に入るのを防ぎます。ねじ山付きインサートにより、しっかり確実に固定できます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さ: 145 mm .高さ: 40 mm .幅 29 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 145mm高さ = 40 mm幅 = 29mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
RS Pro マット黒色プラスチック製隠し固定具引き出しハンドル、 119.5 mmRS Pro のこの引き出しハンドルシリーズは黒色のプラスチック製で、食器棚やキャビネットのドアで最もよく使用されます。握りやすく快適に使用できます。 ハンドルは U 字型で、ガラス繊維強化ナイロン製です。黒色つや消し仕上げのため、すっきりとした外観と実用的で頑丈です。また耐腐食性もあるため、研究室、工場、キッチンなど、さまざまな産業環境や家庭環境での使用に適しています。ねじは付属のプッシュインキャップによって隠され、ねじ山付きインサートによってドアにぴったり固定されます。 長さ 119.5 mm 、幅 26 mm の薄型ハンドルです。このコンパクトなサイズで、ドアや引き出しのスペースを取りません。滑らかな仕上げで簡単に清掃でき、キャップによって固定具への埃や汚れが防止されます。特長と利点.プラスチック製引き出しハンドル ( 黒 ) .オスブリッジ .ガラス繊維強化ナイロン製で、マット仕上げ .長さは 119.5 mm です .高さ 35 mm .幅 26 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材質 = プラスチック長さ = 119.5mm高さ = 35 mm幅 = 26mmピッチ = 93.4mm色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
用途各種機器、設備等
仕様座金・スプリングワッシャー付
材質ステンレス
寸法M(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
足付・足ナシがございます。クロム仕上げ・梨地クロム仕上げの2種類を取り揃えております。
用途計測機器・通信機器等
材質亜鉛
高さ(mm)28
タイプ裏取付型
ねじ径M6
取付ピッチ(mm)102
垂直許容荷重(N[kgf])981(100)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。