機構部品 :「d-1 ブロック」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D
セット内容20個セット小ステップブロック(EA637D-1)×8個中ステップブロック(EA637D-2)×8個大ステップブロック(EA637D-3)×4個木製ケース入り
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
1個
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
耐熱度は、100℃までです。
ロケーティングブッシュの固定にも使用できます。
材質本体:亜鉛ダイキャスト、止めネジ:SUM22L(先端部:黄銅)
表面処理本体:プラスチック被覆・黒、止めネジ:黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプストレート
穴タイプザクリ穴
材質S45C
クランプボルトを締めると左右の口金が中心に向かって倒れ、ワークの外形をクランプします。
クランプストロークは、0.5mmあります。
ワーク形状に合わせて口金をセルフカットすることにより、様々なワークに対応することができます。
シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
色(本体)シルバー
ねじ径M1M3×0.5
表面処理(本体)アルマイト表面処理
材質(クサビ)SCM440
表面処理(クサビ)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)焼入焼戻
ステップの組み合わせはどのサイズでも適合します。
エスコ品番EA637D-1
材質焼入鋼、耐摩耗仕上
長さ(mm)19
幅(mm)30
サイズ小
高さ(mm)33
質量(g)90
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
タイプタップ付き
穴タイプタップ付き
材質S45C
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)50
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)38
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
寸法D(Φmm)32
材質SUJ2
色red
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)10
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)4
寸法h(mm)5
ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
材質SUJ2
色yellow
寸法D(Φmm)60
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)13
寸法h(mm)21
ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)60
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法l(mm)10
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
軸径D(Φmm)16
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)50
色yellow
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法l(mm)11
寸法d1(mm)11
ねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0
軸径D(Φmm)20
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色normal
寸法d1(mm)20
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
軸径D(Φmm)50
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)14
色normal
寸法d1(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7
寸法l(mm)10
材質SS400
表面処理無電解ニッケルメッキ
タイプタップ付き
穴タイプザクリ穴
材質S45C
寸法D(Φmm)20
材質SUJ2
色red
ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)7
寸法h(mm)13
寸法D(Φmm)25
材質SUJ2
色yellow
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
材質SUJ2
色yellow
寸法D(Φmm)20
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)7
寸法h(mm)13
ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
材質SUJ2
色yellow
寸法D(Φmm)16
寸法d1(mm)8
寸法d2(mm)5
寸法h(mm)8
ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
材質SUJ2
色yellow
寸法D(Φmm)12
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)4
寸法h(mm)5
ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
材質SUJ2
色yellow
寸法D(Φmm)10
寸法d1(mm)6
寸法d2(mm)4
寸法h(mm)5
ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
寸法D(Φmm)38
材質SUJ2
色normal
ねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)11
寸法h(mm)18
材質SUJ2
色normal
寸法D(Φmm)25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
材質SUJ2
色normal
寸法D(Φmm)20
寸法d1(mm)11
寸法d2(mm)7
寸法h(mm)13
ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0
材質SUJ2
色normal
寸法D(Φmm)18
寸法d1(mm)9.5
寸法d2(mm)6
寸法h(mm)10
ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
寸法D(Φmm)14
材質SUJ2
色normal
ねじ径×ピッチ(mm)M4×P0.7
寸法d1(mm)8
寸法d2(mm)5
寸法h(mm)8
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。