機構部品 :「diyアルミフレーム」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状正方形 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.53 伸び(%)8以上 フレーム幅(mm)20 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)194.7
1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.693 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)627
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理 質量(kg/m)0.37 断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4 抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
2,382 税込2,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.98 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)327
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。 高さ(mm)40 ボルト寸法8mm 形状正方形 材質(本体)アルミニウム 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 面取なし フレーム幅(mm)40 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)747.02
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 幅(mm)30 高さ(mm)60 T溝幅(mm)8
1本
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)30×60 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)1.666 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)542.4
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
エコ商品
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に 形状正方形 サイズ(mm)40×40 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5(205) 質量(kg/m)1.652 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY 面取なし 引張強度(N/mm2)225 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611.9 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
1本
639 税込703
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の取付システムで、作業時間が短縮できます。 すっきりした外観で、筐体や装置を美しく見せます。 ゆるみ防止ねじを使用しています。
セット内容インナージョイント、取付ねじ、ジョイントカバー各1個 溝数1 ねじの種類六角穴付サラねじ
1セット
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

M6規格
用途構造部材、安全カバー等に 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY 面取なし フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
1本
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 形状正方形 サイズ(mm)30×30 フレーム幅(mm)30 溝数1列溝×1列溝 種類4面溝 高さ(mm)30 材質(本体)アルミニウム 面取なし 表面処理(本体)白アルマイト ボルト寸法6mm 断面積(mm2)416.9
1個
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状長方形 サイズ(mm)40×80 フレーム幅(mm)40 溝数1列溝×2列溝 種類4面溝 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)2.77 伸び(%)8以上 引張強力(N/mm2)245以上 耐力(N/mm2)215以上 断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4 表面処理(本体)白アルマイト 断面積(mm2)1026
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能です。
用途オリジナルサイズの棚・間仕切りなどの製作に。 仕様25角溝あり 材質アルミ製(アルマイト仕上げ) 幅(mm)25 高さ(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ2 0377
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5) 形状正方形 幅(mm)20 高さ(mm)20 サイズ(mm)20×20 T溝幅(mm)6
1本
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります