機構部品 :「ja11 部品」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.19 自由長(mm)7.5 総巻数(巻)7.75 外径(mm)2.5 内径(mm)2.1 入数(個)20 線径(mm)0.2 使用荷重(N)0.83 使用たわみ(mm)4.3
1セット(20個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね 材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし) 使用温度(℃)290以下
1パック(20個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります