機構部品 :「l 字 フレーム」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.742
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)274.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.13・Iy 2.13
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質SS400
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)14
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM6
適合フレームM6フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)1.197
フレーム幅(mm)35
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)65×35
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)443.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6
サービス分類オーダー・加工
16ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ
形状L型
色シルバー
タイプ16mmフレーム用
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット
用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能
ねじサイズM8
適合フレームM8フレーム
材質SS400相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状L形状
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)2.215
適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GY
フレーム幅(mm)60
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)60×60
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)820.4
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4
サービス分類オーダー・加工
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)133
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×25×14
取付穴径M4
穴数1
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
トラスコ品番420-3534
材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304
幅(mm)44.5
高さ(mm)93
質量(g)25.4
奥行(mm)20
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
アルミフレーム安全柵用の自立L型金具と部品のセットです。
セット内容L型金具2個、金具止めボルト4組、オールアンカーボルト2個、ナット4個、スプリングワッシャー+平ワッシャー4個
1セット
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容プレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)×4、TナットL(M8)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)91
1セット
¥660
税込¥726
当日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×45×14
取付穴径M4
穴数2
1個(1個)
¥405
税込¥446
翌日出荷
セット内容プレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)×4、TナットS(M6)×4
材質SPCCユニクロ
質量(g)92
1セット
¥556
税込¥612
16日以内出荷
セット内容SプレートブラケットL-L型×1、六角穴付ボルト(M8×15)ステンレス×4、STナットL(M8)×4
材質SUS304
質量(g)89
1セット
¥719
税込¥791
9日以内出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(L型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ
形状L型
色シルバー
タイプ25mmフレーム用
1個
¥449
税込¥494
6日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)357
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,199
税込¥1,319
当日出荷
16ミリのアルミフレーム用補強金物(内付L型)部材です。
ジョイント材を使用せずに補強金物のみで組み立てると組み換えが自由にできます。また、ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ
形状内付L型
色シルバー
タイプ16mmフレーム用
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
セット内容SプレートブラケットSS-L×1、六角穴付ボルト(M5×6)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4
材質SUS304
質量(g)54
1セット
¥599
税込¥659
欠品中
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容SプレートブラケットS-L×1、六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4、STナットS(M6)×4
材質SUS304
質量(g)87
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
質量(g)182
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CSW-08-25(2ヶ)もしくはCSWS-08-25(2ヶ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型1本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)503
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
25ミリのアルミフレーム用補強金物(内付L型)部材です。
ジョイント部材と組み合わせて使用することで、接合部の強度を高めることができます。
また、補強金物のみで組立てを行うことで、組み換えが自由にできます。
25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど
材質アルミ
形状内付L型
色シルバー
タイプ25mmフレーム用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
小型で軽量なため広範囲に利用できます。
側面取付けタイプ
床面に多少凸凹があっても確実にロックできます。
用途ドア・門扉・運搬器具・事務用機器・その他移動防止用
材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、接地部/ゴム
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30502
1個
¥364
税込¥400
7日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ
材質SS400
質量(g)744
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,749
税込¥1,924
9日以内出荷
セット内容アンカーブラケットL型2本用(タイプ40)、六角穴付ボルト、STナットL、スベリ止めキャップL
材質SS400
質量(g)1016
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥1,969
税込¥2,166
9日以内出荷
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×30×14mm●厚さ:4mm●穴数:1穴●材質:スチール(三価ホワイト)●仕様:30・40角Uポール兼用●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-18
1個
¥385
税込¥424
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41またはEA976CB-43)でUポールに取付可能です。
仕様●サイズ:30×45×14mm●厚さ:4mm●穴数:2穴●材質:スチール(三価ホワイト)●取付穴径:M4●仕様:30・40角Uポール兼用
アズワン品番65-2297-19
1個
¥405
税込¥446
翌日出荷
3次元ブラケット、ジョインボール(機器取付け部)のベース。
用途アルミフレームなどに。
寸法H(mm)11
締付ねじM5
寸法E(mm)22
1
2
3
4
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。