機構部品 :「la 錠」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
表面仕上げバレル研磨
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。
用途計測機器・制御盤・分電盤
2種類の大きさがあり、用途に合わせてバランスの合った大きさを選択できます。耐食性、耐薬品性に優れたステンレス製です。
用途計測機器・制御盤・分電盤
材質ステンレス(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ステンレス製で耐食性にすぐれています。
材質SUS304
質量(g)42
寸法縦(mm)30
寸法横(mm)70
寸法(高さ)(mm)20
1個
¥519
税込¥571
16日以内出荷
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座
シリンダー径(Φmm)18
キー番号同番
材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチキャッチプレート。寸法 = 15.8 x 16mm。長さ = 15.8mm。幅 = 16mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
材質 = スチール。仕上げ = 亜鉛。ロック可能 = Yes。調整可能 = なし。ラッチタイプ = トグルラッチkgf。寸法 = 41 x 41 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 41mm。幅 = 41mm。。RS Pro 小型フレキシブルラッチです. RS Pro の広く普及しているトグルラッチは、長さ 41 mm 、幅 41 mm 、奥行き 14 mm です。これらの小型トグルラッチは、木製キャビネットに最適です。 使用可能なオプション: ; 665-9948 665-9948 - ステンレススチール 304 トグルラッチ ; 665-9945 665-9945 - スチール製、亜鉛めっきトグルラッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール製又は亜鉛めっきのトグルラッチ及びフックのバージョン 直径2 mmの湾曲ワイヤリンクにより広範な取り付け寸法を許容 キャッチとラッチ用の M3 固定具 ラッチからキャッチまでの距離は29.5 mm 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro 小型トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。. RS PROの理由 RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ラッチフック及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製調整式トグル. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、食品コンテナや海洋機器など、耐腐食性が必要なさまざまな用途に適しています。 使用可能なオプション: ; 339-9218 339-9218 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 75 mm 、幅 26.5 mm 、奥行き 16.5 mm ; 339-9195 339-9195 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 180 mm 、幅 60 mm 、奥行き 27 mm トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチフックとキャッチプレート 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 75 x 26.5 x 16.5mm奥行き(深さ) = 17 mm長さ = 75mm幅 = 27mm
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
プルラッチには、ラッチフックとキャッチが付属しています。. RS Pro ステンレススチール製調節式トグル. RS Pro 調節式トグルラッチはステンレススチール製です。この調節式ラッチは、耐腐食性ラッチが必要な食品コンテナや海洋機器向けの優れたソリューションです。 トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチ / フック 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレススチール調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 125 x 40 x 21mm長さ = 125mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
ラッチフック及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製調整式トグル. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチは、食品コンテナや海洋機器など、耐腐食性が必要なさまざまな用途に適しています。 使用可能なオプション: ; 339-9218 339-9218 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 75 mm 、幅 26.5 mm 、奥行き 16.5 mm ; 339-9195 339-9195 - ステンレススチール製調整可能なプルラッチ、長さ 180 mm 、幅 60 mm 、奥行き 27 mm トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール 304 製トグルラッチフックとキャッチプレート 調整可能なプルラッチ 研磨仕上げ 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材質 = ステンレススチール仕上げ = 研磨仕上げ調整可能 = ありラッチタイプ = トグルラッチ寸法 = 180 x 60 x 27mm奥行き(深さ) = 27 mm長さ = 180mm幅 = 60mm
1袋(2個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。スプリング・ロード = あり。ラッチタイプ = トグルラッチN。寸法 = 61 x 29 x 16mm。奥行き(深さ) = 16 mm。長さ = 61mm。幅 = 29mm。。ラッチにはキャッチは付属していません。キャッチは別売りです。. RS Pro ステンレススチール製スプリングラッチ( ; 726-4166 726-4166 )及びキャッチ. RS Pro ステンレススチール製トグルラッチ / キャッチ(別売)です。 使用可能なオプション: ; 726-4166 726-4166 - ステンレススチール製スプリングラッチ、押ボタン付き 寸法:長さ 61 mm x 幅 29 mm x 奥行き 16 mm ; 726-4169 726-4169 - ステンレススチール製スプリングラッチ用キャッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. 耐食性の高いバネ式ラッチ 作動張力: 13 kgf ラッチからキャッチまでの距離は46 mm. 代表的用途:. トグルラッチやキャッチは、さまざまな用途に使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械. RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカーのファミリブランドで、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまRS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
材質 = ステンレススチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 41 x 41 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 41mm。幅 = 41mm。。RS Pro 小型フレキシブルラッチです. RS Pro の広く普及しているトグルラッチは、長さ 41 mm 、幅 41 mm 、奥行き 14 mm です。これらの小型トグルラッチは、木製キャビネットに最適です。 使用可能なオプション: ; 665-9948 665-9948 - ステンレススチール 304 トグルラッチ ; 665-9945 665-9945 - スチール製、亜鉛めっきトグルラッチ トグルラッチは機械的ファスナの一種で、オーバーセンターファスナ、ドローラッチ、クイックリリースファスナーとも呼ばれ、ロック時にしっかりと簡単に固定できます。独自のカムアクション設計により、トグルラッチは強力で信頼性が高くなっており、クイックリリース機能によりすばやく開くことができます。トグルラッチを選択する場合は、各ラッチとフックが最大負荷になるように設計されているため、ラッチの最大負担を考慮する必要があります。 RS Pro. 特長と利点:. ステンレススチール製又は亜鉛めっきのトグルラッチ及びフックのバージョン 直径2 mmの湾曲ワイヤリンクにより広範な取り付け寸法を許容 キャッチとラッチ用の M3 固定具 ラッチからキャッチまでの距離は29.5 mm 手動操作式で使いやすいトグル / 留め具クランプ ラッチをオーバーセンターファスナで引きます. 代表的用途:. トグルラッチは、さまざまな用途や缶で使用できます 次の場所にあります。 ケースと容器 エンクロージャ 産業機械 この RS Pro 小型トグルラッチは、ライトデューティ用途に適しています。. RS PROの理由 RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
1袋(2個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。
材質(本体・つまみ)ABS樹脂(カム)鋼/有色クロメート処理(ラッチ)ポリアセタール
質量(g)162
適合板厚(mm)0.8
色(本体)ホワイト
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)
材質亜鉛合金
質量(g)274
ワンタッチで閉扉できます。
アームを回転させてラッチの長さを調整できます。
アームを反時計回りに回すとラッチがはずれ、ラッチの向きを変えられます。
用途特装車・コンテナー・バスのトランクルーム・建設機械
材質ラッチ:ステンレス鋼材(SUS303)
材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード21702
1個
¥2,868
税込¥3,155
4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)
材質亜鉛合金
質量(g)274
仕上ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型引戸用
バックセット(mm)22
奥行(mm)(シリンダーケース)24
取付打ち込み、ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個
仕様右用
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック
仕様カム付
材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム
質量(g)150
適合板厚(mm)18以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下
回転角度(°)90
・自動販売機、両替機、コインロッカーなどに最適な板金用シリンダー錠です。【その他】・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。【注意】・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
RS Proポリカーボネート製プッシュトゥクローズカムロック. このRS Proのポリカーボネート製の押して閉じるラッチには、2つのキーとキャッチャーとハンドルプルが付いています。
仕様アンロックメソッド = キー材質 = ポリカーボネート色 = Black
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
仕上光沢研磨仕上
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金
仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510
タイプ鍵の仕様:鍵無し
材料亜鉛合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
付属品キー×2個
材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき
材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
・薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。・機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。・部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。・通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・手をかざすだけで解錠できる屋内用マイクロ波センサースイッチです。非接触のため衛生的です。・熱や光の影響を受けないため、高精度に感知します。感知距離は100~600 mmの範囲で調整可能です。・解錠後に自動で施錠状態に戻るモーメンタリ方式(初期設定)、手をかざすごとに施解錠を繰り返すオルタネイト方式の切り替えができます。・石膏ボードやプラスチックなど非金属製の壁や壁裏に取り付けてもマイクロ波が壁を貫通するため、感知エリアをとることができます。
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし
色鍵部:ブラック
質量(g)520
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号No.1333
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ同番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ別番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・プレート状の室内用タッチスイッチです。・触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり
色鍵部:シルバー
質量(g)525
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号DS200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。・感知する範囲をさまざまに設定できます。感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6m・モニター LED付きです。・屋内専用です。・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
・扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。・約490 N(50 kg)の衝撃まで耐えられます。・重量扉や門扉に効果的です。・マグナロックM32型、M62型、M82型、DM62-M と併用できます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。