機構部品 :「lamp ダボ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン
色ホワイト
高さ(mm)41
質量(g)20
種類スライド形
段数1
定格荷重(N)49/ペア
材質(レール)ポリエチレン
レール長さ(mm)257
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質鋼
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
仕上有色クロメート処理
1個
¥19
税込¥21
当日出荷
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)/ POM
質量(g)65
仕上素地/ブラック
耐荷重(N)600
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)10
仕上クロメート処理
1個
¥24
税込¥26
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。