機構部品 :「m10 ボルト 寸法」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

716件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
用途ハンドルの握り玉等に ねじインサート(芯金)なし 材質フェノール
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M10 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) ねじピッチ(mm)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニューストロング販売スタッドボルト M10
エコ商品
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。 トラスコ品番398-8759 セット内容単品 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ 全長(mm)130 ねじ長さ(mm)32 ねじ寸法M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
339 税込373
当日出荷

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M10
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4423 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)4 高さ(mm)8 質量(g)30 径(Φmm)【上面】26 ねじ寸法M10×1.5 耐荷重(kN)5 適合ボルト径M10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)13
1個
580 税込638
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-50 材質焼入鋼 寸法A(mm)50 寸法B2(mm)25 寸法B1(mm)13
1個
430 税込473
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)13
1個
520 税込572
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)13
1個
640 税込704
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)13
1個
840 税込924
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637GA-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)13
1個
770 税込847
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-15 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-11 材質SCM435 寸法A(mm)50 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)20 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
当日出荷

エスコ品番EA948DP-14 材質SCM435 ねじピッチ(mm)1.5 寸法A(mm)100 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
450 税込495
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-16 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
650 税込715
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)6 寸法B(mm)60 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-12 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
翌日出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-14 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×40
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-13 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×30
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

エスコ品番EA948DP-13 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM10 ねじの呼びM10
1個
365 税込402
翌日出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-40 材質焼入鋼 寸法A(mm)40 寸法D(mm)6 寸法B(mm)30 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-17 材質SCM435 寸法A(mm)200 寸法D(mm)8.9 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM10
1個
650 税込715
翌日出荷

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)6 寸法B(mm)50 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。ウレタンパッドが接着してあり、衝撃を吸収します。
エスコ品番EA948E-15 材質本体:SCM435・ニッケルメッキ、パッド:ポリウレタン(硬度90HDA)、ロックナット:SS400、ユニクロメッキ 質量(g)30 寸法H(mm)7 寸法L1(mm)3 寸法t(mm)2 寸法D(mm)13 寸法B(mm)17 寸法C(mm)約19.6 寸法T(mm)6 寸法h(mm)2 サイズ(mm)M10×50
1個
1,090 税込1,199
3日以内出荷

適合ねじM10 エスコ品番EA637FA-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法D(mm)6 寸法B(mm)45 寸法C(mm)15 適合T溝幅(mm)10
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.5 最大許容トルク(N・m)ネジ:5、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):25° 材質フェノール樹脂 T14 L28 H48 質量(g)13 D30 H163 寸法T1(mm)10.5 MM10×1.25 最大許容トルク(N・m)ネジ:3、ボール:20 RoHS指令(10物質対応)対応 最小ねじ深さ(mm)20
1個
799 税込879
4日以内出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)12 寸法D2(Φmm)28 寸法W(mm)13 寸法L3(mm)9 寸法M(mm)10 寸法d1(Φmm)3.2 寸法d2(Φmm)6 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 寸法P.C.D.(mm)20 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) タキゲンコード20631
1個
149 税込164
当日出荷

クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。) 防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し 材質ポリプロピレン(PP)
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。
用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲 付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個 形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(ボルト)鋼(Steel) 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
259 税込285
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

質量(g)75 基本使用荷重(kN)(垂直)1.96 寸法MM10×1.5 適合金具KC-1275-C4-4N
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1 本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10 材質S45C ねじピッチ1.5 仕上黒染 硬度HRC22~26 寸法l2(mm)12.5 熱処理焼入
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)垂直:2.4 寸法L1(mm)16 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)13 寸法MM10×1.5 タキゲンコード31362
1個
169 税込186
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)34 寸法t(mm)2 寸法L2(mm)23.5 寸法L3(mm)30 寸法H1(mm)18 寸法R(mm)8.5 寸法W2(mm)17 タキゲンコード31483
1個
329 税込362
当日出荷

標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M10●許容荷重(kgf):900●全高(mm):58●ねじ長さ(mm):35●台座径(mm):45●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●カバー:ポリ塩化ビニールコンパウンド●表面処理:三価クロメート●質量:77.2g アズワン品番65-6083-07
1本(2本)
1,298 税込1,428
欠品中

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途計測機器・事務機器 底/本体:ブラック 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)58 寸法L1(mm)24 寸法D(Φmm)50 寸法L2(mm)25.5 許容荷重(N)(垂直)588 材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU) 材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) 寸法MM10×1.5 タキゲンコード21257
1個
379 税込417
当日出荷

レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)34 タキゲンコード31667
1個
261 税込287
当日出荷

豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途自動販売機・計測機器・複写機 底:ブラック 質量(g)58 寸法L1(mm)39 寸法D1(Φmm)40 寸法L2(mm)26.5 材質(カバー)亜鉛合金(ZDC) 材質(受座)亜鉛合金(ZDC) 材質(底部)ABS樹脂 材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr) 基本使用荷重(kN)(垂直)7.8 寸法MM10×1.5 タキゲンコード20625
1個
359 税込395
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング