機構部品 :「m10 1.5 キャスター」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-32
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-31
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):44.4●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-30
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
Uポール(EA976CB-11)組立用
Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10×1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):10.6●穴数:4●重量(g):30.2●材質:スチール(三価ホワイト)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11●取付穴径:M4
アズワン品番65-2297-29
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等
材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304
表面処理三価クロメート
移行汚染度3級相当
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。