機構部品 :「m16 ボルト 寸法」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

753件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。 ねじ寸法M16 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5) 2018年トラスコ掲載ページ1 1075
1本
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M16
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番758-4440 材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm)6 高さ(mm)12 質量(g)115 径(Φmm)【上面】38 ねじ寸法M16×2.0 耐荷重(kN)7 適合ボルト径M16
1個
4,688 税込5,157
翌々日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法B2(mm)125 寸法B1(mm)19
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

1個
775 税込853
欠品中

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-315 材質焼入鋼 寸法A(mm)315 寸法B2(mm)180 寸法B1(mm)19
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法B2(mm)160 寸法B1(mm)19
1個
1,620 税込1,782
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-500 材質焼入鋼 寸法A(mm)500 寸法B2(mm)315 寸法B1(mm)19
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法B2(mm)75 寸法B1(mm)19
1個
930 税込1,023
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法B2(mm)63 寸法B1(mm)19
1個
830 税込913
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)19
1個
800 税込880
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637GD-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法B2(mm)100 寸法B1(mm)19
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-38 材質SCM435 寸法A(mm)315 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-34 材質SCM435 寸法A(mm)125 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM16
1個
650 税込715
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-31 材質SCM435 寸法A(mm)63 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)25 寸法CM16
1個
580 税込638
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)10 寸法B(mm)55 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)10 寸法B(mm)65 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-80 材質焼入鋼 寸法A(mm)80 寸法D(mm)9 寸法B(mm)55 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-36 材質SCM435 寸法A(mm)200 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)50 寸法CM16
1個
880 税込968
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法B(mm)150 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
3,810 税込4,191
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)10 寸法B(mm)125 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
3,180 税込3,498
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-200 材質焼入鋼 寸法A(mm)200 寸法D(mm)9 寸法B(mm)125 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)9 寸法B(mm)85 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-40 材質SCM435 寸法A(mm)500 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
2,470 税込2,717
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-32 材質SCM435 寸法A(mm)80 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)32 寸法CM16
1個
580 税込638
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-37 材質SCM435 寸法A(mm)250 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-35 材質SCM435 寸法A(mm)160 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)50 寸法CM16
1個
730 税込803
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法D(mm)10 寸法B(mm)45 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-125 材質焼入鋼 寸法A(mm)125 寸法D(mm)10 寸法B(mm)85 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-63 材質焼入鋼 寸法A(mm)63 寸法D(mm)9 寸法B(mm)45 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-39 材質SCM435 寸法A(mm)400 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)63 寸法CM16
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

エスコ品番EA948DP-33 材質SCM435 寸法A(mm)100 寸法D(mm)14.5 表面処理焼入焼戻黒染め 寸法B(mm)40 寸法CM16
1個
580 税込638
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FF-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)10 寸法B(mm)100 寸法C(mm)28 適合T溝幅(mm)18
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-250 材質焼入鋼 寸法A(mm)250 寸法D(mm)9 寸法B(mm)140 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-160 材質焼入鋼 寸法A(mm)160 寸法D(mm)9 寸法B(mm)100 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

適合ねじM16 エスコ品番EA637FE-100 材質焼入鋼 寸法A(mm)100 寸法D(mm)9 寸法B(mm)65 寸法C(mm)25 適合T溝幅(mm)16
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 付属品オーバータップナット 質量(g)488 材質(底部)冷間圧延鋼材(SPCC) 材質(シャフト)一般構造用圧延鋼材(SS400) 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31808
1個
952 税込1,047
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC) 付属品オーバータップナット 質量(g)488 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31807
1個
952 税込1,047
4日以内出荷

テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。 仕様精密型鍛造した特殊ボルト
1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります