機構部品 :「m3.5 木ねじ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵はリバーシブルキーです。
2点抜けタイプです。
ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具
仕様Dt=20用
付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:120[12.2]、最小長時:150[15.3]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:100[10.2]、最小長時:125[12.8]
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様ロック機構付
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)196
仕上クロームメッキ
コード1035361200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)204
仕上クロームメッキ
コード1035360200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様バネ入り
付属品M3.5木ネジ×8本
質量(g)209
仕上クロームメッキ
コード1035362200
適合扉厚(mm)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,288
税込¥1,417
欠品中
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。