機構部品 :「m5 12 ネジ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

1,046件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M5)
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM5 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12 税込13
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付止ネジ (M5)
ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用
用途ダブルナットセット用 ねじサイズM5 材質SUS304相当 長さ(mm)12 質量(g)1.2 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
5日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M5)
用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SCM435 シルバー ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理三価クロメート 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)15 種類丸形 寸法L1(mm)12.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)12.5
1個
234 税込257
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など トラスコ品番811-0349 材質(本体)フェノール 種類三角形 表面処理三価クロメート 取付部おねじ 耐熱温度(℃)150 ねじの呼びM5 取付長(mm)12 材質(取付部)SUS
1セット(1000個)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法MM5 付属品ナイロンワッシャー1枚 質量(g)14 種類丸形 寸法L1(mm)7.5 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)12 寸法L2(mm)10 寸法D3(Φmm)12 取付部おねじ ねじの呼びM5 取付長(mm)7.5
1個
215 税込237
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2008年グッドデザイン賞受賞品です。
材質(本体)ASA樹脂 種類三角形 ねじピッチ0.8 外径(Φmm)32 取付部おねじ 耐熱温度(℃)80 ねじの呼びM5 ノブ高さ(mm)12
1袋
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ品番EA948CA-1 形状L字形 歯数18 ブラック 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)36~41 種類クランプレバー 寸法H(mm)35 回し半径(mm)45 材質(ねじ部)SUM22L 寸法d(Φmm)10 最大荷重(N)60 取付部おねじ 最大締付力(kN)3.9 材質(スプリング)SWPB 表面処理(本体)静電塗装 取付長(mm)12 取付穴径(mm)M5
1個
970 税込1,067
翌日出荷

用途接続全般用 ねじサイズM5 種別全ねじ 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 ねじの種類六角穴付ボルト 表面処理無し 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付 エスコ品番EA949HS-14 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM5 接続方式両端おねじ 寸法s(mm)12 ばね定数(N/mm)(下方向)74 支持荷重(N)(下方向)130 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM5×12mm 最大許容荷重(N)160(Z方向)、34(X方向) 適合用途防振
1個
345 税込380
翌日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
エコ商品
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SUS XM7 ねじピッチ0.8 寸法H(mm)5 寸法D(Φmm)8.5 表面処理無し 寸法B(mm)4 寸法C(mm)4.58 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)8.5 頭部形状六角穴付き 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.3 強度区分A2-70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L 取付部おねじ(段付) 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M5)
用途接続全般用 ねじサイズM5 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス 寸法MM5 材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD) 質量(g)12 種類丸形 寸法D1(Φmm)16 寸法D2(Φmm)11 寸法L2(mm)10 寸法L3(mm)6 取付部めねじ ねじの呼びM5 表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr) 取付長(mm)6 タキゲンコード1934 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
153 税込168
4日以内出荷

RS PRORS PRO 接続部品 M5
エコ商品
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M5材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural System RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRORS PRO 接続部品 M5
エコ商品
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M5材料 = スチールストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural System RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)ねじ:M5×12、D:40、H:21、d:13.5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

RS PRORS PRO 接続部品 M5
エコ商品
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = Tスロットナット適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mmネジサイズ = M5材料 = ステンレス鋼ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント長さ = 12mm製品ファミリー = RS Structural System RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

材質ステンレス(鏡面仕上げ) エスコ品番EA948BJ-28 寸法L(mm)120 寸法H(mm)40 寸法L1(mm)128 寸法A(mm)8 ねじサイズM5
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = ステンレス鋼長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

エスコ品番EA948BX-62 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)21 取付部めねじ(段付) 寸法C(Φmm)12 寸法A(Φmm)21 ねじの呼びM5 表面処理(本体)電解研磨 材質(取付部)SUS303
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 20mmハンドル材質 = サーモプラスチックシャフト材質 = スチール長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

RS Pro 調整可能クランプレバー - 色付き. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5取付部径 = 10mmハンドル材質 = サーモプラスチック取付部材質 = スチール長さ = 43mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜) ねじM5×10 仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部) エスコ品番EA948AS-1A 寸法H(mm)50 寸法d(mm)12 寸法D(mm)18
1個
330 税込363
翌日出荷

亜鉛ハンドル - スチール、オススタッド. RS Pro の、スチール製メトリックオスねじを備えた亜鉛ダイキャストクランプ製品です。クランプレバー(別名クランプハンドル)は、特別な工具やレンチがなくてもねじを締め付けたり緩めたりできるようになっています。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 製品の機能. クランプレバーは操作が簡単です。ハンドルには、駆動用の鋸歯を備えたラチェットシステムが内蔵されています。レバーを上に引くと、鋸歯の駆動機構が切り離され、レバーが自由に回転します。レバーを下に押すと、鋸歯の駆動機構がかみ合い、ねじを手動で締め付けたり緩めたりすることができます。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。 高さ調整 クランプレバーを使用して、三脚、金属製のフレームワークやスタンドの高さを調節することができます。 機械設備のメンテナンス クランプレバーは、機械設備の重要なメンテナンスを行う際に固定具を解除するのに使用されます。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M5取付部径 = 20mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャストシャフト材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

装飾用クロームめっきを施したJIS規格の丸サラ小ねじです。
用途計測機器・分電盤・工作機械等 材質C2700 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16 税込18
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

表に示しているインサート長は、最小値です。. RS Pro 亜鉛ハンドル - スチールメスねじ付きインサート. RS PRO RS Pro ブランドのスチールメトリックメスねじを使用しているこの亜鉛ダイキャストクランプ退職者は、主にねじを締め付けたり緩めたりするために設計されており、特殊な工具やレンチは不要です。届きにくい場所やスペースが限られている場所での使用に最適です。また、幅広い用途に合わせて、さまざまなねじサイズとステム長のタイプが揃っています。. 特長と利点. 高耐久亜鉛ダイキャストハンドル 黒化処理が施されたスチール製インサート ねじサイズ: M5 → M12 ねじ長: 16 → 63 mm 繰り返し固定やクランプに適した設計 狭い場所での使用に最適 ハンドルを持ち上げて回転させることで、鋸歯の周囲を操作します 必要なクランプ圧を得るために駆動します 六角レンチを使用することもできます。 42 mm には 3mm 、 65 mm には 4mm 、 78 mm には 5mm 、 92 mm には 5mm を使用します. 用途. クランプレバーは、ねじを何度も締め付けたり緩めたりする用途に使用されます。機械設備の交換、メンテナンス、高さ調節などを定期的に行う必要がある場合に役立ちます。. 高さ調整 - クランプレバーを使用できます 三脚、金属製フレームワーク、スタンドの高さを調整します 機械のメンテナンス - クランプレバーは、機械の重要なメンテナンスを行う際に固定具を取り外すために使用します。この器具により、すばやくねじを緩めたり締め直したりできるので、ダウンタイムを短縮することができます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様レバー種類 = クランプレバーネジのジェンダー = メスネジサイズ = M5取付部径 = 6mmハンドル材質 = 亜鉛ダイキャスト取付部材質 = スチール長さ = 42mmカラー = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-21 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)20 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:44、H:32.5、d:12
1個
645 税込710
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:30、H:30、d:12
1個
610 税込671
翌日出荷

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

ねじサイズM5×7mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-11 材質スチール製(S45C) 寸法A(mm)20 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)12 寸法C(mm)14 寸法J(mm)1.4
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質フェノール樹脂 ねじサイズM5×12mm エスコ品番EA948CE-121 寸法A(mm)28 寸法B(Φmm)14
1個
355 税込391
翌日出荷

種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ねじ部)SUS303 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(止めネジ)SUS304
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-79 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)16 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA948BX-78 材質(本体)フェノール樹脂 種類丸形 寸法H(mm)12 寸法D(Φmm)18 表面処理(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d(Φmm)13 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM5 取付長(mm)10 材質(取付部)SUM22L
1個
330 税込363
翌日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります