機構部品 :「m8 握り玉」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
機械組み立て部品として
ねじインサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金
材質/仕上アルミニウム合金/研磨
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
材質ステンレス鋼SUS303
表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22
材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)
寸法H(mm)58.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)24
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)25
寸法H1(mm)44.5
寸法R(mm)88
寸法H2(mm)49.5
寸法D3(mm)10
寸法MM8×1.25
材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類テンションレバー
形状ノブ付形
取付部おねじ
材質(本体)ステンレス鋼SUS303
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303
材質(シャフト)ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
材質(本体)鋼材S45C
材質(握り玉)黒色フェノール樹脂
歯数24
表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボルト)鋼材S45C
材質(シャフト)鋼材SUM22
材質(バネ)鋼線SW-C
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。