機構部品 :「noga アーム」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途工作機械などのクランピングシステム
トラスコ品番818-8462
セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)
幅(mm)40
高さ(mm)89
奥行(mm)108
アーム長さ(mm)61
アーム(高さ)-8~102mm
クランプ力(N)12000
1個
¥93,980
税込¥103,378
4日以内出荷
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
用途工作機械などのクランピングシステム
トラスコ品番818-8461
セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)
幅(mm)40
高さ(mm)89
奥行(mm)108
アーム長さ(mm)33
適合T溝幅(mm)12~28
アーム(高さ)0~88mm
クランプ力(N)16000
1個
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
トラスコ品番818-8463
セット内容アルミ製ボディ本体、鋼鉄製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、クランピングキー1ヶ(固定ねじは別売です)
幅(mm)40
高さ(mm)89
奥行(mm)108
アーム長さ(mm)132
アーム(高さ)-43~155mm
クランプ力(N)8000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
チェーンクランピングでは、一律のクランプ力をワーク全体に与えることにより、大きなワークをゆがみを防ぎながら固定することが容易にできます。
16000Nのモノブロックを使用し、クランプキーを回転させることで素早く強力にワークをクランプできます。
用途パイプなどのクランプ
セット内容モノブロック・チェーン(幅19.05mm)・チェーン連結ブロック・チェーンクリップ・クランピングキー(固定ねじは別売です)
幅(mm)40
奥行(mm)108
高さ(mm)89
クランプ力(N)16000
アーム長さ(mm)33
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
セット内容モノブロック2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・M10ねじ4個・M10スプリング付Tナット6個
Tスロットナット(mm)(付属)14・16・18スロット用各2個
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
セット内容アルミニウム青銅の本体、鉄鋼製アーム、アルミ製回転シュー1ヶ、ボールポイント六角レンチ(8mm)、M8×30標準しめ付けねじ
幅(mm)32
奥行(mm)73
高さ(mm)62.5
高さ調整ブロックや調整板を用いることなく簡単にクランプ高さを調整でき一定のクランプ力を保持します。
トラスコ品番818-8455
セット内容ピッコロ2個・ライザーブロック2個・クランピングキー1・エキストラロングアーム1・スイベルシュー4種類・M8ねじ4個・M8スプリング付Tナット6個
Tスロットナット(mm)(付属)12・14・16スロット用各2個
アーム長さ(mm)54
クランプ高さ(mm)0~118
1組
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。