機構部品 :「nsk ベアリング 寸法」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
種別接触シール形 材質高炭素クロム軸受鋼 外径D(Φmm)100 幅B(mm)10 面取寸法r(mm)0.6(最小) 許容回転数(min-1[r.p.m])3400(グリース潤滑) 内径d(Φmm)80 係数17.4 基本動定格荷重(N [kgf])12700[1290] 基本静定格荷重(N [kgf])14500[1470]
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります