機構部品 :「nty ジョイント」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)205
メタルジョイントは複数の部品で構成するセットジョイントです。
締め付けは六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。
ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。
用途2本のパイプを平行に取付けるジョイント
材質/仕上鋼板(スチール)/カチオン電着塗装
厚さ(mm)約2.6
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット
質量(g)224
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)136
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)68
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)150
組立式のパイプ固定金具です。
六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)218
セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット
材質スチール
質量(g)135
適合パイプ径(Φmm)28
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
適合パイプ呼び径(Φmm)28
質量(g)90
足回り、すべり止めです。
用途Φ28イレクターパイプ用
材質ゴム、プラスチック
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。