機構部品 :「stanley」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンレー社水フィルタキット
Stanley Electric 水消毒ユニットは、他の一般的な水消毒ユニットよりもコンパクトなため、設置が不可能な狭い場所に設置できます。水量は 2 → 6 L/min に対応しています。水圧: 1.75 MPa 動作温度範囲: 4 → 40 ℃ 6.7 W の消費電力
仕様●最大使用圧力:8.75 バール●タイプ:水消毒ユニット●コード番号:203-5801 アズワン品番65-8005-93
1個
529,800 税込582,780
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります