機構部品 :「sus 引き出し」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
用途底引きタイプ
種類スライド形
段数2
材質(レール)SUS304
仕様底引き
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)38.4
仕上素地
システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。
種類スライド形
定格荷重(N)(左右1セット)245
段数2
材質(レール)スチール
表面処理(レール)亜鉛メッキ
材質(レールボール用ケージ)樹脂製
ステンレス製で耐食性に優れています。2段引のスライドレールです。レールの脱着ができます。
材質【ベアリング】ナイロン
段数2
材質(レール)ステンレス(SUS430)
引き出しや棚を簡単に取り付けることができるレールです。
両側にトレイレールを設置し、トレーを収納します。
M5のボルトで固定します。
ユニット製品(ラック・キャビネット)もあります。
適合グリーンフレームN
材質POM
質量(g)388(2個セット)
シリーズGF
キット内容トレイレール×2/ベアリングローラ×2/六角ナットM6×2
1個
¥2,739
税込¥3,013
9日以内出荷
引き出し用受座です。スライドレールと併用して使用できます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×16
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上素地
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)370
許容荷重(N)353
タキゲンコード21965
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
付属品ワッシャー、止め金、六角ナット各2個
フレームをスライドさせるパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ポリアセタール
質量(g)130
1個
¥1,035
税込¥1,139
欠品中
コンパクトな収納式のコート・帽子掛けです。
使用時にはハンガー部を引き出し衣類を掛けることができ、不要時にはハンガー部をスッキリと収納できます。
用途車両・家具等
材質ADC、CR、SUS304、SUM、SPCC、S
質量(g)50
部品名称ハウジング、ハンガー、プラグクッションゴム、スプリング、ピン、取付ブラケット、座金組込み十字穴付なべ小ねじ
適合板厚(mm)t1~t3.2
表面処理塗装(ライトベージュ)、3価クロメート、3価クロメート(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球
色ブラック
高さ(mm)45
種類スライド形
段数3
幅W(mm)27
材質(レール)SUS304
ロック解除部のワンタッチ操作で、簡単に伸縮が可能です。引き出した高さ(長さ)で自動的にロックが掛かるので、面倒なネジ止めやピン止めが不要です。任意の高さ(長さ)でロックができるので、自在に調整が可能です。お客様のアイデア次第で、脚、スタンド、アーム等、高さ(長さ)の調整を必要とする様々なシーンでご使用頂けます。※ストローク違い、ロック方向違いについては特注対応にて承りますので、ご相談ください。
用途モニタースタンド、案内板、点滴台、譜面台、POSレジ、ショップ棚など、高さ(長さ)調整が必要な箇所
仕様許容荷重軸方向圧縮強度(A方向):98.1N(10kgf)アーム(A)を固定し、アーム(B)の軸方向に直角の荷重を加えた曲げ強度(B方向):19.6N(2kgf)ワンウェイロック機構アーム(B)の引出し方向への操作はフリーですが、引出した任意の位置からの収納は、ボタンを収納方向に押し込むことで可能となります。ロック解除力(ボタン押込力):約19.6N(約2kgf)
材質A6063、PA、SUS304、POM
質量(g)96.8
使用温度範囲(℃)0~60
部品名称アーム(A)、アーム(B)、ブッシュ、ロックユニット、スプリング、ボタン、シール
表面処理アルマイト(白色)、黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数20000回
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
セット内容ベース2個付き
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)36
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
種別エッジプルハンドル
RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。
用途点検口扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理
付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本
取付板厚(mm)1.5~2
施錠方法扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
仕様【解錠方法】突起部を押してハンドルを引き出し、扉を開きます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
仕様四角
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
仕様丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)32
直径(Φmm)8
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
仕様丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)10
材質ステンレス (SUS304)
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
セット内容ベース2個付
仕様固定用めねじ脚、四角ベースは分離、脚2本
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)45.2
幅W(mm)12.7
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)12×30
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様丸
1個
¥799
税込¥879
23日以内出荷
取手内部のアームが突出し、テコの原理で扉の初動時の負担を軽減でき、スムーズな開扉が可能です。大型引戸にご使用いただける取手です。アームの回転初期位置を調整できるので、納まりに合わせてストローク範囲を変更できます。滑りにくいPVC製のグリップを採用しました。気密性の高い大型引戸などの開閉に最適です。左右兼用型。(アームの組み替えにより)
用途建築設備、冷蔵庫、防音扉等の大型引戸など
材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),パイプ:ステンレス(SUS304),グリップ:塩化ビニール(PVC)
付属品M6×12丸皿小ネジ(+)SUS:6本、□11角芯
寸法(mm)図面通り
仕上本体:焼付塗装,パイプ:ヘアーライン,グリップ:生地
製品質量(g)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)28×45
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
1個
¥619
税込¥681
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)80×55
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
種別エッジプルハンドル
1個
¥2,698
税込¥2,968
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法(mm)80×58
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
種別エッジプルハンドル
1個
¥2,398
税込¥2,638
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)30
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様丸
控えめなデザインのノブです。
用途家具の扉や引出し
材質ステンレス(SUS304)
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)478
寸法B(mm)25
寸法C(mm)448
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様中実形材
1個
¥20,980
税込¥23,078
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)254
寸法B(mm)25
寸法C(mm)224
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様中実形材
1個
¥14,980
税込¥16,478
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)126
寸法B(mm)25
寸法C(mm)96
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様中実形材
1個
¥5,498
税込¥6,048
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)30
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS303)
種別Dハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)222
寸法B(mm)25
寸法C(mm)192
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様中実形材
1個
¥12,980
税込¥14,278
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)158
寸法B(mm)25
寸法C(mm)128
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS304)
仕様中実形材
1個
¥6,998
税込¥7,698
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)40
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
種別Dハンドル
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)40
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様四角座
種別ベース付き
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法B(mm)35
直径(Φmm)10
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS304)
仕様丸
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
寸法A(mm)33
寸法B(mm)24
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
仕様丸
1個
¥3,298
税込¥3,628
23日以内出荷
控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し
直径(Φmm)12
仕上ヘアライン
材質ステンレス (SUS303)
種別Dハンドル
印象的な形状が目に止まるトレンドタイプです。
用途家具の扉や引出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×19×28
仕上ヘアライン
材質ステンレス(SUS303)
1個
¥2,198
税込¥2,418
23日以内出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。