機構部品 :「sus 角棒」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型
エコ商品
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304) 仕上サテン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き ステー種類その他ステー
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 材質レバー/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(コーティング部は黒色塩化ビニル)、連結棒/ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)1700 寸法L1(mm)900 寸法L2(mm)970 寸法P(mm)956 タキゲンコード60685
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

外寸53mmグリーンフレームLの基本コネクタになります。 フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 レンチパイプ♯10で六角レンチを延長して使用することで手にかかる負担をより小さくすることができます。
材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄 質量(g)236
1個
628 税込691
当日出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ取付キット
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM 質量(g)138 シリーズGF キット内容トルクヒンジ×1/六角穴付ボルトM6×14×4/TナットL(M6)×4
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)トルクヒンジ
六角レンチでトルクの調整が可能なヒンジです。 指定トルクの範囲内でトビラなどを保持します。 垂直・水平の両方向で使用できます。
適合グリーンフレームN 材質本体:アルミ/軸部:POM/ボルト・ナット:鉄 質量(g)60 シリーズGF
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

クサビの倍力作用で強力クランプ V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます 締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55 適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L クランプ力(kN)15 許容締付トルク(N・m)26
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16 その他【GA】:(最小)10、(最大)4 A【最大】31 B29 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F1 D21 C15 E2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)26 クランプ力(N)15000 適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

扉面からの突起が少ない埋込みタイプです。 施錠状態でも内部から角棒の回転が可能です。 ハンドル単体でもパネルに取付け可能 ハンドルはスプリングで元に戻りますが、角棒はハンドルと構造分離しており、元に戻りません。C-870シリーズの戻し機構のある端末と組合せてご使用ください。
用途特装車・建機・コンテナー・振動機器 材質取付けベース/ステンレス鋼板(SUS304)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・大ナット緩み止め用ビス 表面仕上げハンドル/クロムめっき(MZCr)
1個
8,160 税込8,976
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで閉扉できます。 オールステンレスで耐食性に優れています。 角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
8,274 税込9,101
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA RG65
・RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。・RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
材質フェノール樹脂 W4 L15 H65 質量(g)75 D23 D119 材質(シャンク)スチール製 MM8×1.25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ RG・RGS・RGPA
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
1個
912 税込1,003
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

専用六角レンチにて操作のため、鍵の必要な所に最適(C-1263) コイルスプリング内蔵
用途コンテナ・工作機械・船舶 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
1,350 税込1,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USQ-600 材質SUS304 形状横角タイプ 寸法□A:20 寸法F30 寸法G42 寸法B19 寸法C20 寸法H21 寸法W52 寸法K10.5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:20 ΦdΦ20 ΦD29 寸法E21.5 寸法P24 寸法F21.5 締付ねじ2-M5
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200 材質SUS304 形状角・角タイプ 寸法□A:20、□B:20 ΦD29 寸法E21.5 寸法P24 寸法F21.5 締付ねじ2-M5
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PL4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620 材質SUS304 形状水平穴 Φd19.1 寸法E52 寸法D38 寸法F30 寸法G42 寸法A20 寸法B20 寸法C10
1個
14,212 税込15,633
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USQ-600 材質SUS304 形状横角タイプ 寸法□A:19 寸法F30 寸法G42 寸法B19 寸法C20 寸法H21 寸法W52 寸法K10.5
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200 材質SUS304 形状角・角タイプ 寸法□A:16、□B:16 ΦD25 寸法E19 寸法P20 寸法F19 締付ねじ2-M5
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200 材質SUS304 形状角・角タイプ 寸法□A:19、□B:19 ΦD29 寸法E21.5 寸法P24 寸法F21.5 締付ねじ2-M5
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PG4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620 材質SUS304 形状水平穴 Φd12 寸法E38 寸法D24 寸法F20 寸法G30 寸法A14 寸法B14 寸法C7
1個
8,465 税込9,312
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:13 ΦdΦ13 ΦD22 寸法E15.5 寸法P15 寸法F15.5 締付ねじ2-M4
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:19 ΦdΦ16 ΦD29 寸法E21.5 寸法P24 寸法F21.5 締付ねじ2-M5
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204 材質SUS304 形状角・ボスタイプ 寸法□A:10 ΦD119 ΦD210 寸法E14.5 寸法F19 寸法B8 締付ねじM4
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:12 ΦdΦ12 ΦD22 寸法E15.5 寸法P15 寸法F15.5 締付ねじ2-M4
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204 材質SUS304 形状角・ボスタイプ 寸法□A:20 ΦD129 ΦD220 寸法E21.5 寸法F30 寸法B13.5 締付ねじM5
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204 材質SUS304 形状角・ボスタイプ 寸法□A:16 ΦD125 ΦD216 寸法E19 寸法F25 寸法B11 締付ねじM5
1個
7,002 税込7,702
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USQ-223~226 材質SUS304 形状角・ネジタイプ(直角方向) 寸法2-M:2-M5、□A:16 ΦD25 寸法E19 寸法G15 寸法B21 締付ねじM5
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン ストップ USQ-500 USQ20-500
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USQ-500 材質SUS304 形状ストッパ 寸法□A:20 寸法B21 寸法C12 寸法H15 締付ねじM5 寸法W30
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PE4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620 材質SUS304 形状水平穴 Φd8 寸法E32 寸法D16 寸法F16 寸法G25 寸法A11 寸法B11 寸法C6
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PF4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620 材質SUS304 形状水平穴 Φd10 寸法E32 寸法D18 寸法F16 寸法G25 寸法A11 寸法B11 寸法C6
1個
6,584 税込7,242
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PN4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620 材質SUS304 形状水平穴 Φd16 寸法E48 寸法D30 寸法F26 寸法G38 寸法A18 寸法B18 寸法C9
1個
11,286 税込12,415
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスパイジョン 水平穴 620 PJ4S620
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:620 材質SUS304 形状水平穴 Φd13 寸法E38 寸法D24 寸法F20 寸法G30 寸法A14 寸法B14 寸法C7
1個
8,465 税込9,312
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:US-200 材質SUS304 形状角・角タイプ 寸法□A:10、□B:10 ΦD19 寸法E14.5 寸法P13 寸法F14.5 締付ねじ2-M4
1個
5,016 税込5,518
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204 材質SUS304 形状角・ボスタイプ 寸法□A:12 ΦD122 ΦD210 寸法E15.5 寸法F22 寸法B9 締付ねじM4
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:12 ΦdΦ10 ΦD22 寸法E15.5 寸法P15 寸法F15.5 締付ねじ2-M4
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:10 ΦdΦ9 ΦD19 寸法E14.5 寸法P13 寸法F14.5 締付ねじ2-M4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:10 ΦdΦ10 ΦD19 寸法E14.5 寸法P13 寸法F14.5 締付ねじ2-M4
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-200 材質SUS304 形状角・丸タイプ 寸法□A:19 ΦdΦ19.1 ΦD29 寸法E21.5 寸法P24 寸法F21.5 締付ねじ2-M5
1個
9,198 税込10,118
5日以内出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。角穴で平面移動や位置再現、ぶれない固定取付けに。現状に合わせて丸穴とも組合せ。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:USH-204 材質SUS304 形状角・ボスタイプ 寸法□A:13 ΦD122 ΦD212 寸法E15.5 寸法F22 寸法B9 締付ねじM4
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります