カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(36)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(49)
        • 蝶番・ヒンジ(21)
        • スライドレール・ガイドレール(26)
        • キャッチ(7)
        • グリスニップル・オイル窓(3)
        • パイプフレーム(6)
        • 扉部品(5)
        • 足場周辺機器(6)
        • シール/バネ部品(277)
        • シム(62)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

機構部品 :「sus304 0.5」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

498件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート定尺品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所
5,498税込6,048
1枚
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)長さL(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
シムプレート(シート) ハヤシシムプレート(シート)ハヤシ(11件のレビュー)
698税込768
1枚
当日出荷から13日以内出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。 【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。 【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
519税込571特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
899税込989特価
1袋(4個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
ステンレス押しバネ WAKI(和気産業)ステンレス押しバネWAKI(和気産業)(8件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304SHK(35件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
円錐ばね サミニ円錐ばねサミニ(25件のレビュー)
459税込505特価
1袋(4個)
当日出荷
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径8Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)8材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
ステンレス平ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス平ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製(SUS304)の平ワッシャーです。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 小型パチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 小型パチン錠TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引きバネ SUS304 モノタロウ引きバネ SUS304モノタロウ(33件のレビュー)
95税込105
1パック(2本)
当日出荷
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。ばねの種類引きばね材質SUS304
ステンレス取手H型 マグネット付 ラクテムステンレス取手H型 マグネット付ラクテム
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
408税込449特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス オートロックパチン錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス オートロックパチン錠TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
563税込619
1個
当日出荷
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
398税込438
1個
当日出荷から14日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引バネ ハイロジックステンレス引バネハイロジック(2件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB
シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径17Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,488税込1,637特価
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径10Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(16件のレビュー)
129税込142特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)10材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)6材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
内径d(Φmm)12材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あき TAKIGEN(タキゲン)超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴あきTAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径15Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)15材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品