機構部品 :「sus304取手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼(SUS-304) 許容荷重(N[kgf])900[91.8] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 材質/仕上ステンレス(SUS304) タイプおねじタイプ
1袋
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

鏡面研磨仕上げ 取付ビスは付属しておりません。
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘア-ライン仕上 推奨ねじM4皿小ネジ 許容荷重(N[kgf])300[30.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,479 税込1,627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途計測機器、設備等。 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)74 ねじ径M6 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷

1本ほか
7,340 税込8,074
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)110 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,360 税込1,496
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種機器に調和するシンプルなデザインです。
材質亜鉛合金 タイプ裏止めハンドル 種類取手・引手 仕上クロームめっき 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)54 寸法H(mm)30 寸法L1(mm)88 寸法D(Φmm)5.5 寸法L2(mm)12 寸法P(mm)80 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード02085
1個
579 税込637
当日出荷

タイプ標準タイプ 寸法H(mm)37 寸法A(mm)10 寸法h(mm)27 許容荷重(N)1000
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ショットブラストの美しい仕上げ。
寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lf(mm)15 許容荷重(N)1000
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)125 寸法L(mm)130 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)120 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00675
1個
874 税込961
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレス取っ手
円形断面のステンレス取っ手。 耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
材質(本体)SUS304/ショットブラスト、(マウンティングスタッド)SUS303、(グラブスクリュー)SUS304 寸法H(mm)68 寸法A(mm)20 寸法W(mm)115 寸法M(mm)M8 寸法h(mm)48 寸法Lm(mm)20 許容荷重(N)1000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)120 寸法L(mm)120 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)15 寸法P(mm)110 寸法H1(mm)40 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)3.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)588 寸法MM6 タキゲンコード00676
1個
857 税込943
当日出荷

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)72 寸法H(mm)41 寸法L1(mm)108 寸法D(Φmm)5.5 寸法L2(mm)12 寸法P(mm)100 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ取手:鏡面バフ研磨、座金:光沢バレル研磨 使用荷重(N)294 寸法MM5 タキゲンコード01142
1個
612 税込673
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)80 寸法L(mm)109 寸法D1(Φmm)9 寸法D2(Φmm)13 寸法P(mm)100 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00677
1個
698 税込768
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)235 寸法L(mm)162 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)150 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00674
1個
1,399 税込1,539
当日出荷

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 付属品座金、ばね座金、六角ナット各2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
639 税込703
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)270 寸法L(mm)200 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)188 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00673
1個
1,512 税込1,663
当日出荷

ステンレス製の取っ手、めねじタイプの製品です。付属の平座金、十字穴付きトラス小ねじを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・平座金(2枚)・十字穴付きトラス小ねじ(2個):SUS304相当
1個
469 税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手に強力なネオジキャップ磁石を取り付けた製品です。磁石の吸着が可能であれば取り付け穴を開けることなく取っ手として使用可能です。取っ手は5種類のラインナップよりお選びいただけます。付属のゴムを磁石面に貼り付けるとキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途磁石付きの取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質ネジ:SUS304相当、取っ手:SUS304、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石(キャップ):SPCC/ニッケルメッキ、磁石(本体):ネオジム/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)15 寸法L(mm)46 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)40 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01101
1個
414 税込455
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)320 寸法L(mm)250 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)238 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00672
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)6 寸法L(mm)24 寸法D2(Φmm)6 寸法P(mm)20 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)2 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)98 寸法MM2.6 タキゲンコード01102
1個
355 税込391
4日以内出荷

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)20 寸法L(mm)66 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)60 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)7 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)2.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ光沢バレル研磨 使用荷重(N)196 寸法MM4 タキゲンコード01100
1個
422 税込464
当日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。 左右兼用型
付属品受座・キー2本
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)100 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)441 寸法MM5
1個
1,140 税込1,254
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)40 寸法L(mm)75 寸法D1(Φmm)7 寸法D2(Φmm)10 寸法P(mm)68 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)1 寸法H4(mm)3 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)441 寸法MM5 タキゲンコード00678
1個
470 税込517
当日出荷

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。
寸法P(mm)120 表面仕上げ電解研磨(TMP) 使用荷重(N)588 寸法MM6
1個
1,420 税込1,562
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。
用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。 材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒 材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304) 質量(g)365 寸法L(mm)300 寸法D2(Φmm)18 寸法P(mm)288 寸法H1(mm)50 寸法H2(mm)20 寸法H3(mm)1.5 寸法H4(mm)4.5 材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面仕上げ鏡面バフ研磨 使用荷重(N)735 寸法MM8 タキゲンコード00671
1個
2,033 税込2,236
当日出荷

1組(2本)ほか
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,150 税込1,265
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります