カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 作業灯(1)
        • 懐中電灯・ライト(2)
        • ヘッドライト(18)
        • ランタン(5)
        • 卓上ライト(1)

照明 :「登山」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式LEDキャップライト SK11乾電池式LEDキャップライトSK11(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。材質樹脂質量(g)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×15使用電池単4乾電池×3本(電池別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)200点灯時間約2時間電球の種類LED
LEDランタン 防災用 モノタロウLEDランタン 防災用モノタロウ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
ランタンとして、手持ちの懐中電灯として、使用できる便利な2WAY。 本体底面に磁石があり、天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、本体を伸ばすと点灯し、元に戻すと消灯します。 本体横のボタンを押すと、懐中電灯モード⇒非常灯(早い点滅)⇒非常灯(遅い点滅)、と切り替わります。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点滅速度:2段階材質ABS質量(g)255(電池別)外径×高さH(Φmm×mm)約90×137~198光源LEDモード切替懐中電灯⇔非常灯使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間約3.5時間光束(Lm)200取扱説明書(1.4MB)
LEDヘッドランプ HapysonLEDヘッドランプHapyson
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【YA-600】見やすい発光面。小型軽量約90g(電池含む)。【YA-601】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約86g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光3段階明るさ切替(散光、赤光の補助光付き)。【YA-602】専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能。小型軽量約95g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(散光2段、赤光の補助光付き)。【YA-603】専用充電池パック(YA-LP3)、乾電池使用可能。軽量約175g(電池含む)。白/赤灯(サブ灯あり)。集光2段階明るさ切替(サブライト、赤光の補助光付き)。
用途HAPYSON PROシリーズ LEDヘッドランプ。アウトドアや防災用品 におすすめです。電池式 登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ適合耐落下:2m電源タイプ電池式電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
8,698税込9,568
1個
当日出荷
充電式のLEDヘッドライトです明るさ最大1000lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)1000(High)/450(Mid)/20(Low)連続点灯時間(時間)3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】70W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4電源タイプ充電式光色昼光色照射角度(°)100
2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライト GOODGOODS(グッド・グッズ)2WAY 充電式ライトヘッドライト ハンドライトGOODGOODS(グッド・グッズ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
・高照度のLEDチップを使用し、抜群の明るさを実現 ・充電式で頻繁な電池の入れ替え不要 ・ライト部は角度調節可能で、ヘッドライトの向きを調節可能 ・ライトを取り外してコンパクトハンディライトとしても利用可能 ・汎用性・利便性の高いType-C充電仕様です ・首にかけてネックライトとしても使用可能
用途夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業セット内容ライト本体×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、Type-C充電ケーブル 、取扱説明書、保証書材質アルミニウム合金消費電力(W)10本体質量(g)約115(充電池を含む)全光束(Lm)約26~855入力電圧(V)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×25×32発光色昼白色(7000-8000K)角度調整範囲約180°充電時間約4時間(充電中:赤ランプ点灯/充電完了:緑ランプ点灯)使用電池18650型リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A)バッテリー容量(Ah)3.6電池寿命充放電サイクル回数:約500回モード点灯モード:HIGH・LOW(点灯中2回連続操作してSOSモードに変更)入力電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65点灯時間(フル充電)HIGHモード(100%):約3時間/LOWモード(30%):約40時間照射角度(°)約120
充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン 電球色 防水 明るさ調節 耐衝撃設計 フック付GOODGOODS(グッド・グッズ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・丈夫のフックでリュックやベルトループなどに掛けて使用が可能・2Mからの落下に耐える耐衝撃性能・優れた防水性能で急な雨でも安心・スマホ等に使われるType-C充電で手軽に、気軽に充電が可能・発光部が直接見えない柔らかな光でLEDの刺激的な光を軽減しています・ダイヤルを回すだけで無段階でお好みの明るさに調節可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、USB充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質PC、ABS質量(kg)約0.2外径×高さH(Φmm×mm)約70.5 188全光束(Lm)15-300発光色電球色(2000K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/1200mA(内蔵型)バッテリー容量(Ah)1.2充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約3~60
作業用LEDライト SK11作業用LEDライトSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高輝度LED21個採用で明るい視野を確保し、快適に作業ができます。ライト部角度調整機能付き(0~90度)で快適に作業ができます。LED7灯点灯、21灯点灯、21灯点滅を切り替えることができます。夜間工事現場・暗闇での作業に最適です。登山・夜釣りなどでも活躍します。
用途作業時等の照明。電源単4電池×3個連続使用時間(時間)(7灯点灯・21灯点灯・21灯点滅時)60・25・150輝度11000mcd電球の種類LED
ランタンLED 電池式 RABLISSランタンLED 電池式RABLISS
3,000税込3,300
1台
欠品中
キャンプファンご愛用!電池式LEDランタンアウトドアに!防災用に!地震・停電の備えに!夜間の散歩の照明に!アウトドア・キャンプ・ガーデンでの使用はもちろん、インテリアや防災非常用としてもご使用頂けます。ご自宅のバルコニーで楽しまれる方も多数!本体も持ちやすく、軽いのが特徴。オールド感のある飽きのこないデザインで温かい明りを灯してくれます。活防水仕様で家の中に限らず、庭やテラスでの使用も安心です。雨ざらしや過酷な環境での屋外使用はできませんが、キャンプ・グランピング等アウトドアシーンを演出するランタンとしてもおすすめです。
用途キャンプアウトドア、登山、防災、停電対策、災害、読書、夜の警備、懐中電灯、地震、クリスマス、バレンタインデー特別記念日など材質鉄、ポリスチレン質量(g)約320電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×113×240(持ち手部分含まず)光源調光式(無段階調節)高輝度LEDライト電球の種類LED連続点灯時間(時間)約50(新品アルカリ乾電池使用時)
クリップライト HapysonクリップライトHapyson
2,598税込2,858
1個
当日出荷
クリップで簡単装着専用充電池パック(YA-LP4)、乾電池使用可能小型軽量約60g白/赤灯3段階の明るさ切り替えヘッド部可動式
用途HAPYSON PROシリーズ クリップライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ キャップライト適合耐落下:2m質量(g)60全光束(Lm)300使用電池YA-LP4(別売) もしくは 単4形乾電池×3本(別売)防塵防水性能IP54電源タイプ電池式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.9×6.4×2.9
充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザイン GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン Type-C充電 USB充電 電球色 明るさ調節 アンティークデザインGOODGOODS(グッド・グッズ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・あたたかみのある電球色発光タイプ・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節・炎を模したゆらめき発光モード搭載・インテリアに馴染むアースカラーに木目デザイン・最低照度なら最長120時間・スマホでも広く使われるType-C(USB)充電だから手軽に充電が可能
用途・停電、防災対策、夜間作業、レジャー、キャンプ、登山、夜釣りなどのアウトドアにも最適セット内容ライト本体、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質アルミ合金、PC、竹集成材質量(kg)約0.5外径×高さH(Φmm×mm)約126 311全光束(Lm)5-200発光色電球色(2200K)使用電池リチウムイオン電池 3.7V/5200mA(内蔵型)バッテリー容量(Ah)5.2充電電圧(V)DC5/1ARoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式無段階調節可能点灯時間(時間)約8~120
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
1,398税込1,538
1個
当日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など材質樹脂保護等級IPX3光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/20(フォーカス)
レッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】 LED LENSERレッドレンザー 無段階調光 小型LEDランタン 【ML6】LED LENSER
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
キャンプや登山、釣りで活躍する白色光のLEDランタン。見た目はコンパクトでも、最大750ルーメン、トップの+/ーボタンを押して、無段階で明るさを自由に調整可能。そして万一の緊急事態では5ルーメンで240時間もの長時間点灯が可能。光工学を重んじるレッドレンザー自慢のマイクロプリズムテクノロジー=導光板に似た構造を採用し、光の指向性を下方にコントロール。直視しても眩しくなく、空間を柔らかく照らすので、キャンプサイトやリビングで、やわらかなでリラックスできる雰囲気をより演出します。赤色点灯モードや、ブリーズモード(ゆらぎ点灯)を搭載。おしゃれにキャンプを楽しみたい方にもおすすめです。※LEDLENSERロゴの位置は個体により異なりますので予めご了承ください。
仕様演色評価数(CRI):80付属品専用充電池、USBケーブル、ポーチ、スタンド質量(g)約280(電池含む)寸法(Φ×高さH)(mm)42×178保護等級IP66色温度(K)3700~4200使用電池専用充電池(Li-ion)18650型バッテリー電圧(V)3.6保証期間2年(製品登録で7年に延長)落下距離(m)1.5充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3200光束(Lm)ブースト:750、パワー:550、ロー:5点灯時間(時間)パワー:4、ロー:240ライト機能ブースト、パワー、ローパワー、ブリンク、パルス点滅、エス・オー・エス点滅、ストロボ点滅バッテリー容量(Wh)11.52
【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ) ディーエーピーネットワーク【ヘッドライトの決定版】ヘッドライト LED 充電式 超高輝度 IPX6 プロユース 防水 USB 充電式 1,400ルーメン 超広角 ワイド ズーム キャンプ 登山 釣り ハイキング 神奈川県発ブランド Cercano (セルカノ)ディーエーピーネットワーク
6,798税込7,478
1セット
4日以内出荷
最大1,400ルーメンの非常に明るいLEDライトを採用し、超高輝度を実現した、これを選べばどんなシーンでも使えるヘッドライトです。頑丈な合金を採用しているので衝撃や落としても故障しにくいです。ライトの先端を回して調整することで、近くを広く照らしたいときはワイド、遠くを狭く照らしたいときはズームを選択できます。長時間でも使える大容量の5,000mAhの充電容量を搭載。IPX6の高い防水性があり雨の日でも安心して使えます。ヘッドライトに装着した時にズレない様、ベルト自体にゴム製の滑り止めをつけました。
用途1,400ルーメンの超高輝度に加えて、タフなボディとIPX6の防水性で、アウトドアだけでなくプロの現場にも。セット内容ヘッドライト本体、USBケーブル、ハードケース質量(g)295電圧(V)3.7寸法(cm)4.3×10×5.8モード弱光・中光・強光・点滅バッテリー容量(mAh)5000(連続最大32時間点灯)充電方式USB Type-AtoC明るさ(Lm)最大1400防水性IPX6
充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モード AFF WARE充電式 ヘッドライト タッチレスセンサー搭載 7種の点灯モードAFF WARE
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
COB、LEDライトで多機能な上、高感度センサー付きヘッドライトです。ライトのセンサースイッチをONにすると側面のセンサーに手をかざすだけでスイッチのON/OFFが可能です。夜間作業、キャンプ、釣り、登山、サイクリング、災害時など様々な場面で活躍します。
用途作業ライトとしても幅広く活躍します付属品USBケーブル Type-C材質ABS+PC質量(g)124センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)寸法(cm)頭部:38~50×6点灯方式COB High→COB Low→COB Red→COB Red Flashing→Spot High→Spot Low→SPOT Flashing電源タイプ充電式広角(°)270電球の種類LED
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです上下角度切替機能付き単3乾電池1本で長く使えるタイプです赤色LEDライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/20(Low)使用電池単3乾電池×1本連続点灯時間(時間)10(High)/20(Low)/23(赤点灯)36(赤点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)90
2WAY モバイルチャージBIGフラッシュ ヒロコーポレーション2WAY モバイルチャージBIGフラッシュヒロコーポレーション
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
手持ち式で懐中電灯として、三脚付きで置き型として 使用できる2Wayライトになります。 大容量4000mAhでモバイルバッテリーとしての機能も あるため、スマホの充電も可能です。 強、中、弱、点滅の4モードで使用できます。
用途防災、SOS、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに。セット内容USB充電ケーブル、置き用三脚材質ABS、アルミニウム合金質量(g)700電圧(V)3.7寸法(幅W×高さH)(mm)310×160充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4000(リチウムイオン電池)光束(Lm)1500使用場所屋内外兼用使用時間(時間)約1~4電球の種類LED
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
軽量コンパクト設計で上下角度調整付です。上下角度調整機能付きです。赤色点灯・点滅機能付きです。 HIGHTモード、LOWモード、REDモード、REDフラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)43(電池含まず)電源電源:単三電池×1本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・赤色点滅)10・20・36使用電池単3形乾電池×1本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)65照射角90度明るさ白熱電球10W相当最大点灯時間36時間
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですフォーカス機能付きです上下角度切替機能付きです均一照射で対象物が見やすいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)125(High)/60(Low)使用電池単4乾電池×3本連続点灯時間(時間)9(High)/17.5(Low)/40(点滅)保護等級IPX4仕様【白熱電球相当】15W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60(ワイド)/30(フォーカス)
wasser53 LED卓上ライト&スティックライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser53 LED卓上ライト&スティックライトTAIGASHOJI(大河商事)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
木のぬくもりを感じる2WAYライト。(スタンドライト~フロアライト&スティックライト) 天然木、無垢材を使用しており、木の持つ本来の肌触りが楽しめます。 1つ1つの製品に木目の個性があるONLY ONE オンリーワンの商品です。 #01 How to use マグネット構造で簡単に取りはずし。ワンアクションでスタンドライトにも、スティックライトにも早変わり。 #02 DESIGN 表面はシンプルに、シルバーの調光タッチセンサーのみ。コードレス仕様なのでスッキリと美しいシルエットが実現。 #03 How to charge 急速充電できる専用USB端子対応ACアダプター付。ロングなコード長(2m)で、どこでも充電ができます。 #04 Flexible ベアリングボール風デザインのマグネット仕様なので、コードを気にせず360°×360°の自在な角度調整。 最新のデザイン技術を取り入れたマグネット構造で、セード箇所の脱着が簡単にでき、スタンドライトとスティックライトを瞬時に使い分けることができます。 ボールベアリング風のマグネット接合部なので、どの位置でもピタッと止まる。 360°×360°の自在の角度調整が軽やかにできます。 また、内蔵バッテリー型なので、どんな角度調整でもわずらわしいコードの整理もありません。 パワフルなAC有線使用もできるので、用途に合わせて自分で光のアレンジができます。 スタンドは調整ネジで高さ795~1440mmまで調整が可能。 シンプルで、機能的、デザイン性も優れたオンリーワンのLED製品の登場です。
用途<スタンドライト> ・勉強/学習・仕事/作業・読書・キッチンライト・アウトドア照明・ネイルやメイク・サイドテーブルのないソファー周辺へのライティング <軽量スティックライト> ・間接照明・就寝前/寝室・夜中に起きた時の手元の明かり・防災・授乳・隙間の探し物・アウトドア照明・イベント・ライブ・コンサート・パーティー・床下作業・天井作業・登山等材質鉄/木(無垢材)/マグネットナチュラル質量(g)スティックライト/約280、スタンド/約1875電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最大約6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スティックライト/約470×36×20、スタンド/約795~1440×240色温度(K)4000保証期間1年バッテリー容量(mAh)3000明るさ(Lm)最大約630光色白色関連資料(0.44MB)電球の種類LED(3段階調光)調光の可否
充電式チェストライト Hapyson充電式チェストライトHapyson
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(ブースト)500lm、(強)300lm、(弱)30lm小型軽量約148g白/赤灯/ブースト機能充電インジケーター付き散光機能付きUSB Type-C 充電式(充電ケーブル付属なし)手元も照らせる首掛けズレない、ぶれない、身体にフィット
用途HAPYSON PROシリーズ 充電式チェストライト。アウトドアや防災用品 におすすめです。登山 アウトドア キャンプ 防災用品 防災グッズ 充電インジケーター付き付属品調整バンド付きストラップ質量(g)148全光束(Lm)500使用電池リチウムイオン電池2600mAh(内蔵)バッテリー容量(Ah)2.6電源タイプ充電式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.2×7.6×5
充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロコーポレーション充電式モバイルチャージフラッシュライトヒロコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
広角モード・長照射モードに調節可能!防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル材質アルミニウム合金ブラック幅(cm)4本体質量(g)210充電時間約5~6時間連続使用可能時間(満充電時)強光:約2時間高さ(cm)19奥行き(cm)4
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトです2Wayタイプ、ヘッドライトとしてもフラッシュライトとしても使用できるブーストモードで最大120lmの明るさですIP64で粉塵に強いです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)65(High)/10(Low)使用電池単4乾電池×1本連続点灯時間(時間)1.5(High)/13(Low)/230(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】10W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)60
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ヘッド部衝撃吸収ラバー付で耐衝撃性に優れています。上下角度調整機能付きです。3段階明るさ調整機能付きです。 HIGHTモード、MIDIUMモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)105(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・MID・LOW)11・40・110使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)100照射角60度明るさ白熱電球15W相当最大点灯時間110時間
乾電池式LEDヘッドライト SK11乾電池式LEDヘッドライトSK11
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
乾電池式のLEDヘッドライトですIP64で粉塵に強いですブーストモードで最大470lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)320(High)/150(Mid)/25(Low)使用電池単3乾電池×3本連続点灯時間(時間)12(High)/22(Mid)/54(Low)/46(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】25W材質樹脂電源タイプ乾電池式光色昼光色照射角度(°)40
LEDヘッドライト SK11LEDヘッドライトSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
フォーカス機能付で光の調整が可能です。上下角度調整機能付きです。フォーカス機能付きでワイドスポットの光調整可能です。 HIGHTモード、LOWモード、フラッシュモードの切替が可能です。暗い場所での点検作業、夜間の歩行や夜釣り、登山などに使用できます。
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、夜釣り、登山などに使用。電球の種類LED材質樹脂質量(g)73(電池含まず)電源電源:単四電池×3本連続使用時間(時間)(HIGH・LOW・)9・17.5使用電池単4形乾電池×3本光源色昼光色電源タイプ電池式明るさ(Lm)125照射角60度(ワイド)30度(フォーカス)明るさ白熱電球15W相当最大点灯時間17.5時間
乾電池式ミニポケットライト SK11乾電池式ミニポケットライトSK11
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
コンパクトな、乾電池式LEDライトです乾電池式のコンパクトなライトです明るさ最大100lm、小さくて軽いので携帯に便利ですクリップ付きなので、ポケットに挟んでハンズフリーで作業できますスイッチが手元で切り替えできます登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具、作業場の簡易照明器具使用電池単4乾電池×3本明るさ(Lm)(メインライト)最大100、(トップライト)45材質樹脂本体寸法(mm)約91×37×24本体質量(g)約40(電池含まず)連続点灯時間(時間)約10(メインライト)、約11(トップライト)照射角度(°)60(メインライト)、70(トップライト)
充電式LEDヘッドライト SK11充電式LEDヘッドライトSK11
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
充電式のLEDヘッドライトですIP64で粉塵に強いですブーストモードで最大500lmです本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など全光束(Lm)350(High)/170(Mid)/25(Low)連続点灯時間(時間)10(High)/18(Mid)/55(Low)/14(点滅)保護等級IP64仕様【白熱電球相当】30W材質樹脂電源リチウムイオン蓄電池充電時間(時間)約4光色昼光色照射角度(°)40

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

登山特集
おすすめ人気ランキング
照明