カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(1)
        • 電球(14)
        • 多目的灯・スリムランプ(2)
        • 作業灯(17)
        • 懐中電灯・ライト(5)
        • ヘッドライト(3)
        • センサーライト(2)
        • ランタン(7)
        • 卓上ライト(5)
絞り込み
電球の種類
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「調色灯」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LED 三光色ハンドライト TAKENOW充電式LED 三光色ハンドライトTAKENOW
9,998税込10,998
1個
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED三光色 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)500(High)250(Low)点灯時間約2.5時間充電時間(時間)約4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36質量(g)305マグネットフックフック付き仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-52RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 30W 調色4段階/明るさ4段階/UVライト機能付き マグネット内蔵 三脚搭載可能GOODGOODS(グッド・グッズ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。 ・明るさも選べる4段階 ・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。 ・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。 ・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。 ・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなどセット内容作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書材質シリコン、ナイロン、アルミ質量(g)約505電流(A)充電電流(A):2、USB出力:1電圧(V)充電電圧(V):5、USB出力:5消費電力(W)30、UVライト:5全光束(Lm)3000(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約135×120×47.5発光色2500K-3500K-4500K-6500K切り替え化粧箱寸法(mm)約W144×H52×D140mmモード切替100%-75%-50%-25%波長(nm)UVライト:395-400バッテリーグッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)電池寿命充放電サイクル回数:約500回充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)7800ライト角度調整(°)前後180作業温度範囲(℃)約-20~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水仕様)連続点灯時間(時間)100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20照射角度(°)120
高演色ハンドライト MINIMATCH スキャングリップ高演色ハンドライト MINIMATCHスキャングリップ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-6207幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)38消費電力(W)3.5光源色4500K/6500K(2段階)充電時間(時間)4明るさ(Lm)100/200
車キズ歪み発見用青色LEDライト EIGERTOOL(アイガーツール)車キズ歪み発見用青色LEDライトEIGERTOOL(アイガーツール)(25件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類LED本体寸法(mm)105(ズーム時:115)×36材質アルミ質量(g)100電池単四3本使用(別売)
充電式LED 五光色ワークライト TAKENOW充電式LED 五光色ワークライトTAKENOW
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。電球の種類LED防塵防水性能IP65LED多色温度 COB LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)色温度2700-3500-4500-5500-6500点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)充電時間(時間)約3.5寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70質量(g)1150仕様演色:96CRI+アズワン品番64-9305-53RoHS指令(10物質対応)対応
充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付き GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED 調色用ライト10W 高演色Ra95 磁石付きGOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用 ・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です ・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様 ・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です ・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに電球の種類LED使用場所屋内防水保護等級IP44消費電力(W)10マグネットありセット内容ライト本体、AC充電器、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書材質PC/ABS本体質量(g)約306全光束(Lm)約1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.5×36×268色温度(K)約5000充電器出力5V/1.2A充電器入力AC100~240V電池寿命充放電サイクル回数約500回電源タイプ電池式光色昼白色ライト角度調整(°)(ヘッド部)前後160RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)95点灯時間(時間)LOW:約7以上、HIGH:約3以上照射角度(°)約120
充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられるGOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
・バッテリー残量計付き ・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能 ・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ) ・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利 ・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能 ・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに防水保護等級IP65セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金質量(kg)0.39消費電力(W)20出力USB:5V 1A電源充電:AC100V-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4全光束(Lm)約2500発光色昼光色角度調整範囲約160°色温度(K)6000使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階)フック電池寿命充放電繰り返し数:約500回充電時間(時間)約4~5使用場所屋外マグネットRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5照射角度(°)120
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
充電式LEDヘッドライト H7R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト H7R WorkLED LENSER(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
H7R Workは、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルの新しいスタンダードアイテムです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0881本体質量(g)約282(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約3.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:1000 / パワー:600 / ミドル:- / ロー:15アズワン品番65-1955-25照射距離(m)ブースト:250 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×53×55(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:60
PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト Lサイズ TAIGASHOJI(大河商事)PC パソコン モニターライト LED パソコン取付け 照明ライト デスクライト LサイズTAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。 適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。 設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。 タッチボタンで調光/調色が可能。 5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。 明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当) また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど シチュエーションによって使い分けができます。 シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。 調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。 調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K) ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。 2箇所の可動点で自由自在の可動域。 非対称光源で画面反射を防止。 USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。 消費電力は最大約5Wの省エネ設計。 長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。 非対称光源により、画面反射を防止。 タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 5段階の調光と4パターンの調色が可能。 用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。付属品取扱説明書・保証書,microUSB給電コード材質アルミ/ナイロンブラック質量(g)約505消費電力(W)最大約5電源DC5V/1Aコード長さ(m)約1.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×455×120光源LED(5段階調光)アーム角度調整明るさ(Lm)最大約300光色約2700~6500K(4パターン調色)電球の種類LED調光の可否
12.5W スライド型LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ)12.5W スライド型LEDセンサーライトライテックス(ムサシ)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
スライド式で自由な配光。多機能で明るいセンサーライト。
用途ライト部がスライド式で照射方向が自由に調節できます。真下を照らしたり、ライトを片側に寄せて照らすことも自由自在。通常のセンサーモードでは人が近づくと自動点灯し設定時間で自動消灯。ひもスイッチを引くと投光器モードになり常時点灯します。長時間使用する作業灯に早変わり。調光ボタンを押すたびにライトの明るさ、光色を選択できます。周囲が暗くなると自動で常時点灯するほんのり常夜灯モード。センサー反応でライトが点滅するフラッシュ発光モードを搭載しています。本体の点灯ツマミでON/OFF設定が可能です。防犯にも最適です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。電源コード(m)約2.5電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×173寿命40000時間センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周用が暗い時のみ点灯、Flash:周囲が暗い時のみ点滅、常夜灯:周囲が暗くなると、ほんのり常夜灯検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用ひも長(mm)約500時間設定点灯:5秒~5分電球の種類LED
スポットハロゲン代替LED 光商事スポットハロゲン代替LED光商事
3,998税込4,398
1個
当日出荷
温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。
その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ Panasonic(パナソニック)LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!
付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14
LED電球 A形 6W 調光器対応 オーム電機LED電球 A形 6W 調光器対応オーム電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球60W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)830ルーメン消費電力6.3W電球色E26口金
消費電力(W)6定格入力電流(A)0.1エネルギー消費効率(Lm/W)131.7口金E26定格消費電力(W)6.3全光束(Lm)830全長(mm)103クリア質量(g)37定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂、他質量(g)900保護等級IPX4使用環境温度(℃)-10~50フックあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×9×21(収納時)、35×34.5×33.5(使用時最大)充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000使用場所屋内、屋外マグネットあり取扱説明書(0.27MB)電球の種類LED
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内9メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内9社のメーカーに対応 チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6適合メーカー(対応年式 2012年製~)アイリスオーヤマ、タキズミ、コイズミ、ダイコー、オーデリック、アグレッド、ドウシシャ、山善、サナー取扱説明書(1.37MB)
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック)多機能でかランタンPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。 簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。 USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません) 電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時) 停電時自動点灯 とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。 多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。 パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。 ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。 明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。 部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。 ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
保護等級IPX2
超小型充電式フラッシュライト【G5】 WUBEN(ウーベン)超小型充電式フラッシュライト【G5】WUBEN(ウーベン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
超コンパクトで精巧!ジッポライターサイズのフラッシュライトです。ライト部は180度回転ヘッドを採用し、欲しい角度での照射が可能。テール部マグネットとクリップで自在に装着が可能です。明るさは最大400ルーメン、無段階調光機能搭載で必要な明るさで使用可能です。また、最大照射距離は82m。安心のIP68防塵防水仕様&7色のRGBモードを搭載し、信号灯として使用する事で夜間や悪天候時の視認性を高めることが可能です。
付属品G5本体、Type-Cケーブル、ストラップ、キーリング、取扱説明書寸法(mm)長さ37.3×奥行15×高さ62.1質量(g)52.3(電池含む)タイプ充電:USB-C防塵防水性能IP65明るさ(Lm)白色光:400、RGBモード:10、ビーコン:10照射距離(m)最大82点灯時間白色光:50分~65時間(調光具合による)、RGBモード:9時間、ビーコン:45時間落下耐久(m)1
充電式ネックライト GEMINI ZEFULS充電式ネックライト GEMINIZEFULS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k
用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED
懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光 ANTEL懐中電灯 足元も照らせるライト 充電式 非接触調光ANTEL
2,798税込3,078
1個
当日出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V1A)バッテリー容量:1200mAh×2充電時間:約3時間点灯時間:前方ライト最大約7時間(常時点灯(弱)の時)/足元ライト最大約8時間(常時点灯(弱)の時)明るさ:前方ライ最大ト約450lm/足元ライト最大約150lmデュアルスイッチ:懐中電灯スイッチと足元灯スイッチが別々防水:IP44付属品:USB Type-Cケーブル、保証書
用途充電式 給電可能:給電ポート(Type-A)より接続し充電(別売ケーブ) 前方ライト3段階点灯:常時点灯(強)→常時点灯(弱)→点滅→OFF 足元ライト4段階点灯:常時点灯(弱)→常時点灯(強)→赤点滅(遅)→赤点滅(速)→OFF 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整 バッテリーランプ
LED電球 A形 4W 調光器対応 オーム電機LED電球 A形 4W 調光器対応オーム電機(1件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ一般白熱電球40W相当の明るさ調光器対応(明るさ調整)光の広がり約310°の全方向タイプ全光束(明るさ)494ルーメン消費電力3.8W電球色E26口金
口金E26定格消費電力(W)3.8全光束(Lm)494全長(mm)103クリア質量(g)37消費電力(W)4定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra定格入力電流(A)0.07エネルギー消費効率(Lm/W)130使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応オーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
充電式LEDヘッドライト H15R Work LED LENSER充電式LEDヘッドライト H15R WorkLED LENSER
35,980税込39,578
1個
当日出荷
H15R Workは最大2500ルーメンの明るさで、太陽光に近いCRI90の高い演色性で自然な色を再現できるヘッドライトです。 ダイヤル式の無段階調光が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(20Lm)に移行します。 豊富なアクセサリが付属することに加え、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに 充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。 あらゆる環境に対応するプロフェッショナルのハイグレードモデルです。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・延長ケーブル・ベルトクリップ・ヘルメットクリップ・フォーカスリング・USBケーブル(マグネットチャージャー)・シリコンヘッドバンドトラスコ品番244-0868本体質量(g)約413(電池含)保護等級IP67使用電池専用充電池(Li-ion)充電時間(時間)約5.5電源タイプ充電式光束(Lm)ブースト:2500 / パワー:1000 / ミドル:- / ロー:20アズワン品番65-1955-26照射距離(m)ブースト:250 / パワー:170 / ミドル:- / ロー:20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×53×58(ヘッド部)電球の種類LED点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:4/ ミドル:- / ロー:70
照明器具用リモコン コイズミ(小泉成器)照明器具用リモコンコイズミ(小泉成器)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
仕様ワンボタンリモコン(順送り専用)、リモコン照明器具用送信機、Fit調色/調光調色タイプの場合:全灯→シーン1→シーン2→保安灯→消灯、調光タイプの場合:全灯→調光→保安灯→消灯付属品単三アルカリ乾電池2本、収納ケース(壁付可能)材質プラスチック(白色)幅(mm)170×36質量(kg)0.1高さ(mm)20アズワン品番64-9315-48
UV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライト コンテックUV-LEDライト 1灯ラバー調ペン型ブラックライトコンテック(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして質量(g)約40g(電池含)寸法(Φmm×Lmm)12×98ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×1
LED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付 ELPALED多目的灯スティック リモコン付 乾電池式 昼光色 明るさ2段階 調光機能搭載 工事不要 簡単取付ELPA
1,518税込1,670
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。便利な取付ホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替が可能です。 選べる使用シーン:ホルダー取り付け/フック取り付け/ハンディライト。
電球の種類LED商品タイプ本体
充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能GOODGOODS(グッド・グッズ)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
・1台で複数の使い方 ・付属の三脚でミニスタンドライトに ・シェードを付けてミニランタンに ・ライト単品でハンディライトに ・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も! ・最長点灯時間40時間! ・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光! ・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!
用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360
LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応 オーム電機LEDシーリングライト専用照明リモコン 国内6メーカー対応 調光機能対応オーム電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リモコン付きLEDシーリングライト専用の照明リモコン 国内6社のメーカー(パナソニック・東芝・NEC・シャープ・日立・OHM)に対応しています チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。 調光(明/暗)ボタン、調色(寒色/暖色)ボタン付き 全灯・消灯・常夜灯ボタン付き 30分・60分オフタイマーボタン付き 大きなボタンで便利 壁に掛けられるリモコンホルダー付き
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6取扱説明書(1.36MB)
LEDヘッドライト ElutLEDヘッドライトElut
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使用シーンに合わせて、 5段階の調光が可能!大光量LEDヘッドライト 大光量LEDライト 約1110lm(Hiモード時)の大光量で、対象物や周辺をしっかり照らします。 5段階の調光 使用シーンに合わせて、約1110lm~約80lmの幅広い調光ができます。 パイロットランプ搭載 バッテリー残量や充電状況が分かります。 バッテリー残量(電源スイッチを押すと以下のように点灯・点滅) 約60%以上 緑点灯 約30%~60%未満 黄点灯 約10%~30%未満 赤点灯 約10%未満 赤点滅 充電時の容量確認(充電ケーブル接続時) 充電時 赤点灯 充電完了 緑点灯 LEDライトの角度調節可能 ライト本体を持ち、簡単に約180度までの角度調節が出来ます。 防塵防水設計 水しぶきや粉塵のある過酷な作業現場でも安心できる防塵防水設計。 防塵性能:粉塵の侵入が完全に防護されています。 防水性能:いかなる方向からの水の強い直接噴流によって有害な影響を受けにくいです。
用途車・機械の修理や点検にセット内容本体×1、ベルト(ホルダー込み)、USB 変換ACアダプター×1、USBケーブル(長さ約30cm)×1、取扱説明書(保証書付き)×1材質ボディ:アルミ二ウム/アクリル/ナイロン(バンド)ブラック質量(g)約111(ベルト含む)使用温度範囲(℃)0~ +40寸法(幅W×高さH)(mm)本体:約88×32寸法(Φmm)本体:24定格入力電圧(V)AC100-240定格出力5V/1A保護等級IP66仕様色温度(K)約6000-7500使用電池リチウムイオン照度(Lx)約750(LED Hi モード)バッテリー電圧(V)3.7保証期間ご購入日より1年間充電時間(時間)フル;約4.5バッテリー容量(mAh)2000LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)約30明るさ(Lm)1110(Hiモード) ー720ー340(Midモード) ー170ー80(Loモード)LED使用数(個)WHITE LED×5照射距離(m)(LED Hi モード)1電球の種類LED連続点灯時間(時間)最大約2.5 (LED Hi モード)、最大約4.5 (LED Midモード)、最大約10.0 (LED Loモード)
調光対応LED電球 A形 E26 8W オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 8Wオーム電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
白熱電球60形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
消費電力(W)8エネルギー消費効率(Lm/W)119.2定格入力電流(mA)82光色昼光色定格消費電力(W)7.8全光束(Lm)930全長(mm)112質量(g)150定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83
ガンツ 無段階調光色高演色投光器 GENTOSガンツ 無段階調光色高演色投光器GENTOS
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 無段階調光色高演色投光器調色ダイアルと調光ダイアルを独立搭載し色温度と光量の調整が無段階で可能 高演色(Ra90)白色COB(面発光)LEDと高演色(Ra90)暖色COB(面発光)LEDを搭載 ワイドな照射角(145°)で広範囲照射が可能色温度(ケルビン)は2700~6500Kで幅広い用途に使用可能メモリー機能搭載でスイッチOFFにしても前回点灯状態より再開最大1000ルーメンの高出力 6時間の連続点灯(白色、最大時)最大点灯時間は126時間の連続点灯(暖色、最小時)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を5段階で表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°回転可能な底面マグネット搭載スタンド(アクセサリー取付穴あり)内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル質量(g)488寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約129.5×131.5×38.0保護等級IP64光源高演色(Ra90)白色COB LED×1個、高演色(Ra90)暖色COB LED×1個バッテリーリチウムイオン充電池色温度(K)2700~6500輝度【昼白色】約356カンデラ(強モード時)/ 約21カンデラ(弱モード時)、【白色】約580カンデラ(強モード時)/ 約26カンデラ(弱モード時)、【暖色】約314カンデラ(強モード時)/約 16カンデラ(弱モード時)バッテリー電圧(V)3.6連続点灯時間6~126コード長さ(cm)50充電時間(時間)約8電源タイプ充電池タイプバッテリー容量(mAh)13500光束(Lm)約l1000~50使用場所屋内外照射距離(m)約48電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)145落下耐久(m)1
調光対応LED電球 A形 E26 5W オーム電機調光対応LED電球 A形 E26 5Wオーム電機
819税込901
1個
当日出荷
白熱電球40形相当の明るさ調光器対応密閉形器具対応配光角180°以上の広配光タイプ昼光色口金:E26
光色昼光色定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)550全長(mm)112質量(g)150消費電力(W)5定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)119.6定格入力電流(mA)48
ワークライト TMCワークライトTMC
4,798税込5,278
1台
当日出荷
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など材質ABS/PC/アルミ消費電力(W)10本体寸法(mm)132×96×32.5本体質量(g)240色温度(K)3000~7000充電時間(時間)6電源タイプリチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)4000防水仕様IP44使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など明るさ(Lm)最大:1000使用時間(時間)2~5使用可能回数500電球の種類LED入力ポートTYPE-C
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光光商事
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
調色&調光直管型LED ユアーズ・トレード調色&調光直管型LEDユアーズ・トレード
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光 光商事カラーLEDフィラメント電球 E26 調光光商事
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。
種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可 ANTEL充電ランタンライト 調色 充電式 懐中電灯ランタン カラビナ付 キャンプ アウトドア モバイルバッテリーとして使用可ANTEL
2,098税込2,308
1個
当日出荷
充電式懐中電灯ランタンモバイルバッテリーとして給電、持ち運び調光可能:長押しで調整
付属品Type-Cケーブル、保証書使用電池リチウムイオン充電池(3.7V)充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)2400充電方式Type-C充電明るさ(Lm)懐中電灯:130、ランタン:300光色LED:昼光色、COB:昼光色、ランタン:電球色点灯時間懐中電灯:約8時間、COB:約4時間、ランタン:約4時間電球の種類LED
リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230
ストロングライト LEDコードレスライト 嵯峨電機工業ストロングライト LEDコードレスライト嵯峨電機工業
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ 高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。 さらに高出力 LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m) フレネルレンズ 従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます ヒートシンク どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。 照明部の角度が変えられる 照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。 高演色性です 演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として 作業用の補助照明として 塗装後の染まり・透けのチェックに 下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに 磨き後のオーロラマークのチェックに 調色や色の確認に(高演色タイプのみ)電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1
高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード 嵯峨電機工業高演色LEDライト(調光機能付)拡散フード嵯峨電機工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
電球の種類LEDトラスコ品番114-7425セット内容ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト材質拡散板:ポリカ、フード:ゴム質量(g)300外径×高さH(Φmm×mm)拡散板:Φ196×125(収納時65)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明