カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(12)
        • 作業灯(6)
        • センサーライト(1)

照明 :「110v 250w」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口金ハロゲンランプ ELPA両口金ハロゲンランプELPA(13件のレビュー)
665税込732
1個
当日出荷
両口金ハロゲン
用途センサーライト・投光器の替え球に電球の種類ハロゲン適合ESL-SH150(BK)、ESL-RH150(BK)全長(mm)80定格電圧(V)110口金R7S定格電流(A)1.36定格ランプ電力(W)150バルブ径(Φmm)9
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 110V用岩崎電気(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)110種類ハロゲン電球バルブ仕上クリア
両口ハロゲンランプ ブライトライト両口ハロゲンランプブライトライト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
両口金形ハロゲンランプ
電圧(V)110電球形状ハロゲン電球の種類ハロゲン
ハロゲン球 150W Jタイプ DAISHIN(大進)ハロゲン球 150W JタイプDAISHIN(大進)(10件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン仕様Jタイプ、150W対応機種DLA-100
アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用 岩崎電気アイ ハロゲンランプ (片口金形) JD 220V用岩崎電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11電球の種類ハロゲン電圧(V)220種類ハロゲン電球定格寿命(時間)2000バルブ仕上クリア
屋外投光用アイランプ 散光形 岩崎電気屋外投光用アイランプ 散光形岩崎電気(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球種類レフ電球定格寿命(時間)2000設置場所屋外
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
6,990税込7,689
1個
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。 大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。 アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。 完全防雨型です。 耐震ハロゲンランプです。 ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)2000質量(g)10種類ハロゲン電球電圧(V)120電球の種類ハロゲン
アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用岩崎電気(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
投光器用ハロゲンランプ (交換用) EARTH MAN投光器用ハロゲンランプ (交換用)EARTH MAN(6件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
電球の種類ハロゲン
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球富士倉(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42
64440S ハロゲン電球 オスラム64440S ハロゲン電球オスラム
899税込989
1個
当日出荷
全長(mm)44直径(Φmm)12電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35平均演色評価数(Ra)100色温度(K)3000ランプ寿命4000h光中心距離30.0mm定格光束(Lm)900電球の種類ハロゲン電球
一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング一般照明用ハロゲンランプウシオライティング(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気アイハロゲンランプJ形50W岩崎電気
1,998税込2,198
1個
欠品中
種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
赤外線電球ホルダ 岩崎電気赤外線電球ホルダ岩崎電気(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
欠品中
屋外・屋内用
トラスコ品番805-2878材質アルミダイカスト質量(g)530口金E26(適合)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75使用場所屋外・屋内用口出線(mm)200適合ランプ赤外線電球IR125~375W
LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白岩崎電気
39,980税込43,978
1個
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用岩崎電気
3,998税込4,398
1個
当日出荷
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善(※従来品(Φ50省電力タイプ JDR-UV/K/H 40W)とアイ ダイクロクールハロゲン プラス 30Wとの比較)したミラー付き省電力形ハロゲン電球。ご使用の照明器具はそのままにランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。配光角度20°の中角配光で商品ディスプレイ全体を効果的に演出します。
種類カバーガラス付き(省電力タイプ) JDR-UV/K/H2電力(W)50(ランプ75形)口金E11全光束(Lm)730定格入力電圧(V)110ビームの開き(°)20定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン球色温度(K)3000中心光度(cd)3200ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ ハタヤリミテッドハロゲンランプハタヤリミテッド
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種別150W形種類ハロゲン電球電圧(V)110定格ランプ電力(W)150全光束(Lm)2750定格寿命(時間)1500仕様両口金形110V、150W耐震ハロゲンランプトラスコ品番107-3681質量(kg)0.006電球の種類ハロゲン
リフレクター投光器 EARTH MANリフレクター投光器EARTH MAN
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
LEDioc LEDアイランプ SP-W  (屋内用) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプ SP-W (屋内用)岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
電球の種類LED口金E39長さ(mm)277材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装質量(g)1000タイプ高天井用(屋内専用)径(Φ)ランプ:200使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)定格寿命(時間)60000平均演色評価数(Ra)83適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明