カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 蛍光灯(6)
        • 電球(2)
        • 多目的灯・スリムランプ(2)
        • 作業灯(22)

照明 :「ac100vランプ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップライト EARTH MANLEDクリップライトEARTH MAN(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
連結コンセント付(総電力500Wまで) そのまま使えて便利な5m電源コード 照射角度は自由に調整可能
コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26光色昼光色(6500k)電球の種類LED芯数2
LEDリーフクリップ 日動工業LEDリーフクリップ日動工業(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
当日出荷から翌々日出荷
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
当日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LED
高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事高輝度30型LED蛍光灯昼白色光商事
3,998税込4,398
1本
当日出荷
30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1200直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
LEDクリップランプ 日動工業LEDクリップランプ日動工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)1.1消費電力(W)14.9スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心色温度(K)5000照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
ストロングライトLED 取付けタイプ 嵯峨電機工業ストロングライトLED 取付けタイプ嵯峨電機工業
38,980税込42,878
1本
当日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2308全長(mm)1300質量(kg)1.45入力電圧(V)AC100電源コード(m)5保護等級IP-66明るさ(Lm)-
カバー付LEDクリップライト EARTH MANカバー付LEDクリップライトEARTH MAN
2,798税込3,078
1個
当日出荷
そのまま使えて便利な5m電源コード屋外で使用可能な防滴型
用途夜間作業などにコード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100口金E26ランプ電圧(V)AC100芯数2色温度(K)6500光色昼光色電球の種類LED適合電球LED電球/15W以下、白熱電球/40W以下
LEDコンパクトクリップライトSAKUTO TAKAGI(高儀)LEDコンパクトクリップライトSAKUTOTAKAGI(高儀)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 頑丈なスチール製クリップ 超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 屋内用 電源コード約5m付き サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に仕様【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●質量:約1.1kg付属品ランプ LL-45SA×1、取扱説明書×1コード長さ(m)約5定格消費電力(W)45全光束(Lm)約5000電源タイプ電源コード設置場所屋内電球の種類LED
高輝度16型LED蛍光灯昼白色 光商事高輝度16型LED蛍光灯昼白色光商事
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10口金G13全光束(Lm)1600直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質PCカバー乳白質量(g)1100電圧(V)AC100-240色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)160
リフレクター投光器 EARTH MANリフレクター投光器EARTH MAN
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
AC100V/500W レフ電球 エスコAC100V/500W レフ電球エスコ
2,390税込2,629
1個
4日以内出荷
電球の種類レフ電球仕様500W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-105電球形状レフ電球
照明灯 エスコ照明灯エスコ
16,300税込17,930
1本
翌日出荷
直管形LEDランプを内蔵したシリンダーライト。蛍光灯40W相当。金具の取付方向を変更することで、作業に応じて光の向きを選ぶことができます。防塵、防雨構造。雨水などからランプ本体を保護します。直管形LEDランプを、ポリカーボネイト樹脂製の筒内に挿入。エネルギー消費効率:110.0lm/W、相関色温度:5,000K、電源:AC100V(50/60Hz)、電線仕様:VCT0.75mm2×3心×1m、周波数:50/60Hz、パイプ径 Φ45mm 金具部分:57mm(最大幅)、耐雷サージ:12kV(コモンモード)、LEDモジュール設計寿命:40000時間(光束維持率70%)。
材質取付金具:ステンレス、透明パイプ、カバー:ポリカーボネート全長(mm)1313質量(kg)0.8コード長さ(m)1定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)80保護等級IP65光源直管型LEDランプ昼白色定格入力電流(A)0.2明るさ(Lm)2200
高輝度16型LED蛍光灯電球色 光商事高輝度16型LED蛍光灯電球色光商事
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
16型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)150消費電力(W)10口金G13全光束(Lm)1500直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
高輝度63型LED蛍光灯昼白色 光商事高輝度63型LED蛍光灯昼白色光商事
7,298税込8,028
1本
6日以内出荷
63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)280消費電力(W)21口金G13全光束(Lm)3360直径×長さL(Φmm×mm)26×1178色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
T5管AC100V棚下ライト 光商事T5管AC100V棚下ライト光商事
4,798税込5,278
1本(520mm)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
T5菅は16mm幅の細長い管状の蛍光灯やLEDライトで、省エネかつ明るい光を提供します。【簡単設置&電源不要】2芯端子のシンプル接続で、AC100Vに2芯専用コードで直接つなぐだけ。別置き電源ユニット不要で、誰でも手軽に設置可能です。【スリムな16mm幅デザイン】省スペースで棚下にピッタリ。スタイリッシュなデザインで、キッチンやオフィスなど多様な場所にフィット。【高輝度SMD2835 LED搭載】明るく省エネ、長寿命でコストを抑えつつ十分な明るさを提供。発熱も少なく安全です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)【発光】270演色指数(Ra)82電球の種類LED
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット) 日動工業ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(スポット)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LED
ハイディスク150W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイディスク150W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)20900
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド) 日動工業ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)日動工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LED
ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド 日動工業ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド日動工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000
ハイディスク150W 架台取付用 スポット 日動工業ハイディスク150W 架台取付用 スポット日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21600
マイノウミー 日動工業マイノウミー日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。
付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(Lm)HIGI/19200、LOW/10900
ハイディスク150W 架台取付用 ワイド 日動工業ハイディスク150W 架台取付用 ワイド日動工業
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.08MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット) 日動工業ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット)日動工業
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)7.2消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LED
ストロングライトLED 連結タイプ(直結用) 嵯峨電機工業ストロングライトLED 連結タイプ(直結用)嵯峨電機工業
39,980税込43,978
1本
翌日出荷
消費電力が従来の蛍光管の約半分です。低温時にも問題なく点灯します。(蛍光管は0℃以下では点灯しませんが、LEDは-20℃まで使用可能です。)[[二酸化炭素]]排出量も少ないです。入力電圧はAC100Vから240Vまで対応可能です。
用途長期間点灯を必要とする現場蛍光管の交換が困難な場所での作業にトンネルなどの仮設照明として、各種工場や倉庫などの補助照明として。消費電力(W)21電球の種類LED仕様二重絶縁トラスコ品番407-2316全長(mm)1300質量(kg)1.5コード長さ(m)(入力)5、(出力)0.2入力電圧(V)AC100保護等級IP-66連結数最大15台まで明るさ(Lm)-
AC100V/300W レフ電球 エスコAC100V/300W レフ電球エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
電球の種類レフ電球仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球
ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド 日動工業ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド日動工業
71,980税込79,178
1台
当日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305関連資料(0.09MB)グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000
ハイスペックハイディスク280W 日動工業ハイスペックハイディスク280W日動工業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
メタハラ1000Wクラスの明るさ!作業用投光器タイプ!屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ1000Wクラスの明るさ(メーカー比)電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
用途イベント、工事現場、工場、倉庫、店舗等の照明用に仕様屋内・屋外兼用付属品M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)8.5タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)289定格電圧(V)100定格電流(A)2.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×168×390レンズワイド電線仕様-長さ(m)5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75×3芯色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】17880【3m】2140【5m】855ビーム角(度)【1/10】180【1/2】110耐圧力性【サージ】ライン間/6KV、対アース間/15KV使用環境温度(℃)-10~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)178.2アース端子あり入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)51500
高輝度30型LED蛍光灯電球色 光商事高輝度30型LED蛍光灯電球色光商事
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1120直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
高輝度LED蛍光灯電球色 光商事高輝度LED蛍光灯電球色光商事
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要口金G13色温度(K)2700(電球色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
水銀灯代替LEDランプ 東京メタル水銀灯代替LEDランプ東京メタル
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
水銀灯400W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E39.
材質PCカバー乳白質量(g)1100タイプ水銀灯400W相当電圧(V)AC100-240寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×282口金E39定格消費電力(W)100全光束(Lm)1700色温度(K)5000防塵防水性能無し動作温度(℃)-20~40光色昼白色平均寿命(時間)40000演色指数(Ra)85電球の種類LED発光効率(Lm/W)170
ハイスペックハイディスク280W重耐塩仕様(スポット) 日動工業ハイスペックハイディスク280W重耐塩仕様(スポット)日動工業
149,800税込164,780
1台
29日以内出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!メタハラ1000Wクラスの明るさ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本質量(kg)6.8消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G塗装重耐塩仕様使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明