絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
基材
その他・アクリル系・アルミ箔・オレフィン系・フッ素樹脂・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・金属
テープ長さ(m)
0.1・0.297・0.3・0.5・1・2・3・4・5・10・15・16.5・20・25・30・33・50・100・180・200
ブランド
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・エスコ・タカハラコーポレーション・寺岡製作所・三井化学東セロ・SUGICO(スギコ)・TRUSCO・THANKSGIVING・スミロン・3M(スリーエム)・もりや産業・エルティーアイ・カネロン化学・IVY・大和化成株式会社・サンエー化研・ニトムズ・日本緑十字社・マクセル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 表面保護材

幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • 漂白剤 20kg つやげん

    漂白剤 20kg

    つやげん
    6,798税込7,478
    1箱
    8日以内出荷
    漂白剤。高濃度タイプ塩素系漂白剤!。モップ、ウエス、白物衣類の漂白、除菌に最適。原液~5倍程度でカビ取り剤としてもご使用いただけます。(スプレーでの噴霧は避けてください)
    仕様●容量:20kgアズワン品番65-9395-79
  • 樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm エスコ

    樹脂シート 殺菌 300×150×3.0mm

    エスコ
    1,220税込1,342
    1枚
    翌日出荷
    銅には優れた、殺菌性能があります。使い方はアイデア次第!形をえらばず使えて便利!。さわりたくない所に、後から貼るだけの接触感染対策シート。[利用例] オフィスチェアのアームレストカバー 電話機の受話器カバー パソコンのキーボードカバーとして 角形の手すり。アメリカ国立衛生研究所は新型コロナウイルスが銅に付着後4時間で死滅したことを今年3月に公表。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
    付属品面ファスナー(粘着付)(6枚入×2)材質オレフィン系エラストマー、銅厚さ(mm)3寸法(mm)300×150カッパーゴールド医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm エスコ

    抗菌フィルム ロールタイプ 50×1220mm

    エスコ
    1,390税込1,529
    1パック(1枚)
    翌日出荷
    はさみで自由なサイズにカットし、エレベータースイッチ、手すり、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)50×1220透明厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム EA911ANシリーズ エスコ

    抗菌フィルム EA911ANシリーズ

    エスコ
    1,800税込1,980
    1パック(1枚)
    翌日出荷
    透明効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム 2枚 130×65mm エスコ

    抗菌フィルム 2枚 130×65mm

    エスコ
    525税込578
    1パック(2枚)
    翌日出荷
    はさみで自由なサイズにカットし、大きいスイッチ、ドアノブ、ドアハンドルなどに使用できます。フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)130×65透明厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm エスコ

    抗菌フィルム 丸ボタン用/8枚 Φ28mm

    エスコ
    510税込561
    1パック(8枚)
    翌日出荷
    フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤透明寸法(Φmm)28厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm エスコ

    抗菌フィルム スイッチ用/15枚 20×15mm

    エスコ
    510税込561
    1パック(15枚)
    翌日出荷
    フィルム表面に付着したウイルスを99.9%減少。エンベロープあり・なしの両種のウイルスに効果発揮。本製品はリケンテクノス社のRIKEGUARDを使用しています。
    材質抗ウイルスコーティング、PET基材、アクリル系粘着剤寸法(mm)20×15透明厚さ(μm)75効果10年(目安)
  • 抗菌フィルム TRUSCO

    抗菌フィルム

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1巻
    当日出荷
    銅粒子を表面に蒸着した抗菌フィルムシートです。 間仕切り用との他、日常生活でよく触れる箇所の抗菌フィルムシートとしてご使用可能です。 お好みのサイズにカットしてテープ等で貼ってご使用ください。
    用途手すり・ドアノブ・テーブル・エレベーターボタン部など不特定多数の方が触れる場所への抗菌対策品として、飛沫防止の間仕切りフィルムにトラスコ品番217-9026材質ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.08質量(kg)1.3寸法(m)1×10
  • 300mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ

    300mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
  • 300mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    300mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    14,800税込16,280
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)300厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
  • 200mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    200mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    8,900税込9,790
    1巻
    翌日出荷
    材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.05長さ(m)100巻き芯内径(mm)76(3")
  • ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応) タカハラコーポレーション

    ビバホワイトボードフィルム(改正RoHS指令 制限10物質対応)

    タカハラコーポレーション
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    ホワイトボードなどの用途でご使用下さい。公共施設や病院・倉庫・工場・事務所などの壁面や家具表面にもご使用頂けます。
    仕様裏面粘着幅(mm)1000厚さ(μm)143±5(セパ無)RoHS指令(10物質対応)対応つやグロス総厚(μm)306±5
  • 300mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    300mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-54幅(mm)300厚さ(mm)0.07長さ(m)100主な用途表面保護用
  • 1020mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ

    1020mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ
    43,900税込48,290
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-19材質ポリエチレン幅(mm)1020厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
  • 100mmx100m 表面保護シート(透明) エスコ

    100mmx100m 表面保護シート(透明)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-16材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
  • 500mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    500mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス等の輸送・保管・加工時の表面保護に。エスコ品番EA944MR-13幅(mm)500厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
  • 150mmx100m 表面保護シート(青) エスコ

    150mmx100m 表面保護シート(青)

    エスコ
    7,540税込8,294
    1個
    翌日出荷
    用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-12材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)180主な用途表面保護用巻戻し力50g/25mm接着力160g/25mm
  • サニテクト サンエー化研

    サニテクト

    サンエー化研(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1パック(2巻)
    14日以内出荷
    各種塗装鋼板、各種プラスチック板、アルミ板、ステンレス板、特殊光学フィルムなどの輸送保管加工時のキズ、汚染、腐食から大切な素材をしっかり守ります。抜き切断特性良好、金属板、軽加工用途に
    適合アルミ板、アルミサッシ、ステンレス板、塗装鋼板粘着力(g/25mm)230粘着力(N/10mm:参考値)5.64
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    47,980税込52,778
    1箱(3巻)ほか
    24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)
    75,980税込83,578
    1箱(104巻)ほか
    10日以内出荷から24日以内出荷
    特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.12長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5粘着力(N/25mm)3.38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(2巻)ほか
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.901UL”(片面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    83,980税込92,378
    1箱(3巻)
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。トラスコ品番220-5297材質基材:フッ素樹脂(PTFE)幅(mm)100厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム”NO.900UL”(非粘着タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    5,398税込5,938
    1巻ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-100~200
  • NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    49,980税込54,978
    1箱(22巻)ほか
    24日以内出荷
    引張強度、絶縁性能が優れています。極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。優れた非粘着性と滑り性を持っています。
    用途モータ、トランスのコイル絶縁に。耐熱電線の絶縁に。コンデンサの絶縁に。材質高強度PTFEフィルム長さ(m)30
  • NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLONフィルム ”NO.902UL”(両面接着処理タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    48,980税込53,878
    1箱(3巻)ほか
    24日以内出荷
    優れた耐薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。高い絶縁性と、幅広い使用温度範囲を持ってます。低い摩擦係数と、非粘着性能を持っています。耐候性、耐湿性に優れ、湿気、カビ、菌類の影響を受けません。
    用途スラストワッシャーに。モータ・トランスのコイル絶縁に。FRP・CFRP成形用離型に。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-100~200
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-M-6020(PO系・金属板用・環境対応品)ライトブルー

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1巻
    10日以内出荷
    製造段階から有機溶剤を使用していない製品です。はく離作業が容易です。低温接着性に優れています。軽加工用に適しています。
    用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0362材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020厚さ(mm)0.06ライトブルー長さ(m)200粘着力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)15
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-C-300 (PO系・カラー鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    109,800税込120,780
    1箱(7巻)
    6日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。
    用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番124-5152幅(mm)300厚さ(mm)0.06クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-C-200 (PO系・カラー鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    88,980税込97,878
    1箱(2巻)
    6日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、剥離作業が容易です。透明のため保護材を貼り合わせた状態で、被着体表面を確認することができます。粘着力グレードの品揃えがありますので、表面粗さ、加工度により使い分けることが可能です。
    用途カラー鋼板の運搬・加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0360材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系幅(mm)1020クリア長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.7引張強度(N/10mm)12.5
  • 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel)

    金属板用表面保護フィルム SPV-202R

    日東電工(旧:Permacel)
    68,980税込75,878
    1箱(16巻)ほか
    10日以内出荷から25日以内出荷
    特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。脱鉛タイプです。強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-3648FK2 (PO系・塗装鋼板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    79,980税込87,978
    1箱(2巻)ほか
    25日以内出荷
    塗膜に対して色ムラや艶ムラを起こしにくいです。粘着力の経時安定性にすぐれています。耐候性にすぐれているため屋外で使用できます。
    用途屋外の樹脂モールや塗膜鋼板などの養生、加工、運搬時の表面保護に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:合成ゴム系厚さ(mm)0.055長さ(m)100粘着力(N/10mm)2.89粘着力(N/25mm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-363 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    96,980税込106,678
    1箱(7巻)
    25日以内出荷
    弱粘着タイプです。ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番450-0921幅(mm)250厚さ(mm)0.07ライトブルー長さ(m)100粘着力(N/10mm)0.9粘着力(N/25mm)2.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    66,980税込73,678
    1箱(16巻)ほか
    6日以内出荷から25日以内出荷
    貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
    用途ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.11粘着力(N/10mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel)

    表面保護テープ SPV-201SR (PVC系・金属板用)

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(2巻)
    24日以内出荷
    貼り合わせ作業が容易です。
    用途ステンレス板、アルミ板などの運搬・軽加工時の表面保護用。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番816-0350材質基材:ポリ塩化ビニル系フィルム、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)1020厚さ(mm)0.12長さ(m)50粘着力(N/10mm)0.4引張強度(N/10mm)40粘着力(N/25mm)1.0
  • 表面保護シート NO.9494 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9494

    寺岡製作所
    24,980税込27,478
    1箱(5巻)
    10日以内出荷
    微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。
    用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤長さ(mm)10000厚さ(mm)0.07タイプ表面保護シート長さ(m)100粘着力(N/10mm)1.156粘着力(N/25mm)2.89
  • 表面保護シート NO.9493 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9493

    寺岡製作所
    499税込549
    1巻ほか
    10日以内出荷から24日以内出荷
    微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。
    用途樹脂板などの保護用に。材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.92
  • 表面保護シート NO.9492 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9492

    寺岡製作所
    24,980税込27,478
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷から24日以内出荷
    用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)1.10
  • 表面保護シート NO.9491 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9491

    寺岡製作所
    24,980税込27,478
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷
    微粘着です。平滑面用です。テープの変形が少ないです。
    用途樹脂板などの保護用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.06長さ(m)100粘着力(N/25mm)0.45
  • 表面保護シート NO.9470 寺岡製作所

    表面保護シート NO.9470

    寺岡製作所
    54,980税込60,478
    1箱(2巻)ほか
    10日以内出荷
    35mm紙管です。再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。アルミサッシに使用できます。
    用途アルミサッシの結束用に。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.08長さ(m)50芯径(mm)35粘着力(N/25mm)3.14
  • アルミサッシ用表面保護フィルム 日東電工(旧:Permacel)

    アルミサッシ用表面保護フィルム

    日東電工(旧:Permacel)
    44,980税込49,478
    1箱(10巻)ほか
    10日以内出荷
    施工が簡単です。マスカーと違い、全面粘着の為、貼った部分からの風によるバタ付き音の心配がありません。養生後キレイにはがせます。耐候性に優れています。
    用途マンションの改修工事の手すりの保護に。リフォームの手すり養生に。アルミサッシなどの表面保護用に。材質基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.065ライトブルー長さ(m)50粘着力(N/10mm)1.38
  • NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    NITOFLON粘着テープ ”NO.923UT”(極薄高強度タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)
    38,980税込42,878
    1箱(2巻)ほか
    6日以内出荷から24日以内出荷
    ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。切断にはカッターが必要です。
    用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.04使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)1.95引張強度(N/10mm)34.21
表面保護材