絞り込み
呼び径(A)
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

34,640件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    エルボ ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(6件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
  • ホースエンド 光陽産業

    ホースエンド

    光陽産業(6件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    用途1/2めねじをホースエンドに変換する継手
  • ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
    用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
  • 清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き LEC(レック)

    清潔習慣 ペーパーホルダー 棚付き

    LEC(レック)(16件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
    用途トイレ収納に。材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン寸法(mm)170×100×130Hホワイト材質(本体)スチロール樹脂質量(g)290タイプ棚付きシリーズr+style耐荷重(kg)1収納数1取付け方法木ネジ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
  • 給水管 ノーブランド

    給水管

    ノーブランド(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    材質直径(Φmm)20.6呼び径(B)1/2B仕上クロムメッキ呼び径(A)13
  • フラッシュバルブ用シートパッキン部 TOTO

    フラッシュバルブ用シートパッキン部

    TOTO(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • DVインクリーザー セキスイ

    DVインクリーザー

    セキスイ(7件のレビュー)
    78税込86
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)5~40規格JIS K 6739使用流体排水
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • 排水口レンチ カクダイ

    排水口レンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
    用途穴間隔最大150mmまで使用できます。仕様パッケージ品材質穴間隔(mm)150(最大)入数10/箱、100/梱
  • お風呂の排水口用髪の毛とりネット ダイセルファインケム

    お風呂の排水口用髪の毛とりネット

    ダイセルファインケム(2件のレビュー)
    129税込142
    1袋(30枚)
    当日出荷
    お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
    材質ポリエチレン目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • HIソケット Aron(アロン化成)

    HIソケット

    Aron(アロン化成)(20件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
  • スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ ヨシタケ

    スチームトラップ(ねじ込み形) TD-10NAシリーズ

    ヨシタケ(6件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
    仕様ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプディスク式形式ディスク式使用温度範囲(℃)220以下寸法L(mm)90最高温度(℃)220接続方式ねじ込み接続JIS Rc適合流体蒸気ドレン材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~2.0背圧許容度入口側圧力の50%以下流れ方向横→横、上⇔下
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(12件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル エスロコートLX継手 セキスイ

    ニップル エスロコートLX継手

    セキスイ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • HI給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HI給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203
  • ネジ変換アダプタB ミヤコ

    ネジ変換アダプタB

    ミヤコ(9件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類R×G(めねじ)
  • 充電式タッチレス 自動水栓 日本電興

    充電式タッチレス 自動水栓

    日本電興(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    蛇口のハンドルに触れず、蛇口に取り付けてセンサーで水を出したり止めたりする便利なアイテム。W22外ネジ対応。 ボトムセンサーにより手をかざしている間だけ水が出ます。手をどけると水が止まります。(最長20秒で自動停止します。)。サイドセンサーにより一度手をかざすと水が出ます。もう一度手をかざすと水が止まります。(最長3分で自動停止します。)。フル充電で約6ヶ月連続使用。泡沫水栓のキャップがついた蛇口に取り付けが可能です。サイズにあった接続アダプターを専用工具で取り付け、本体を取り付けます。
    付属品接続アダプター ×7種類/防水シールリング ×3種類/専用工具 ×1個/充電用USBケーブル(1m)×1本質量(g)105電源(V)リチウム電池、充電式電源リチウム電池、充電式温度(℃)吐水温度制限:約70以下保護等級IPX6バッテリーLi-ion蓄電池 3.7V 550mAh消費電力(mW)0.2以下吐水口長さ(mm)60吐水口高さ(mm)52センサー感知範囲サイドセンサー約0~5cm、ボトムセンサー約0~10cm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×52×60吐水圧力(MPa)0.05~0.8
  • 二条ネジスピンドル 固定コマ カクダイ

    二条ネジスピンドル 固定コマ

    カクダイ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    レバーハンドルの補修部品
    材質黄銅、EPDM
  • ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ

    ゲートバルブ ステンレス製 SUS316

    モノタロウ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    バルブ構造がゲートタイプになっています。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
  • ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン13用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
  • HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • 排水ホースY カクダイ

    排水ホースY

    カクダイ
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • パッキン(PTFE) カクダイ

    パッキン(PTFE)

    カクダイ(9件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質PTFE商品タイプ
  • 150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ KITZ(キッツ)

    150型(10K)青銅製Y形ストレーナ YKシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用流体ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE(シーリング)材質(ボディキャップ)C3771BEクラス150型(10K)網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
  • 兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    兼用ツバ広掃除口

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用材質黄銅形状Pパイプ呼び径32適合パイプ径(Φmm)32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • ワイドバンド フカガワ

    ワイドバンド

    フカガワ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
  • ステンレス 六角ニップル 3/4 TBC(タブチ)

    ステンレス 六角ニップル 3/4

    TBC(タブチ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番812-8021材質ステンレス形状ニップル質量(g)61種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
  • HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
  • CU 持出ニップル Aron(アロン化成)

    CU 持出ニップル

    Aron(アロン化成)(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    形状ニップル種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • フレキ用ゴムパッキンリブ付 リビラック

    フレキ用ゴムパッキンリブ付

    リビラック(9件のレビュー)
    569税込626
    1袋(50枚)
    当日出荷
    仕様フレキ用パッキン材質EPDM厚さ(mm)3.5最高耐熱温度(℃)80商品タイプリブ付
  • プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAV

    プレハブジョイント ねじ込み形

    アサヒAV(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
    材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137 日本バルカー

    グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8137

    日本バルカー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンで処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスバージョンで仕上げたコイルパッキンです。 白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。 コストパフォーマンスに優れています。 汎用バルブや攪拌機・プランジャーポンプの軸シール等、多用途に使用できます。
    用途多用途用仕様【軸への攻撃性】優適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体【バルブステム用】動・植物油、鉱物油、熱媒油(HTSを除く)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、【機器用】<第1推奨>汚水、泥水、原油・重油、粉体、スラリー液、ポリマー、<第2推奨>清水、海水、鉱物油、動・植物油、熱媒油最高使用速度(m/s)1断面タイプ角形
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    商品タイプ右ねじ
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材