絞り込み
呼び径(A)
材質
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

34,539件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 長ニップル 吉年

    ステンレス 長ニップル

    吉年(17件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
  • ガオナ 共用水道栓カギ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 共用水道栓カギ

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷
    紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き
    用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
  • Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 内ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    769税込846
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度範囲(℃)-50~150ねじの種類PT最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰まりにくい洗面台ゴミストッパー LEC(レック)

    詰まりにくい洗面台ゴミストッパー

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    399税込439
    1パック(5個)
    当日出荷
    洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
    用途洗面台の排水口用材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)55×55×30H質量(g)32タイプ置き型
  • スライドダンパー フカガワ

    スライドダンパー

    フカガワ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。 集塵関連のダクトに最適です。
    材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
  • Oリング TOTO

    Oリング

    TOTO(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 四角プラグ(ステンレス) TRUSCO

    四角プラグ(ステンレス)

    TRUSCO
    239税込263
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • ワイドバンド フカガワ

    ワイドバンド

    フカガワ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    保温フレキを吊るために開発。 幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状ストレート長さ(m)50板厚(mm)1穴数釘:1最大荷重(N)579
  • バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用ゴム栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
  • TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    TS給水栓用ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
  • 黒ねじ込みフランジ 10K 吉年

    黒ねじ込みフランジ 10K

    吉年(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    軽量化を図りました。強靭な材質
    材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    商品タイプ右ねじ
  • SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所

    SFH型 ステンレスヘッダー

    オンダ製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
    呼び径(A)20×15材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機

    雨水マス用フタ(雨水)

    東栄管機(12件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    雨水マス用のPP蓋です。
    用途雨水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
  • フロートカップ INAX(LIXIL)

    フロートカップ

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
  • カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    カップリング横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
    ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
  • フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー
    689税込758
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
  • ワントラップワン(公団用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ワントラップワン(公団用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途呼び50(規格)の排水パイプに使用するワンになります。種別公団用材質ポリプロピレン呼び50
  • 分岐ソケット ZK17 KVK

    分岐ソケット ZK17

    KVK(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    増設する時、壁面に取り付け配管と水栓、フレキホースなどを接続できるソケットです。
    材質黄銅製
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(12件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在水栓 K3 KVK

    自在水栓 K3

    KVK(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    普通に使っていても節水効果があります。
    JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
  • 小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両内ネジ型

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型接続方向ストレート型
  • SFX型 ステンレス クロス オンダ製作所

    SFX型 ステンレス クロス

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。三方分岐配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状クロス使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • VUパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    VUパイプ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
  • ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
  • 断熱カバー付シャワー出湯管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    断熱カバー付シャワー出湯管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
    用途キッチン用付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5ねじ径M20X1取付ねじM20×1パイプ形状Sパイプ
  • ユニオンパッキン13用 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン13用

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(50個)
    当日出荷
    材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)11.5寸法d(mm)11.5寸法t(mm)2外径(Φmm)18.5寸法D(mm)18.5最高使用温度(℃)80
  • 溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)90°ショートエルボ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品 アソー

    NPT×PT 変換ブッシング SUS304 RoHS指令相当品

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)。NPTネジとPTネジの変換用。異なるサイズの接続に使用。RoHS指令相当品。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ブッシング使用流体水、空気、油最大使用圧力(MPa)6.9以下最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソー

    ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
    最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
  • エースボール 外×内ネジ型 アソー

    エースボール 外×内ネジ型

    アソー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。両テーパー型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771・C3604)/クロムメッキ流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rc使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • VU継手インスリーブソケット 東栄管機

    VU継手インスリーブソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
  • ネジ変換アダプターC カクダイ

    ネジ変換アダプターC

    カクダイ(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    パッキン付き
    用途テーパと平行のネジ変換アダプターです。材質青銅形状アダプターパッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • 内・外ソケット 黄銅製 モノタロウ

    内・外ソケット 黄銅製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ソケットねじの種類PTネジ
  • 溶接ブラインドフランジ 5K 村部フランヂ

    溶接ブラインドフランジ 5K

    村部フランヂ
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    JIS B 2220・JIS B 2238準拠
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
  • カプラー式逆止弁ソケット INAX(LIXIL)

    カプラー式逆止弁ソケット

    INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様逆止弁付
  • クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    クリーンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
    材質合成ゴム寸法D1(Φmm)32使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70
  • シャワーホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワーホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材