カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(102)
- アルミ(98)
- ガラス(23)
- ゴム(130)
- シリコン(32)
- スチール(686)
- ステンレス(3,715)
- メタル(6)
- 亜鉛合金(78)
- 塩化ビニール(PVC)(1,386)
- 木(8)
- 樹脂(1,068)
- 紙(1)
- 銅(158)
- 鋳鉄(1,205)
- 青銅(1,431)
- 黄銅(真鍮)(2,289)
ブランド
- モノタロウ(160)
- カクダイ(3,198)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,053)
- TOTO(2,286)
- KVK(2,249)
- INAX(LIXIL)(2,089)
- エスコ(1,752)
- ミヤコ(1,258)
- GAONA(ガオナ)(898)
- セキスイ(839)
- オンダ製作所(802)
- 日栄インテック(556)
- ベン(534)
- アカギ(515)
- リケン(495)
- KITZ(キッツ)(491)
- SUGICO(スギコ)(472)
- AWJ(412)
- 前澤化成工業(382)
- 大阪サニタリー(344)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

HIソケット
セキスイ(11件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
吉年(9件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル 異径 黄銅製
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ダイヤフラム
TOTO(68件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ボールタップ(レバー位置右)用適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)
兼工業(12件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から6日以内出荷水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。材質(本体)CAC406種類複式使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ホースジョイント
アソー(15件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
小型ボールバルブ ホースニップル一体型
(40件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
平パッキン 9851
カクダイ(27件のレビュー)¥139~税込¥153~1セット(2枚)当日出荷から翌々日出荷補修用に必要な平パッキンです。仕様パッケージ品最高使用温度(℃)80入数2/枚商品タイプ平
四角プラグ
アソー(27件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
フレキエルボ 片ナット付
(9件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
うず巻き形ガスケット(内外輪)
日本バルカー(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
エルボ HI給水栓用 インサート付
(13件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI寸法W(mm)4.3使用流体水道用材質(インサート)黄銅
フランジ用中パッキン (ノンアス)
日本バルカー(4件のレビュー)¥119~税込¥131~1枚当日出荷各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)1.5色青使用温度範囲(℃)-50~183寸法(縦×横)(mm)1270×3810圧力(MPa[kgf/cm2])(使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材密度(g/cm3)1.81引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など耐油性IRM903油150℃×5h:引張強さ減少率16.7%、厚さ増加率2.2%、重量増加率3.9%印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)厚さの9倍圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)復元率(%)57.0(34.3MPa時)呼び圧力10K締付圧力(N/mm2)最小設計25.5
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥929~税込¥1,022~1枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
棚付2連紙巻器
INAX(LIXIL)(62件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。収納数2
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース