配管・水廻り設備部材 :「ゴム系ガスケット」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格10K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
1個
¥755
税込¥831
翌日出荷
用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA
材質フッ素ゴム
厚さ(mm)2
寸法C(mm)2
商品タイプ平
用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等
主成分天然ゴム、SBR
厚さ(mm)3
種別フランジ用中パッキン
使用温度範囲(℃)-50~70
規格5K
耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間)
JIS規格K6380(AAD6040)
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。
ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。
配管の振動を吸収します。
フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。
スパナ1本で簡単にとりつけができます。
狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。
配管が多少偏心してもジョイントできます。
ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。
(バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管
材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)
形状カップリング
使用温度範囲(℃)-30~120
使用流体空気、水、油、粉体
材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム
適合流体空気、水、油、粉体
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。