配管・水廻り設備部材 :「10-a-v」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
「V」シリーズニードルバルブ
プロセス制御、発電、計装用途におけるポジティブリークタイト遮断及び調整用 圧力定格: 5000 psig (345バール) 本体材質: ASTM A182タイプF316 動作温度範囲: -54 → +232 ℃ ブラントステム先端(30 °)で隔絶と粗い流量制御 PTFE製ステムシール
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用全面パッキン
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
小型で軽量、低騒音(50dB以下)です。
減速部に平歯車を採用し耐久性を強化しました。
DC24V仕様の開閉時間は最速4秒です。
用途水・油・空気用。
食品・医薬などの工場設備に。
装置における小口径配管ラインでの自動開閉・集中制御システム用バルブとして。
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向17.0[170]
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)57.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)3
材質ノンアスベスト
色青
使用温度範囲(℃)-50~100
圧力(MPa[kgf/cm2])使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10]
密度(g/cm3)1.81
引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153)
適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど
柔軟性(縦方向)厚さの9倍
圧縮率(%)10.0(34.3MPa時)
復元率(%)55.0(34.3MPa時)
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS14A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
接続方式フランジ
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS14A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
呼び圧力10K
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)FTシート
口径フルボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類電動ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC200
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング/蒸気用
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.39
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体蒸気
弁形式二方弁
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ロング
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
仕様ショート
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体冷温水、エア
弁形式三方弁
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)SCS13A
呼び圧力10K
バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。