カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(2)
        • 継手・パイプ(55)
        • バルブ(6)
        • パッキン類(3)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)

配管・水廻り設備部材 :「3.5MPa」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。

商品豆知識

67件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC ハーフユニオン

    フジトク
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO スリーブ

    フジトク
    ¥51~税込¥56~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT ナット

    フジトク
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU1 フレヤードユニオン

    フジトク
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GC型 コネクター

    常栄継手工業
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GTTV ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL2 ハーフエルボ

    フジトク
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GO型 スリーブ

    常栄継手工業
    ¥70~税込¥77~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT1 ユニオンチーズ

    フジトク
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT3V ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF) フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP 圧力計ユニオン(PF)

    フジトク
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状圧力計ユニオン(PF)最高使用圧力(MPa)3.5
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-1型 ユニオン

    常栄継手工業
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT4V ミニチュアバルブ

    フジトク
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GN型 ナット

    常栄継手工業
    ¥129~税込¥142~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-2型 エルボニップル

    常栄継手工業
    ¥889~税込¥978~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状エルボニップル最高使用圧力(MPa)3.5ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GL-1型 エルボユニオン

    常栄継手工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオンエルボ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン フジトク

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU2 隔壁フレヤードユニオン

    フジトク
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GSP型 圧力計用コネクター

    常栄継手工業
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GT-1型 三方ティ

    常栄継手工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業

    銅管用 くい込み継手 B1型 3.5MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン

    常栄継手工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
    用途銅管用継手形状ユニオン最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • なまし銅管 ノーブランド

    なまし銅管

    ノーブランド(53件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1巻
    当日出荷
    用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
  • フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用中パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用中パッキン温度範囲(℃)-200~300使用圧力(MPa)3.5主成分PTFE、シリカ、黒鉛適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、極低温流体、など印刷文字ブラック柔軟性(縦方向)<2色調ダークグレー特性耐熱性、耐薬品性
  • 六角プラグ TRUSCO

    六角プラグ

    TRUSCO
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • ブッシング TRUSCO

    ブッシング

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリアスウェーデン小箱入数(個)1
  • 内・外エルボ TRUSCO

    内・外エルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内・外エルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100生産国イタリア小箱入数(個)1
  • フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー

    フランジ用全面パッキン(高機能タイプ)

    日本バルカー(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。種別フランジ用全面パッキン使用温度範囲(℃)-200~+300フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ、黒鉛耐圧力(MPa)3.5柔軟性【縦方向】<2倍特性耐熱性、耐薬品性
  • 外ねじエルボ TRUSCO

    外ねじエルボ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    形状外ねじエルボ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • S型ワンタッチジョイント ノーブランド

    S型ワンタッチジョイント

    ノーブランド
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途Sカラーリング用クランプ常用圧力(MPa)2~3.5接続形式ショルダー
  • ミラブルzeroウルトラファインミスト サイエンス

    ミラブルzeroウルトラファインミスト

    サイエンス
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷
    「ミラブルzero」の特徴は、これまでになかったウルトラファインバブルを含んだ3つの水流。 毛穴の細かい所や、隙間までウルトラファインバルブが入り込み、汚れをキレイに落とします。 ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。 ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc中に約2000万個以上の気泡が含まれています。 トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水からの刺激を抑えることにより、肌に優しいシャワーへと生まれ変わりました。 特殊な「空気混合方式」を採用することで、同じ水圧でも水の使用量を大幅に節約します。 ストレート水流で約25%、ミスト水流では約60%の節水に成功しています。 肌水分量約8%アップ、温浴効果(ミスト水流では温まりの効果は期待できません。)
    材質【本体】ポリカーボネード及びABS【ネジ及びバネ】ステンレス【パッキン】EPDM幅(mm)【全幅】約70(突起部含む) 【ヘッド】吐水面約Φ55 操作部外径約Φ65全長(mm)約160色ホワイト質量(g)162切替方式無段階角度(°)70(ヘッド/ハンドルを垂直に対し)接続G1/2吐水量(L/min)【ストレート】8.5/元圧0.15MPa、【ミスト】3.5/元圧0.15MPa止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 オスアダソケット

    東尾メック(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類R管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • 二方チーズ TRUSCO

    二方チーズ

    TRUSCO
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 ソケット

    東尾メック
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダソケット 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 メスアダソケット

    東尾メック
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状ソケット材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa接続ねじ種類Rc管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 エルボ

    東尾メック
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、 リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、 OリングFKM、 バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB 、CリングSUS304-WPB 、プロテクトリングPEーRT形状エルボ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • DADOボールバルブ GIACOMINI

    DADOボールバルブ

    GIACOMINI
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途蒸気、冷・温水の設備配管用。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~185バルブ種類ボールバルブ
  • ジョイント BeHAUS

    ジョイント

    BeHAUS
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースと管用ねじを接続するジョイントです。
    用途ホースと管用ねじを接続するジョイントとして適合流体空気
  • 六角ニップル CEJN(セイン)

    六角ニップル

    CEJN(セイン)
    ¥879~税込¥967~
    1箱(5個)
    当日出荷
    鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
    材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼管用アバカス継手 チーズ 東尾メック

    ステンレス鋼管用アバカス継手 チーズ

    東尾メック
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
    用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管材質ナットSCS13、リテーナXPE、そろばん玉SUS410(焼入れ後、表面処理)、OリングFKM、バックアップリングPOM、センサーリングSUS304-WPB、CリングSUS304-WPB、プロテクトリングPEーRT形状チーズ材質(本体)SCS13又はSUS304種類鋼・ステンレス管用継手使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

    日本バルカー
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材