カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(423)
- 継手・パイプ(1,173)
- バルブ(300)
- 吊・支持金具(271)
- パッキン類(181)
- フレキシブルホース・ダクトホース(39)
- ガス配管部材(16)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
材質
- その他(2)
- アルミ(20)
- ゴム(11)
- スチール(72)
- ステンレス(359)
- メタル(1)
- 亜鉛合金(1)
- 塩化ビニール(PVC)(197)
- 樹脂(101)
- 銅(7)
- 鋳鉄(121)
- 青銅(105)
- 黄銅(真鍮)(160)
ブランド
- モノタロウ(27)
- エスコ(177)
- KITZ(キッツ)(116)
- リケン(99)
- 東栄管機(90)
- 日栄インテック(83)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(81)
- セキスイ(78)
- フジトク(76)
- アカギ(75)
- 三興マテリアルサプライ(73)
- アウス(68)
- 日本継手(旧:JFE継手)(57)
- オンダ製作所(55)
- 昭和コーポレーション(55)
- ハイロック(55)
- 日本バルカー(50)
- Aron(アロン化成)(50)
- アソー(45)
- KVK(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
配管・水廻り設備部材 :「3mm」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

グッドホース 3mm保温付
ミヤコ¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷従来品に比べ、軽く、柔らかく、巻きグセがないので施工性に富んでいます。 耐塩素水性に優れたEPDMのゴムを通水部に採用し、黒水が出ません。材質EPDM寸法15×20M寸法L(mm)20内径(Φmm)12.1温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3寸法t(mm)3外径(Φmm)21.3最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水最高使用温度(℃)80![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個欠品中エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)
[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷エスコ品番EA351DK-125厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)
[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷エスコ品番EA351DK-15厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)15呼び圧力10K
125A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷エスコ品番EA351CN-125厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)125呼び圧力10K
100A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷エスコ品番EA351CN-100厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷エスコ品番EA351DK-25厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)25呼び圧力10K![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K![[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635226-170413-02.jpg)
[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷エスコ品番EA351DK-32厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)32呼び圧力10K![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷エスコ品番EA351DK-20厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)20呼び圧力10K![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)
[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥6,670税込¥7,3371個翌日出荷エスコ品番EA351DK-150厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150A/3.0mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷エスコ品番EA351CN-150厚さ(mm)3JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)
[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌々日出荷エスコ品番EA351DK-65厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)65呼び圧力10K
635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150
N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)
日栄インテック¥309~税込¥340~1個4日以内出荷材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレキホース
(144件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)

![[JIS10K]125A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635016-170413-02.jpg)

![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)

![[JIS10K] 15A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635104-170413-02.jpg)




![[JIS10K] 25A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635192-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)

![[JIS10K] 32A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635226-170413-02.jpg)
![[JIS10K] 20A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635165-170413-02.jpg)
![[JIS10K]150A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635138-170413-02.jpg)




![[JIS10K] 65A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635314-170413-02.jpg)