カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(244)
- 継手・パイプ(837)
- バルブ(412)
- 吊・支持金具(174)
- パッキン類(43)
- フレキシブルホース・ダクトホース(77)
- ガス配管部材(6)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(21)
- Aron(アロン化成)(65)
- KITZ(キッツ)(98)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- アカギ(68)
- エスコ(65)
- カクダイ(55)
- シーケー金属(31)
- セキスイ(77)
- ノーブランド(45)
- ブリストワ(31)
- ミヤコ(42)
- ヨシタケ(30)
- リケン(55)
- 前澤化成工業(32)
- 日本継手(旧:JFE継手)(51)
- 昭和コーポレーション(55)
- 東栄管機(39)
- 東洋バルヴ(43)
- 桑名金属工業(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
配管・水廻り設備部材 :「75mm」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

40-75mm/1000mm 可動開栓器
エスコ¥13,400税込¥14,7401個当日出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2ピン開き(mm)最小40~最大75
40-75mm/1500mm 可動開栓器
エスコ¥14,700税込¥16,1701個3日以内出荷仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94ピン開き(mm)最小40~最大75
アングル形止水栓(銅パイプ・ナットなし)(給水管75mm)
KVK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷給水管75mm。銅パイプ・ナットなし。固定こま。研磨なし仕様給水管75mm、銅パイプ・ナットなし、固定こま、研磨なし形状アングルJIS規格JISB2061
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース







![75mm [ステンレス製] ストレーナー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153524-180824-02.jpg)