カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(5)
- バルブ(4)
- 吊・支持金具(2)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
配管・水廻り設備部材 :「CSB」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

CSB用取付ベース
因幡電工¥2,998~税込¥3,298~1パック(20個)4日以内出荷ワンタッチベースサドル(別売)用取付ベース。浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。高さ可変は3段階。接着剤かビス止めでの固定が可能。差し込むだけでベース同士の連結が可能。注意:施工にはワンタッチベースサドルが必要です。材質HIPS色調ブラック
ワンタッチベースサドル
因幡電工¥679~税込¥747~1パック(20個)4日以内出荷給水・給湯用のワンタッチベースサドル。取付ベース(別売)と組み合わせると浮かし施工が可能なので『吹付断熱材』の使用時に便利!。工具レスで位置移動もしやすい構造。注意:施工には取付ベースが必要です。材質PP色調グレー
はめ込み角形洗面器(オーバーカウンター式)L-2150タイプ
INAX(LIXIL)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷から5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)500×480タイプオーバーカウンター式容量(L)7.5
はめ込みだ円形洗面器(アンダーカウンター式)L-2094タイプ
INAX(LIXIL)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷仕様ハイパーキラミックタイプアンダーカウンター式容量(L)9.5内形寸法(mm)陶器鉢:510×330
はめ込み前丸形洗面器(オーバーカウンター式)L-2160タイプ
INAX(LIXIL)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷仕様ハイパーキラミック寸法(mm)460×510タイプオーバーカウンター式容量(L)4.5
SCS13A製ボールバルブ SBRW(蝶型・赤)
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS14A製ボールバルブ SBRMW(蝶型・青)
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
SCS13A製ボールバルブ SBR(レバー型・赤)
HSバルブ¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 赤)
SCS14A製ボールバルブ SBRM(レバー型・青)
HSバルブ¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷ステンレス製ボールバルブ材質(本体)SCS14A使用圧力(MPa)(40℃)4.12使用温度(℃)0~95接続方式ねじ材質(シート)PTFEハンドルSUS304(軟質PVC 青)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース