カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(1)
- 継手・パイプ(4)
- 吊・支持金具(9)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
材質
ブランド
配管・水廻り設備部材 :「EA463」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド
エスコ¥39,700税込¥43,6701個当日出荷エスコ品番EA463EG-5材質SUS201幅(mm)15.88(5/8インチ)厚さ(mm)0.76適合ツールEA463EE-3、-4長さ(m)30耐荷重(kg)850
50mm ホースニップル
エスコ¥4,170税込¥4,5871本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:2"(50mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)225使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
センターパンチツール
エスコ¥23,400税込¥25,7401個翌日出荷結束とパンチングが出来ます。適合EA463BH、BJ用エスコ品番EA463BH-1材質201ステンレス製、200-300ステンレス幅(mm)20全長(mm)250質量(g)380バンド幅(mm)9.5、16
38mm ホースニップル
エスコ¥2,510税込¥2,7611本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/2"(38mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)215使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
32mm ホースニップル
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、液体仕様適合ホース内径:1・1/4"(32mm)材質スチール(亜鉛メッキ)全長(mm)175使用圧力(MPa)1.6最高使用圧力(MPa)1.6
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![5/8インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456424-180824-02.jpg)
![3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456433-180824-02.jpg)
![1/2インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456415-180824-02.jpg)
![5/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456677-141210-02.jpg)
![3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456406-141210-02.jpg)
![1/2インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456661-180824-02.jpg)
![3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456686-180824-02.jpg)

![1/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456643-180824-02.jpg)



![1インチ x 30m [201SS]ステンレスバンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456695-180824-02.jpg)