カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材(1)
- 継手・パイプ(52)
- バルブ(7)
- 吊・支持金具(1)
- ガス配管部材(1)
- 配管・水廻り設備部材
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
呼び径(A)
ブランド
- Aron(アロン化成)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- 日本プラスチック工業(2)
- カクダイ(7)
- セキスイ(1)
- アサヒAV(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- リケン(9)
- オンダ製作所(14)
- 桑名金属工業(8)
- 前澤給装工業(2)
- ショウエイ(2)
- ショーボンド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 児玉工業(1)
- アカギ(1)
- ミヤコ(1)
- 大和バルブ(1)
- HSバルブ(1)
- ブランドをもっと見る
配管・水廻り設備部材 :「HIVP」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識

塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥1,698~税込¥1,868~1セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種HIVP管
WPJ27型 HIVP変換アダプター
オンダ製作所(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
WPL39型 HIVP変換エルボ
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1
プッシュマスターHIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。 接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。 材料コストが大幅に削減できます。用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
HIVP変換アダプター
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-744呼び13
PPサドル用台座 HIVP用 ブルー
アカギ(2件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から9日以内出荷材質ポリプロピレン寸法H(mm)3寸法t(mm)5寸法E(mm)19寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
HIVPアダプター
カクダイ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用材質黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-744呼び13
QSJC HIVP変換継手
前澤給装工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。HIVPとの変換に使用します。材質青銅、樹脂、HIVP
HIVP変換ソケット
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥329~税込¥362~1個4日以内出荷コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。用途給水用途専用です。材質HIVP形状ソケット
HIVP変換継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷一つの継手でHIVPをポリブテン管に変換できます。用途給水用途専用です。材質PVC/HIVP寸法L(mm)113.4規格JIS K 6742寸法D1(Φmm)36.7寸法D2(Φmm)31
JKロックHIVPアダプター(ワンタッチ)
カクダイ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-637呼び13A
WPT16型 HIVP変換チーズ
オンダ製作所¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。HIVPを直接差し込み可能。HIVP管用接着剤にて接続。HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整可能。埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
JKロックHIVP変換アダプター(ワンタッチ)
カクダイ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から4日以内出荷用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用材質青銅、黄銅、PVC形状ストレート種類樹脂管用継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-637
WPT18型 HIVP変換チーズ
オンダ製作所¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。・HIVPを直接差し込めます。・HIVP接続後も継手が回転するので、配管に負荷をかけず樹脂管の角度(高さ)調整ができます。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
樹脂管(ポリブテン管・架橋ポリエチレン管)用継手 Jワンクイック2 HIVP変換アダプターソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷・継手の本体は、青銅鋳物製に加え、L、T、S、ヘッダーには、高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすい。・外筒は、透明樹脂なので管の差込み状態が一目でわかる構造。・テーパ付きガイドが管の面取りの役目をするので、管の面取りが不要。材質高機能樹脂規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)寸法C2(mm)33
WPL53型 HIVP変換回転エルボ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷・HIVPと架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・HIVPを直接差し込めます。・接続口の向きを360°自由に回転させることができるため、狭所での取回しや障害物の回避に便利です。・埋設可能。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
HIパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
JE型ダブルロックジョイントPヘッダー IN HIVP20×OUT13A
オンダ製作所¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・耐熱水特性・耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。・本体一体型によりコストダウンを実現。同一方向の配管に最適です。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体水(給水)最高許容圧力(MPa)1
CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1
耐衝撃塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷用途給水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター
オンダ製作所¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接差し込めます。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1
HIパイプ 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
HI-PVC(耐衝撃)ユニオン継手 HI-VP240(TS式)
HSバルブ¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)常温本体HI-PVC接続方式TS材質(シート)EPDM
塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)
児玉工業(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥359税込¥3951個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
PE継手S型 PV+HI・GN
前澤給装工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。HIVPとの変換に使用します。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
CB26型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
JE型 回転ヘッダー
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
CB27型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)寸法H(mm)67.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)12.5最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4バルブ種類ボールバルブ
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
CBL26型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CBL27型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最小内径(Φmm)11最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース