配管・水廻り設備部材 :「eb12」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用
種類伸縮管継手
最高温度(℃)220
最高圧力(MPa)2
接続JIS 20KRFフランジ
1個
¥4,100
税込¥4,510
翌日出荷
長さ(m)0.5
エスコ品番EA469EB-12
1個
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
材質黄銅(C3604)
全長(mm)70
最高使用圧力(MPa)3.45
アズワン品番64-7820-48
タケノコ径(Φmm)12.0
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ
材質内輪・外輪:SPCC(鉄)
厚さ(mm)4.5
JIS規格JIS B- 2404
耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)
最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650
ガスケット係数 m値:3
圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9
最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
ねじ径1・1/2"
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-57
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。