カテゴリ
絞り込み
光色
電圧(V)
- 2.4(8)
- 3.6(14)
- 4.8(10)
- 5(10)
- 12(19)
- 24(211)
- 90~242(10)
- 100(4,042)
- 100~110(15)
- 100~240(867)
- 100~242(16,139)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(475)
- 200~242(1,537)
- 200~254(19)
- 242(199)
- 250(20)
- 300(20)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,737)
- 5~10未満(3,850)
- 10~20未満(6,138)
- 20Wまで(LED電球専用)(1)
- 20~30未満(6,308)
- 24(100%点灯時)(1)
- 25Wまで(LED電球専用)(1)
- 30~40未満(5,640)
- 40~50未満(3,700)
- 50~60未満(1,339)
- 60~70未満(862)
- 70~80未満(533)
- 80~90未満(807)
- 90~100未満(50)
- 100~200未満(262)
- 200~300未満(57)
- 300~400未満(13)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- ~5未満(232)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12,683)
- 三菱電機(8,672)
- ODELIC(オーデリック)(1,804)
- 東芝ライテック(1,293)
- コイズミ照明(1,292)
- ENDO(遠藤照明)(945)
- DAIKO(大光電機)(927)
- 岩崎電気(618)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- オーム電機(158)
- ハーフェレ(110)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- 青山電陶(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

DL60形Φ150拡散50K白
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1組3日以内出荷仕様天井面取付専用型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
LEDファンシーリングライト《UZUKAZE》
スワン電器¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷羽のないシーリングファンライト’UZUKAZE’。お部屋の空気のよどみを解消するサーキュレーター機能とクリーンな空気を循環させる空気清浄機能をお部屋の中心から発生させることで省エネ効果を大きく発揮します。本体3か所に設置されたHEPAフィルターがお部屋に漂う塵やホコリを除去。フィルターは取り外しできるのでお手入れも簡単です。寒色系の光から暖色系の光までシーンに合わせて20段階に調色と10段階の調光が可能です。GoogleアシスタントやAmazonAlexaの音声操作に対応。また専用アプリを使用すればスマホがリモコンとして使用できます。引き掛けシーリング設置式、どなたでも簡単に取付可能です。材質本体:樹脂・スチール質量(kg)3.3消費電力(W)最大48定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×110機能音声認識調光10段階、調色20段階色温度(K)3000-6500エネルギー消費効率(Lm/W)104設置方式引き掛けシーリング式光束(Lm)5000演色指数(Ra)Ra80エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 埋込穴Φ100 SB形 60形相当
オーム電機¥1,980税込¥2,1781個翌々日出荷LEDダウンライト。埋込穴Φ100mm対応。60形電球1灯器具相当の明るさ。SB形ダウンライト。屋内専用質量(g)224タイプSB形取付方式埋込型消費電力(W)4.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz光源LED入力電流(A)0.08演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ100エコロジー商品省エネ
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1台3日以内出荷仕様初期照度補正機能付、ウィズリモ2材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242制御方式赤外線通信(ウィズリモ2)光源LED安定器出力型:定格出力型光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○エコロジー商品省エネ
Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン
ENDO(遠藤照明)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
スポットライト
コイズミ照明¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷材質(本体)アルミダイカスト・白色塗装首振角度(°)95光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360演色指数(Ra)83
LED流し元灯 昼光色 センサー式 電気工事不要 キッチン照明
オーム電機¥5,498~税込¥6,048~1台翌々日出荷配線工事不要で、一般家庭用コンセントに差すだけで使用できるLED流し元灯です。手をかざすと点灯・消灯するセンサースイッチ式で、非接触操作が可能です。センサー検知距離は約5cmと約15cmの切替ができ、設置環境に合わせて調整できます。棚下や壁面に設置でき、キッチン作業時の手元を明るく照らします。昼光色相当の光で視認性が高く、省エネ設計の屋内用照明器具です。用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、コードクリップ(2個)周波数(Hz)50/60スイッチセンサースイッチ式定格電圧(V)100器具・セットセット光源色昼光色設置方式工事不要(コンセント式)演色指数(Ra)80取付面位置棚下、壁面エコロジー商品省エネ
ユニット
コイズミ照明¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から6日以内出荷材質セード:ポリカーボネート・乳白色対応調光器併用不可時間光束維持時間:40,000時間ランプLED演色指数(Ra)Ra82
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)消費電力(W)4.5対応調光器併用不可ランプLEDランプLDF5色温度5000Kランプ寿命40,000時間演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ
電球ソケット E10形 豆電球用
パイロ電子¥179税込¥1971個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。 学校の教材等にも採用されています。 パイロットランプも共通ですが似通った規格で太目のE-12型のものもあります。定格48v以下口金E10ソケット形状豆電球用パッケージSKT4
電球ソケット E10形ベース付き 豆電球用
パイロ電子¥209税込¥2301個3日以内出荷呼び径Φ10mmのねじ込み式電球ソケットで懐中電灯に使われる豆電球に適合します。学校の教材等にも採用されています。定格48v未満口金E10ソケット形状豆電球用ベース付きパッケージSKT5
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 電球色 DC12V
マリンテック¥5,898税込¥6,4881式6日以内出荷取付簡単!小型LEDダウンライトです!。目にささらない、心地よい光を実現!クロームメッキフレームで高級感あります。高輝度SMD型LED搭載。アルミ製ボディ!クロームメッキフレーム仕様。DC12V用。ノイズ対策品 。天井や壁に簡単に取り付けできます。取付方法はビスでの固定もしくは付属スプリングで固定できます。寸法(mm)Φ70×30質量(g)70電源(V)DC12消費電力(W)2.5レンズ160°色温度電球色 3000K取付穴径(Φmm)【推奨】54出力(ルーメン)250防水性IP54演色指数(Ra)>80エコロジー商品省エネ
停電検知LEDシーリングライト
Luminous(ルミナス)¥5,898~税込¥6,488~1台4日以内出荷停電を検知して、停電用ライトが自動で点くシーリングライト。地震や大雨など災害時の突然の停電に安心。普段使っている照明が非常時にも役に立つ。供えない防災です。用途照明、シーリングライトとして。リビング/寝室/オフィス/事務所機能【調光】11段階色温度(K)6500電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)明るさ【常夜灯】2段階演色指数(Ra)80切タイマー0.5 / 1.0 (時間)調色の可否-エコロジー商品省エネ
ソケットE17モデル
ドウシシャ¥6,098税込¥6,7081台欠品中サーキュライトE17は、熱がこもりやすいけどけど、換気窓も小さいスペース(脱衣所、トイレなど)にさっと設置するだけで光と風が降り注いで快適な風を送りこみます。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)12機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ150×210光束(Lm)760光色昼光色~電球色
人感センサー付引掛けモデル
ドウシシャ¥8,198税込¥9,0181台4日以内出荷サーキュライト人感センサー付は、設置したお部屋に入ると、センサーが感知して自動でLEDライトとファンがON。用途洗面所/トイレ/クローゼットなど。仕様【調光】2段階、【調色】3段階消費電力(W)(50/60Hz)14機能ライト、ファン独立運転可電池【リモコン】コイン型電池(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ190×190光束(Lm)810光色昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
メガソケットモデル
ドウシシャ¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷サーキュライトメガシリーズは、羽根サイズを大きくする事で強力な風を生み出します。また、換気モードを搭載し羽根を逆回転する事で、空気の循環を促します。用途洗面所/トイレ/キッチンなど。仕様【調光】5段階、【調色】3段階外形寸法(mm)Φ240×230消費電力(W)(50/60Hz)24機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード電池【リモコン】単4×2本(テスト用付属)光束(Lm)1520光色昼光色~電球色調光の可否○調色の可否○
LED小型シーリングライト パネルライト 人感センサー付き 電球色
アイリスオーヤマ¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷明るさ・発光効率がUPし発光効率も改善しました。人感センサーの感知距離UPで最大25%拡大しました。電球色と昼光色で使用シーンに合わせて選べます。電球色はオレンジっぽく温かみのある色で落ち着きのある色で目も疲れにくいのが特徴です。人を迎え入れる場所玄関や。おしゃれな雰囲気を創りたい階段などにおススメです。昼光色は青っぽく爽やかな色でコントラストがくっきりとするのが特徴です。空間がこれまでとは違った爽やかな印象になります。色の違いや物を細かく見たいクローゼットや物置等におススメです。検知範囲5m演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
コンセントライト スイッチ付 E12口金 ホワイト
オーム電機¥449税込¥4941個当日出荷コンセントからあかりがとれます。足元灯や間接照明、アロマライトなどに。スイッチ付きで便利。口金E12、10ワットまでの電球用仕様口金E-12電球用、10ワットまで色ホワイト定格1A-125V
USBテープLED 流れるRGB リモコン付き
JTT¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷流れるような光のイルミネーションでお部屋の雰囲気づくりに最適なUSBテープLED。12色からお好みの色をボタン一つで切り替え。付属のリモコンでLEDテープの多彩な機能を簡単に操作可能。テープLEDの電源は様々なUSB電源に対応。コンセントの位置に縛られることなく自由に設置できます。テープLEDはハサミなどでカット可能&両面テープ貼り付けのため、工具不要で簡単に取付けが可能です。IP65相当の防水機能を備えており、水はねする場所でも安心してご利用いただけます。用途リビングの壁際や棚の下などのお部屋のアクセントに、間接照明に、コレクションケースやフィギュア棚の装飾にセット内容LEDテープ本体、リモコン(テスト用電池付属)、取扱説明書幅(mm)約10電源USB 5V/2A以上ケーブル長(m)(USBコード)約1保証期間初期不良のみ端子USB-Aタイプエコロジー商品省エネ
【安心の5年保証】LEDシーリング10畳ワイド調色枠付
東芝¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷フロスト枠付きのシンプルなセードのLEDシーリングライトです。天井からの反射を利用した間接光機能を搭載。本体セードからの直接光やワイド色調機能と組み合わせることで多彩な空間を演出します。調光調色機能付きでシーンに併せたお好みの光設定が可能です。質量(kg)3品番【セード】NLEHC06010、【リモコン】NLER007(G)-LC消費電力(W)39.5全光束(Lm)4899定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)85保証期間5年 (※セード、リモコン送信機は1年。消耗品(電池等)は対象外です。)エネルギー消費効率(Lm/W)124光色6500~2000K(昼光色~電球色)直径×高さ(mm)664×105調光率(%)100~5
温度センサー付きLEDテープライト セット
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
UZUKAZEminiLEDファンシーリング
スワン電器¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。材質本体:樹脂、アルミ消費電力(W)最大10.5定格寿命(時間)40000機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ)色温度(K)6500光束(Lm)1200直径×高さ(mm)200×180エコロジー商品省エネ
20形 ライトバー シンプルセルコンひとセンサON/OFF 段調光切替タイプ
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷◆ひと(熱線)センサ付。◆1600 lmタイプ・昼白色・非調光。◆Ra83電圧(V)100~242色温度(K)5000ランプ寿命光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)安定器定格出力型<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)>LED昼白色色(カバー)ライトバー:ポリカーボネート(乳白)トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
シーリングライト12畳用
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷種類調色電圧(V)100器具・セットセット色温度(K)6500、2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合調光の可否○適用畳数12調色の可否○
シーリングライト8畳用
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷種類調色電圧(V)100消費電力(W)30.8器具・セットセット品色温度(K)昼光色:6500、電球色:2700光源色昼光色、電球色グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否○適用畳数~8畳調色の可否○
LEDスクエアベースライト 電源内蔵モジュール
ENDO(遠藤照明)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。TWIN TUBEシリーズ用途屋内用幅(mm)46.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LEDベースライト 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥7,798~税込¥8,578~1本4日以内出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。SDシリーズ用途屋内用幅(mm)76タイプ一般タイプ電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光の可否不可
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
エコラインランプ
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から35日以内出荷高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間品種エコラインランプ