絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL40×1灯 笠なし型 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242器具・セット器具のみグリーン購入法適合調光の可否×
  • JE10.8V30W-N Panasonic(パナソニック)

    JE10.8V30W-N

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • LEDスポットライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDポーチライト40形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDポーチライト40形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDブラケット角型昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット角型昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット直管20形電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管20形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベーシックラインライト温白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅(mm)38高さ(mm)40電圧(V)100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
  • LEDベースライト直管32形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDベースライト直管32形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリングライト(昼白色)60形 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト(昼白色)60形

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)5.9色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可入力電流(A)0.11
  • LEDシーリングライト60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングライト60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • オプション ラインコンセント用 電源コード テス・ライティング

    オプション ラインコンセント用 電源コード

    テス・ライティング
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用
  • 直管型LED用ベースライト ベースライト ユニティ

    直管型LED用ベースライト ベースライト

    ユニティ
    7,798税込8,578
    1台
    6日以内出荷
    用途屋内専用タイプ逆富士入力電圧(V)100・200色(本体)エコロジー商品省エネ
  • リノダウン ベースダウンライト ユニティ

    リノダウン ベースダウンライト

    ユニティ
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途屋内専用消費電力(W)15.7調光の可否不可
  • トライト LEDシームレス照明色温度6500K トライト

    トライト LEDシームレス照明色温度6500K

    トライト
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    付属品直結パーツ×1、エンドキャップ×1、取付クリップ×2、皿タッピングビス×2材質アルミニウム、ポリカーボネート幅(mm)25シルバー高さ(mm)34.5色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • 高天井用LED照明 E39口金タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 E39口金タイプ

    アイリスオーヤマ
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)308定格寿命(時間)60000色温度(K)5000光源色昼白色相当配光角度(°)110エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング 防湿・防雨型 60形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    仕様防湿型・防雨型・ネジ込み方式質量(kg)0.7直径(Φmm)220高さ(mm)86消費電力(W)6.2全光束(Lm)450色温度(K)5400光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)72.5LED寿命(時間)40000電球の種類LED調光の可否
  • 非常用照明器具(電源別置型) Panasonic(パナソニック)

    非常用照明器具(電源別置型)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
    仕様LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯材質枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(本体)鋼板タイプ埋込型電圧(V)AC/DC100材質(レンズ)ガラス非常灯評定番号LCLH-03エコロジー商品省エネ
  • コードリール漏電遮断器アース付 イチネンTASCO

    コードリール漏電遮断器アース付

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様電線仕様…VCTF2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 コンセント個数…2個 パイロットランプ付 質量…2.81kg10m
  • フロアースタンド 東京メタル

    フロアースタンド

    東京メタル
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式口金E26コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セットほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーのセット品です。
    質量(kg)4.2
  • ペンダントコードリールΦ65 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントコードリールΦ65

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    くるくると巻くだけで、ペンダントライトの余計なコードをまとめることができます。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)約43寸法(Φ×高さH)(mm)約65×43.5アズワン品番65-0528-99RoHS指令(10物質対応)対応収納可能電線サイズ(mm)約500
  • LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル 東芝ライテック

    LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア 埋込形 乳白パネル

    東芝ライテック
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白定格電圧(V)AC100~242LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
  • ツインチューブモジュール/5000K ENDO(遠藤照明)

    ツインチューブモジュール/5000K

    ENDO(遠藤照明)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)82
  • LEDアウトドアライト コイズミ照明

    LEDアウトドアライト

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    6日以内出荷
    LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。 スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
    仕様表ネジ式、絶縁台不要質量(kg)0.9タイプ壁付専用型、防雨型消費電力(W)4.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68光束(Lm)320LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形 天井埋込型 器具本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様水平天井埋込専用適合600ピッチ、800ピッチのボルト(LE・RZ)材質(本体)亜鉛鋼板材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)
  • ペンダントライト1灯電球なし YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライト1灯電球なし

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。 口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。 お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。
    付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1
  • スポットライト コイズミ照明

    スポットライト

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
    適合調光器/AE36745E(別売)消費電力(W)6色温度(K)2700明るさJDR65W相当演色指数(Ra)83
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    5,298税込5,828
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様調光タイプ、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、可動型(内部45°引き出し時75°まで)、FLATFACE、照射近接限度50cm適合調光器/AE36745E(別売)材質コーン/アルミ(ファインホワイト塗装)、灯具/ファインホワイト塗装質量(kg)0.4直径(Φmm)116取付高(mm)110ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)埋め込み深さ(mm)110明るさJDR65W/40W相当出幅(mm)49埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト コイズミ照明

    ダウンライト

    コイズミ照明
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(ファインホワイト塗装)直径(Φmm)135取付高(mm)104光源寿命40000時間LED一体型照射角(拡散)60°以上90°未満出幅(mm)2演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125
  • エクステリアライト 軒下用シーリング コイズミ照明

    エクステリアライト 軒下用シーリング

    コイズミ照明
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)0.9直径(Φmm)325高さ(mm)105消費電力(W)10.3LED寿命(時間)40000明るさFCL30W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、セットアップターンU式、a-クリーン、らくピタⅡ取付材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.9直径(Φmm)310高さ(mm)133LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 小型シーリング コイズミ照明

    小型シーリング

    コイズミ照明
    6,298税込6,928
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、セットアップターンU式、a-クリーン材質アクリル(乳白色)質量(kg)0.7直径(Φmm)310高さ(mm)121消費電力(W)4.7LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
  • 埋込引掛シーリングボディ PW色 神保電器

    埋込引掛シーリングボディ PW色

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様送り端子付アズワン品番64-9694-49
  • LED専用調光器 DAIKO(大光電機)

    LED専用調光器

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    容量(VA)300
  • LOOX エンドキャップ シルバー ハーフェレ

    LOOX エンドキャップ シルバー

    ハーフェレ
    259税込285
    1組
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様配線孔プレカット線付材質プラスチックシルバー
  • LEDスクエア□570直付本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□570直付本体

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×高さH)(mm)570×50エコロジー商品省エネ
  • LED小形街路灯 取付バンド 東芝ライテック

    LED小形街路灯 取付バンド

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1組(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • LEDバー シーリングライト 東芝ライテック

    LEDバー シーリングライト

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。 LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。 LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。 またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
    仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白幅(mm)1227質量(kg)1.5高さ(mm)53奥行(mm)74光源LED(昼白色)器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5LED寿命(時間)40000照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 丸形引掛シーリング対応 小形シーリング 東芝ライテック

    丸形引掛シーリング対応 小形シーリング

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
    照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
照明器具