絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛シーリング対応 小形シーリングライト 東芝ライテック

    引掛シーリング対応 小形シーリングライト

    東芝ライテック
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否
  • LEDライン照明用電源給電用コード アイリスオーヤマ

    LEDライン照明用電源給電用コード

    アイリスオーヤマ
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
  • アウトドアブラケット ENDO(遠藤照明)

    アウトドアブラケット

    ENDO(遠藤照明)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様壁面・天井面取付兼用型、防湿防雨形、調光不可電源(V)100
  • ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ6畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    適合~6畳材質セード/プラスチック、枠/樹脂(カリン調)幅(mm)455質量(kg)2.2セード/クリア(シボ柄入)高さ(mm)170取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)22.9全高(mm)545コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8色(本体)セード/クリア(シボ柄入)光束(Lm)2950高さ調節コード収納型LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数6畳スイッチ種類ひもスイッチ再生紙使用マーク適合
  • ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用 タキズミ(TAKIZUMI)

    ペンダントライト和風LEDタイプ10畳用

    タキズミ(TAKIZUMI)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    欠品中
    適合~10畳取付方式ワンタッチ取付消費電力(W)29.9コード長さ(mm)375色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光束(Lm)4090高さ調節コード収納型調光方式プルスイッチ(全灯→約50%調光→常夜灯→消灯)演色指数(Ra)83電球の種類LED調光の可否適用畳数10畳スイッチ種類ひもスイッチ
  • LED多目的灯・キッチンライト 8畳用 DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト 8畳用

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否LED交換不可
  • LED多目的灯・キッチンライト 6畳用 DAIKO(大光電機)

    LED多目的灯・キッチンライト 6畳用

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様プルスイッチ付材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)2.6消費電力(W)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×85×210色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間光束(Lm)270RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可
  • 門柱灯 コイズミ照明

    門柱灯

    コイズミ照明
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装色温度(K)2700光源寿命40000時間LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
  • 人感センサ付ポーチ灯防雨型 コイズミ照明

    人感センサ付ポーチ灯防雨型

    コイズミ照明(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
    質量(kg)2.4消費電力(W)8.1電球LED色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • ガラス製 天井直付照明(夏目型) 栄興電器

    ガラス製 天井直付照明(夏目型)

    栄興電器(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)107高さ(mm)197明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
  • 人感センサ付アウトドアスポットライト コイズミ照明

    人感センサ付アウトドアスポットライト

    コイズミ照明
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    色温度(K)2700光源寿命40000時間
  • 防水ソケットキャップ 三菱電機

    防水ソケットキャップ

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
    質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
  • LEDライン照明 アイリスオーヤマ

    LEDライン照明

    アイリスオーヤマ
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    仕様屋内向け定格電圧(V)100-100定格寿命(時間)40000色温度(K)3000
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    熱に強いメタルとシリコンを組み合わせて耐久性アップ。ランプをしっかり掴むグリップ形状
    用途高所のビームランプ交換用のキャッチヘッド寸法(mm)Φ67×225質量(g)81適合品番DLC-AP33、DLC-AP60、DLC-AP93適合径(Φmm)ランプバルブ/Φ120~121適合ランプビームランプ、蛍光ランプ(ビーム型)広げ幅(mm)最大Φ139~140
  • LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 25形用適合電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100
  • ランプチェンジャーキャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャーキャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン交換用(吸盤タイプ)キャッチヘッド
    寸法(mm)93×71×63質量(g)27最大幅(mm)(キャッチヘッド広がり幅)Φ71適合ランプダイクロハロゲン電球Φ50~70mm、レフランプ(ミニ)Φ45~50mm口金E17
  • 角型引掛シーリング(キャップ付) Panasonic(パナソニック)

    角型引掛シーリング(キャップ付)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    竿縁天井にご使用ください。
  • E26→E17変換アダプター オーム電機

    E26→E17変換アダプター

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)磁器定格3A-250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×48.5
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)3.4定格電圧(V)100相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)120.5入力電流(mA)58光束(Lm)410配光角度(°)100光色電球色グリーン購入法適合
  • 補修用バッテリー 東芝ライテック

    補修用バッテリー

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ニッケル水素電池
    電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3000グリーン購入法適合
  • LEDスクエア□450埋込本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア□450埋込本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • リモートスイッチ(コード2.5m付) 明工社

    リモートスイッチ(コード2.5m付)

    明工社
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm オーム電機

    ミニLEDシーリングライト 人感・明暗センサー付き 60形相当 810lm

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    人の動きと周囲の明るさを検知して自動点灯する、センサー付きミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当・全光束810ルーメンで、コンパクトながらしっかり明るく照らします。人の動きがなくなると約120秒後に自動消灯し、動きを検知すると点灯時間を延長します。内玄関、洗面所、クローゼットなどの照明に適した屋内用ライトです。
    仕様60形相当その他【点灯条件】周囲照度100Lux未満質量(g)135外形寸法(mm)Φ150×48定格消費電力(W)6.7(待機時0.1)全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000センサー人感センサー・明暗センサー平均演色評価数(Ra)85オートパワーオフ【自動消灯】120秒使用場所屋内用
  • LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE 直管形LEDユニット 40Wタイプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,498税込9,348
    1台
    欠品中
    ユニットと本体のラインナップが豊富で、リニューアルやセカンドリプレイスの際に最適な組み合わせが見つかります。
    その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】樹脂タイプ非調光電源内蔵口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100-242定格光束(Lm)3000演色性(Ra)Ra82
  • LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
  • LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 12畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
  • 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付ダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)93
  • Bluetooth 簡単リモコン ODELIC(オーデリック)

    Bluetooth 簡単リモコン

    ODELIC(オーデリック)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    小空間のあかりコントロールに便利です。個室、バスルーム、寝室などのあかりを手軽にコントロール。マグネット式:冷蔵庫に取り付けできます。
    用途キッチン・バスルーム・個室に。1グループ設定のミニサイズリモコン。仕様シーン登録:不可、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:不可、RGBカラーグループ:不可、IDの共有:あり、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:不可防水仕様ありタイマー不可入数(個)1接続台数150台まで調光の可否調色の可否
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • フロアスタンドライト DAIKO(大光電機)

    フロアスタンドライト

    DAIKO(大光電機)
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    上向きの光がお部屋の印象をぐっとお洒落に演出。家具等の後ろに設置することで間接照明として利用できます。
    材質鋼板黒塗装寸法(mm)直径62×高さ112質量(kg)300消費電力(W)4.2スイッチ中間スイッチ電源差込プラグ口金E17コード長さ(m)1ランプLED4.2Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:40.4光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)170
  • シーリングイージー6畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングイージー6畳モデル

    CIRCULIGHT
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)46機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)3600光色昼光色~電球色
  • シーリングイージー8畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングイージー8畳モデル

    CIRCULIGHT
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトイージーシリーズは、簡単取付でお好きな部屋にどこでも。スイング機能で部屋中くまなく風を届けます。逆回転モード搭載で冬の空気巡回に役立ちます。
    用途8畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)51機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、自動回転機能電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ400×200光束(Lm)4200光色昼光色~電球色
  • LED20VA 防犯灯 三菱電機

    LED20VA 防犯灯

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色(5000K)
  • 固定ライトユニット形ベース 三菱電機

    固定ライトユニット形ベース

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
  • iD13400反射笠昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD13400反射笠昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)81.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13140RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LB110形13400lm昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB110形13400lm昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)タイプ一般タイプ電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)13400タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • DL150形Φ150拡散50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150拡散50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    8,398税込9,238
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL250形Φ150広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL250形Φ150広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    ホワイト天井埋込型電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)器具・セットセット品色温度(K)5000トランスLED内蔵電源ユニット内蔵配光角度(°)50光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • DL100形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL100形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1組
    3日以内出荷から32日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
照明器具