カテゴリ
絞り込み
光色
電圧(V)
- 2.4(8)
- 3.6(14)
- 4.8(10)
- 5(10)
- 12(19)
- 24(211)
- 90~242(10)
- 100(4,042)
- 100~110(15)
- 100~240(867)
- 100~242(16,139)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(475)
- 200~242(1,537)
- 200~254(19)
- 242(199)
- 250(20)
- 300(20)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,737)
- 5~10未満(3,850)
- 10~20未満(6,138)
- 20Wまで(LED電球専用)(1)
- 20~30未満(6,308)
- 24(100%点灯時)(1)
- 25Wまで(LED電球専用)(1)
- 30~40未満(5,640)
- 40~50未満(3,700)
- 50~60未満(1,339)
- 60~70未満(862)
- 70~80未満(533)
- 80~90未満(807)
- 90~100未満(50)
- 100~200未満(262)
- 200~300未満(57)
- 300~400未満(13)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- ~5未満(232)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12,683)
- 三菱電機(8,672)
- ODELIC(オーデリック)(1,804)
- 東芝ライテック(1,293)
- コイズミ照明(1,292)
- ENDO(遠藤照明)(945)
- DAIKO(大光電機)(927)
- 岩崎電気(618)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- オーム電機(158)
- ハーフェレ(110)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- 青山電陶(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

LEDシーリングライト
東芝¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト。お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き。軽量設計で取付ラクラク用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)待機電力(W)0.6調光の可否押すごとに20段階変化寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅240 非調光
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)3.4取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 4000lm 幅328 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.1取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)25本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅240 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)240質量(kg)2.7取付天井埋込型サイズ40形形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)54調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅80 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,398~税込¥9,238~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光
Panasonic(パナソニック)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 6900lm 幅150 非調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)43.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)6900明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否不可
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応安定器出力型:定格出力型、約5~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) 下面開放型
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷一体型LEDベースライト iDシリーズ「ウィズリモ」は信号線工事や初期設定が不要で、送信器(リモコン)で明るさ調整がすぐにできるベースライトです。調整したい器具に送信器を向けてボタンを押すだけで、感覚的に操作できます。一台ずつ調整できるため、省エネ・快適さにあわせた様々なシーンに使えます。取付天井埋込型備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。制御方式赤外線通信(ウィズリモ)グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト スリムベース
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)250取付天井直付型高さ(mm)53備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体亜鉛鋼板平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なしトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型 Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)¥9,898~税込¥10,888~1台32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から32日以内出荷適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 下面開放型 Cチャンネル回避型
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から32日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1251幅(mm)250質量(kg)2.8取付天井埋込型摘要◆水平天井埋込専用備考800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応なし安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)20エコロジー商品省エネ・長寿命
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台欠品中適合ガード(別売):FK41534材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型高さ(mm)60備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。タイプ省エネタイプ・6900 lmタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)36.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさHf蛍光灯32形高出力型2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ・長寿命
ブラケット
コイズミ照明¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷仕様調光器併用不可その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン高さ(mm)238奥行(mm)199消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ブラケット
コイズミ照明¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷その他7VA(100V)幅(mm)44質量(kg)0.2高さ(mm)110奥行(mm)69消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)10
LED シーリングライト (浴室灯 )(防湿型)(電球色)
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷パルックプレミアLED電球搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源。LED電球5年保証書付き光源色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士 150幅 本体+ライトバーセット梱包
三菱電機¥14,980~税込¥16,478~1セット当日出荷Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。形状逆富士幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色LED内蔵光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
シーリングファン(灯具なし) 黒
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。用途小径で曲線デザインが印象的なシーリングファン色黒取付簡易取付式タイプリモコンスイッチ付:正転逆転切替・風量3段階切替ファン14.7W(50Hz/60Hz)※高速回転時
間接光付シーリングライト
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。間接照明の機能が付いたシーリングライトです。鋼板を用いたすっきりとしたデザインで、内面のシャンパンゴールド色が、華やかさと温かみのある雰囲気を演出します。用途居室や寝室の印象を変える照明です。時間帯やシーンに合わせて点灯を切り替えて、雰囲気をお楽しみいただけます。色温度(K)2700~6500光色昼白色~電球色点灯方法全点灯/下点灯/上点灯/保安灯調光率(%)5~100調光の可否○調色の可否○
ダウンシーリング FreePa 100形
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷から32日以内出荷FreePa(フリーパ)センサ。人を検知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。幅(mm)Φ149カバープラスチック質量(kg)0.6取付直付タイプ(天井直付型)高さ(mm)43切替方式壁スイッチ切替(センサ←→連続点灯)電圧(V)100消費電力(W)8.1機能多箇所検知タイプ、PaPIRs・明るさセンサ付、点灯照度調整機能付ランプLED光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付入力電流(A)0.13入数1台明るさ100形電球1灯器具相当特性ペア点灯可能型:親器直下近接限度(cm)10デザインCasual演色指数(Ra)83調光の可否不可(ON/OFF型)配光タイプ拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット内蔵調色の可否不可
スポットライト 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台32日以内出荷用途一般屋内用電圧(V)AC100周波数50/60Hz器具・セットLED内蔵、電源ユニット内蔵適合ダクト100V配線ダクト、アース付配線ダクト演色指数(Ra)85調光の可否×エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 150形 Φ150 4000K
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷【本体】NNS28621W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ仕様●器具光束:1650lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:139.8lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 100形 Φ150 5000K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷【本体】NNS28620W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:143.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 60形 Φ100 4000K
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷【本体】NNS28321W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ仕様●器具光束:585lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:136lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(白色)●色温度:4000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト センサー付き
オーム電機¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.5光束(Lm)1450使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
LEDミニシーリングライト
オーム電機¥2,898税込¥3,1881個当日出荷内玄関、階段、クローゼット、トイレ、脱衣所などに。取り付け簡単。壁スイッチで明るさが調節できる。昼光色。LED5年保証対象商品電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18(100%点灯時)、8.6(50%点灯時)、2.2(12%点灯時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ200×58(プラグ含まず)光源LED×48灯使用(交換不可)光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1(100%点灯時)光束(Lm)(100%点灯時)2000/(50%点灯時)1000/(12%点灯時)280使用場所屋内(屋外使用禁止)演色指数(Ra)80調光率(%)100-50-12調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 四角セードタイプ
オーム電機¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書定格電圧(V)100電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100本体質量(kg)約1.75定格寿命(時間)約40000光源チップ型LED(交換不可)光源色昼光色使用場所屋内用(屋外使用禁止)調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ 固定具 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥779~税込¥857~1組(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷から5日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
【高性能】 水中テープライト (拡散・6000K)
富士メディシィエ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から3日以内出荷【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度6000KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
通路表示板 両B級 天井埋込片面
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
ミニマルトラックレール+給電フィーダセット
TOKISTAR¥11,980~税込¥13,178~1本7日以内出荷マイクロライトキャノン専用レールです設置場所屋内用主材質レール:アルミRoHS指令(10物質対応)対応