絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト FreePa/センサ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。
    用途多目的用構造高気密SB形センサー熱線・明るさセンサ付枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、点灯照度・点灯保持時間調整機能センサー効範囲全方向20度ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック Panasonic(パナソニック)

    スピーカー付ダウンライト 親器 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    天井から、サウンドが降りそそぐ。 ダウンライトにスピーカーをプラス。 Bluetoothで、手軽に音楽を楽しめる。 お好みの用途に合せて、さまざまな組み合わせが可能。 本来の色味をより美しく引き立てるLED「美ルック」を搭載。
    構造高気密SB形制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)埋込高(mm)100LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアシリーズ □450 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
    モノや人をより美しく鮮やかに、「映える」明るいベースライト。 高い演色性を実現したベースライト。 JISZ9112の高演色形クラス2に適合。 明るさと省エネをよりお求めやすい価格で。 豊富なラインアップをご用意。
    材質(本体)亜鉛鋼板タイプ□450ランプの種類LED材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源色電球色光源寿命40000時間明るさ60形電球1灯器具相当直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 耳付レセプタクル 東西電気産業

    耳付レセプタクル

    東西電気産業
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    定格電圧(V)300定格電流(A)3
  • アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 非接触スイッチ 2線式

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付

    ELPA
    4,367税込4,804
    1個
    当日出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
    アイボリー質量(g)約113(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまでビーム角度(°)20エコロジー商品省エネ
  • ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ ELPA

    ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ

    ELPA
    3,133税込3,446
    1個
    3日以内出荷
    別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ハロゲンランプ付属
    質量(g)約105(電球除く)電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(50W形)口金E11適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    自然の石の不定型な美しいモチーフに。角度で表情が変わるユニークなあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:93質量(kg)0.7乳白ケシ取付グローブ:バネ式材質(本体)ガラス(乳白ケシ)電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LDE色温度(K)2700幅(Φmm)180光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)364取付面位置壁面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)25質量(kg)0.4高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    8,298税込9,128
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
    種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷
    高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
    種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム-エス スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
    種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,298税込8,028
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井兼用
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:120質量(kg)0.4取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)120材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出:136オフホワイト取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100構造防雨・防湿型材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間取付方向縦・横向き傾斜天井取付角度(°)90迄
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,698税込8,468
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,898税込7,588
    1台
    4日以内出荷
    各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
    種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:117質量(kg)0.4マットシルバー材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨・防湿型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井面エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
    幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質グローブ:樹脂質量(kg)0.5高さ(mm)400電圧(V)100消費電力(W)7.2スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5ランプ高演色LED幅(Φmm)170材質(カバー)樹脂シート(和紙入)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□128質量(kg)0.6取付ねじ込式高さ(mm)145材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)0.5オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)135材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)180材質(カバー)樹脂(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 明暗センサー付フットライト ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付フットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。明るくなると自動的に消灯、暗くなると自動的に点灯
    種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー明暗:点灯→消ランプLED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)125寸法(mm)出:110質量(kg)0.4マットホワイト高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造密閉型ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
    種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)110寸法(mm)出:209質量(kg)0.5高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間取付方向上向き・下向き可能皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    蒸気機関への憧憬を込めたスチームパンク。独特の存在感を放ちます
    種別器具:LEDフィラメント形4.2W(E26)No.271C幅(mm)250寸法(mm)出:305質量(kg)0.8高さ(mm)238材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLED色温度(K)2400光源色電球色光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続調光100~5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
    材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
  • リニューアルプレートB級壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    適合器具FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
  • C級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー Panasonic(パナソニック)

    C級用コンパクト壁埋込リニューアルプレー

    Panasonic(パナソニック)
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
  • 防災設備表示灯パネル 避難器具 Panasonic(パナソニック)

    防災設備表示灯パネル 避難器具

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1枚
    3日以内出荷
  • LED防災設備表示灯 片面 Panasonic(パナソニック)

    LED防災設備表示灯 片面

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    種別防災設備表示灯(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型電球の種類LED
  • リニューアルプレートB級BH形壁直付用 Panasonic(パナソニック)

    リニューアルプレートB級BH形壁直付用

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯C級片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
照明器具