カテゴリ
絞り込み
光色
電圧(V)
- 2.4(8)
- 3.6(14)
- 4.8(10)
- 5(10)
- 12(19)
- 24(211)
- 90~242(10)
- 100(4,042)
- 100~110(15)
- 100~240(867)
- 100~242(16,139)
- 100~254(39)
- 100~277(11)
- 125(51)
- 200(475)
- 200~242(1,537)
- 200~254(19)
- 242(199)
- 250(20)
- 300(20)
- 電圧(V)をもっと見る
消費電力(W)
- 5未満(1,737)
- 5~10未満(3,850)
- 10~20未満(6,138)
- 20Wまで(LED電球専用)(1)
- 20~30未満(6,308)
- 24(100%点灯時)(1)
- 25Wまで(LED電球専用)(1)
- 30~40未満(5,640)
- 40~50未満(3,700)
- 50~60未満(1,339)
- 60~70未満(862)
- 70~80未満(533)
- 80~90未満(807)
- 90~100未満(50)
- 100~200未満(262)
- 200~300未満(57)
- 300~400未満(13)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(4)
- ~5未満(232)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(12,683)
- 三菱電機(8,672)
- ODELIC(オーデリック)(1,804)
- 東芝ライテック(1,293)
- コイズミ照明(1,292)
- ENDO(遠藤照明)(945)
- DAIKO(大光電機)(927)
- 岩崎電気(618)
- DNライティング(270)
- 山田照明(188)
- JEFCOM(ジェフコム)(159)
- オーム電機(158)
- ハーフェレ(110)
- TOKISTAR(87)
- 東京メタル(75)
- アイリスオーヤマ(60)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(60)
- Luci(ルーチ)(56)
- 青山電陶(49)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

調光・調色リモコン
ODELIC(オーデリック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷シーリングライト専用仕様壁付ホルダー:付き主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch再生紙使用マーク適合
ペンダント用衝突防止パーツ 3灯連結用
ODELIC(オーデリック)¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます仕様シリコンリング大(コード用):3個付、シリコンリング小(ワイヤー用):3個付長さ(mm)1140幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用
ODELIC(オーデリック)¥1,798税込¥1,9781個欠品中地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツです。ガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です。見た目も目立たず、簡単に取り付けできます仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付長さ(mm)740幅(mm)Φ3質量(kg)0.1ワイヤーステンレス再生紙使用マーク適合
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台3日以内出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、枠:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.2消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 防湿型・防雨型・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、パネル:ガラス(透明)、カバー:アルミ(ホワイト艶消し仕上)質量(kg)1.1消費電力(W)1定格電圧(V)100~242保護等級IP23(防湿)色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)195埋込高(mm)134
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 長時間定格型(60分間タイプ)・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台欠品中仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.2定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED高天井用(~10m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
天井直付型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~8m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)155埋込高(mm)75
リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED中天井用(~6m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.8消費電力(W)1.3定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.5消費電力(W)1定格電圧(V)100色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)74
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 40形/20形
エコリカ¥9,598税込¥10,5581個当日出荷から31日以内出荷直管形LEDランプ専用器具 逆富士型 LEDを新規導入される方や改装時、劣化した器具を交換したい方には専用器具をお勧めいたします。 直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのままご使用いただけます。面倒な改造が不要です。形状逆富士型定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13接続方式直結方式器具・セット器具のみ保証期間1年外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台3日以内出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)607幅(mm)150タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。 ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。 天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。材質木、他幅(mm)55色ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否否調色の可否否
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
埋込型スクエアベースライト□450 非調光
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
埋込型LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台欠品中照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバー鋼(オフホワイト)タイプLED一体型スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式段調光演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台4日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心ですカバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライトΦ100 LC調光
ODELIC(オーデリック)¥4,198税込¥4,6181台4日以内出荷カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)8.3構造高気密SBランプの種類高演色LED皮相電力(VA)13(100V)配光角度(°)100明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LEDダウンライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ユニバーサルダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)配光角度(°)114演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷仕様調光器可能(別売)消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)350LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具30W相当調光方式・位相制御演色指数(Ra)80調光率(%)5~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □150
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライト 人感センサ付
山田照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から15日以内出荷業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
人感センサスイッチ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途屋内・軒下天井用(非防水・非防滴 雨線内使用可)。水滴がかからない、かつ結露しない場所。直射日光や熱光源の当たらない場所質量(kg)0.2切替方式【動作周囲照度設定】3段切替(切・明・暗)、【動作時間設定】4段切替(10秒・1分・3分・10分)、【動作モード設定】3段切替(ON/OFF・8hタイマ・12hタイマ)負荷接続定格:3A/1mA(最大/最小)検知距離(m)天井高さ最大6(検知対象が垂直直下時)
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 壁面直付形 LDL20
三菱電機¥76,980~税込¥84,678~1台当日出荷から92日以内出荷Lファインecoシリーズ。電池内蔵形。平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯。階段通路誘導灯兼用形。ランプ同梱用途非常用照明器具。屋内用仕様表示文字:別売取付壁面横付専用形材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力定格電圧(V)100~242色温度(K)5000使用電池(Ni-MH)8H10DA材質(カバー)型板ガラス(正面・下面はつしも模様)、枠:鋼板 白色仕上(白色塗装)光源色昼白色光源寿命40000時間(常時)点灯時間(非常時)30分演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板 白色仕上(白色塗装)耐震性S2エコロジー商品省エネ
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器/リモコン
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から5日以内出荷DECO-Sシリーズは3灯から使用可能付属品リモコン付仕様LED専用適合1個用スイッチボックス(カバー付)に適合寸法(mm)巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出18電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付容量(VA)容量300エコロジー商品省エネ