絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    投光器・看板灯用アーム ブラケット 約90cm 黒

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    5,598税込6,158
    1本
    5日以内出荷
    ・強度が高い鉄材を使用しました。 ・シンプルなブラックデザインであらゆるライトにご使用頂けます。 ・アーム内部は空洞のパイプ形状となり、中にライトの電源コードを収納して取り付けが可能です。 ・静荷重試験実施済みです。 ・六角レンチ付属 ・灯具、投光器取付用アーム
    用途看板灯・壁面照明・店舗照明・ブース照明・看板照明適合機種(投光器)LDT-20、 LDT-24A、 LD75-X、 LDT-35B、 LDJ-50H、 LDT-5F、 LD93-D、 LD-102T、 LD-N9H、 LD-H6A、LDT-150、 LD-17X-MW、(ソーラーライト)TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-34DW、TYH-50WKセット内容L字アーム×1、灯具取付金具×1、壁面取付金具×1、壁面取付け金具の固定用ねじ×4セット、回転防止用ねじ×1、六角棒スパナ(小)×1、六角棒スパナ(大)×1、ミニレンチ×1、 取扱説明書材質鋳鉄長さ(mm)約870質量(kg)約2.3パイプ径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)灯具:最大10まで
  • 【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト コイズミ照明

    【ポーチ向け】エクステリア・ブラケットライト

    コイズミ照明
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ガラス、(ガード)アルミダイカストランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットブラック塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・非調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト長さ(mm)128幅(mm)Φ65質量(kg)0.5(本体)マットファインホワイト塗装首振角度(°)90LED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト コイズミ照明

    【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト

    コイズミ照明(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル長さ(mm)148幅(mm)Φ65(本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色首振角度(°)90ランプLEDLED寿命(時間)40000回転角度(°)360演色指数(Ra)83調光率(%)1~100照射面近接限度(cm)10
  • ランプチェンジャー用キャッチヘッド JEFCOM(ジェフコム)

    ランプチェンジャー用キャッチヘッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用 別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる 熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ
    材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ライティングダクト用抜け止コンセントプラグ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    ライティングダクトからコンセント用プラグに転換できます。
    材質ABS樹脂ブラック質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×34×35定格入力電流(A)125V/15までアズワン品番65-0529-64RoHS指令(10物質対応)対応
  • オール磁器レセップ磁器製 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    オール磁器レセップ磁器製

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ホワイト質量(g)118口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×48×58RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアスタンド オーム電機

    フロアスタンド

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりに電球別売(適応電球サイズは口金E26)カラーはブラック
    付属品保証書付取扱説明書材質本体…スチール、シェード…プラスチック幅(mm)210質量(kg)約3.2高さ(mm)1620奥行(mm)210電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)60 MAXスイッチフットスイッチ(ON/OFF)口金E26コード長さ(m)2
  • フロアスタンド3灯 オーム電機

    フロアスタンド3灯

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    お部屋の雰囲気づくりにぴったりなフロアスタンドです組立時の本体サイズは(約)幅400×高さ1500×奥行254mm適応電球サイズはE26、最大径65mm以下、全長120mm(電球別売)カラー:ブラック
    付属品保証書付取扱説明書材質スチール幅(mm)400高さ(mm)1500質量(g)4800奥行(mm)254電圧(V)AC100V50/60Hz消費電力(W)120 MAX(40W×3)スイッチ単独(ON/OFF)スイッチ×3口金E26コード長さ(m)2色(本体)
  • 小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】 アイリスオーヤマ

    小型シーリングライト 導光板【人感センサー有/無】

    アイリスオーヤマ
    3,598税込3,958
    1台
    翌々日出荷
    導光パネルにより天井まで光が届き、更に薄型デザインで天井面をよりスマートに見せる空間演出が可能です。導光板の側面から入れたLEDの光を拡散反射させ均質な光を放射するため、LED特有の点光源によるまぶしさがなく、目に優しい光を実現しています。
    演色指数(Ra)83以上
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ ライトバー

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(約10~100%連続調光型)、LED・電源ユニット内蔵材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)LED寿命(時間)約40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
  • 【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳) アイリスオーヤマ

    【モールフレーム】LEDシーリングライト 音声操作(8畳 12畳)

    アイリスオーヤマ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現したLEDシーリングライトです。 シルバーモール付きデザインでリビングなどにおすすめです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、 直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。 リモコン操作で、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階切り替えができ、 お好みの明るさを記憶させ記憶した明るさで再現点灯することができます。 おやすみタイマー(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
    直径(Φmm)600高さ(mm)127器具・セットセット品光源色電球色~昼光色相当タイマーおやすみタイマー:10分/30分LED寿命(時間)40000待機電力(W)1演色指数(Ra)85調光の可否調色の可否エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm Panasonic(パナソニック)

    20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光。LED内蔵、電源ユニット内蔵
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ
  • カバー パッキン付 Panasonic(パナソニック)

    カバー パッキン付

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LGW85066LE1、LSEW2004LE1他
  • エンドカバー Panasonic(パナソニック)

    エンドカバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    32日以内出荷
    適合本体JG35RM、LGB52085LE1、LSEB7102LE1他
  • コードクリップ Panasonic(パナソニック)

    コードクリップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    適合本体LGB16076K、LGB16064、LGB16022K、LGB11073LE1他コード径(Φmm)6
  • コードクリップ Panasonic(パナソニック)

    コードクリップ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    32日以内出荷
    適合本体LSEB3207LE1、LGB16093K、LGB16087、LGB16063他コード径(Φmm)6
  • リモコンボックス Panasonic(パナソニック)

    リモコンボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合本体LGBZ1506K、LGBZ1539K、LGBZ1540、LSEB1096、LSEB1096、LSEB8023、LSEB8025K他
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    32日以内出荷
    適合本体HH-CA0610N、HH-CA0617D、HH-CC0622N、HH-CD1212DH他
  • エリアカットフード Panasonic(パナソニック)

    エリアカットフード

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    適合本体LGBC81022LE1、LGBC81032LE1、LGWC40003KLE1、LGWC40111Z他
  • 直管LEDランプベースライト(非常用) Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト(非常用)

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、非常灯評定番号:LALD-005、水平天井取付専用、ランプ、電源ユニット内蔵適合(ガード)FK42533、(交換電池)FK748材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)1250幅(mm)200質量(kg)3.6高さ(mm)74電圧(V)100~242消費電力(W)66全光束(Lm)7440光源非常時LDL40S・N/29/38-K 1灯点灯(1900 lm)、常時LDL40S・N/29/38-K 2灯点灯色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)112.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • ポーチ灯 コイズミ照明

    ポーチ灯

    コイズミ照明
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様非調光、防雨型、絶縁台不要色温度(K)2700光源寿命20000時間LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
  • 小型ペンダントライト コイズミ照明

    小型ペンダントライト

    コイズミ照明
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    消費電力(W)2.5ランプLED電球2.5W(E26)色温度(K)2700LED寿命(時間)20000演色指数(Ra)80
  • 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED流し元灯 (配線工事不要) オーム電機

    LED流し元灯 (配線工事不要)

    オーム電機(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    手元をしっかりと照らす、引きひもスイッチタイプのLED流し元灯。 引きひもスイッチでON/OFF切替が手軽。 差込みプラグ付で配線工事不要、一般家庭のコンセントがそのまま使えます。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
    付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、配線止め(2個)、保証書付取扱説明書質量(g)625消費電力(W)9.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)850寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)465×48×88光源色昼白色相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ アイリスオーヤマ

    高天井用LED照明 RZ180シリーズ 投光器タイプ

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100~242電源AC分類施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)色温度(K)5000防塵防水性能IP 55LED寿命(時間)60000ビーム角度(°)110演色指数(Ra)75
  • レンジフード用 全方向タイプ Panasonic(パナソニック)

    レンジフード用 全方向タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
    質量(kg)1.7直径(Φmm)132材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)奥行(mm)165電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700グローブ種別硬質ガラス(透明つや消し)最高使用温度(℃)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90光束(Lm)540LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用器具相当白熱灯60形器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 片切り接続コード Panasonic(パナソニック)

    片切り接続コード

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)3000タイプNTN81997LI9専用コード長さ(mm)3000
  • LED電球防湿防雨型ブラケット Panasonic(パナソニック)

    LED電球防湿防雨型ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)グローブ種別テフロン膜付ガラス(乳白)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)取付面位置壁面
  • LED電源ユニット 位相調光 100V用 Panasonic(パナソニック)

    LED電源ユニット 位相調光 100V用

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LED電球DL 40-60形相当 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 40-60形相当

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    質量(kg)0.4径(Φmm)100電圧(V)100直下近接限度(cm)50適合ランプ7.8W・7.3W・4.9W・4.4W LED電球 (広配光タイプ) 用 (E26) ・60・40形レフ電球 (屋内用) 用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)138器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDソケッタブルDL Panasonic(パナソニック)

    LEDソケッタブルDL

    Panasonic(パナソニック)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    電圧(V)100~242遮光度15度直下近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • SB150形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB150形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)13.8色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105光束(Lm)1450LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • LEDスポットライト用電源 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用電源

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    仕様器具と電源ユニット間の延長制限:15m長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97高さ(mm)52電圧(V)AC100~242入力電圧(V)AC100~242周囲温度(℃)-20~35
  • LB40形5200Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形5200Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    タイプ一般タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)32.5色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)5200調光方式なし演色指数(Ra)83
  • LB40形4000Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB40形4000Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • LB40形3200Lm防湿防雨昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LB40形3200Lm防湿防雨昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • LB40形2500Lm防湿防雨昼白SUS Panasonic(パナソニック)

    LB40形2500Lm防湿防雨昼白SUS

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
  • iD40形防湿防雨本体SUS 笠付 Panasonic(パナソニック)

    iD40形防湿防雨本体SUS 笠付

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
照明器具