絞り込み
電圧(V)
消費電力(W)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 照明器具

電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
30,359件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスクエア光源4500Lm調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    LEDスクエア光源4500Lm調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライトバー TENQOOシリーズ グレア制御 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 埋込形 下面開放

    東芝ライテック
    7,998税込8,798
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠 東芝ライテック

    LEDベースライト器具本体 TENQOOシリーズ 直付形 反射笠

    東芝ライテック
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間
  • 避難口 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1枚
    62日以内出荷
    適合KYH2951B/KYH4951B共用
  • 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
  • デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒 ENDO(遠藤照明)

    デザインベースライト 1200タイプ プラグタイプ 黒

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    多種多様な天井にフィットするプラグタイプライン照明。配線ダクトとの一体感を高めます。配線ダクトとのスキマをなくし一体化したように見せることで、空間にフィットするライン照明です。ワンタッチレバーで電気工事不要。
    その他【光束維持時間】40000時間材質【本体/LEDモジュール】アルミ電源内蔵入力電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)126.8明るさ(Lm)5200定格光束(Lm)4770調光率(%)5~100調光の可否無線調光タイプ演色性(Ra)Ra82
  • ダウンライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ダウンライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質スチール定格電圧(V)AC100V
  • LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用 オーム電機

    LEDダウンライト 60形相当 埋込穴Φ150mm SB形 屋内用

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    埋込穴Φ150mmに対応した、SB形の屋内用LEDダウンライトです。60形電球1灯器具相当で、電球色2700Kと昼白色5000Kから選べます。消費電力4.5Wで、全光束470~520ルーメンの省エネ設計です。平均演色評価数Ra80で、住宅や店舗などの天井照明に使用できます。
    付属品保護チューブ4本仕様SB形・屋内専用その他60形相当質量(g)301消費電力(W)4.5定格電圧AC100V 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80埋込穴(Φmm)Φ150
  • LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 6畳用 4段階調光 リモコン・タイマー付き 昼光色

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    最大3200ルーメンで、6畳までの部屋を明るく照らすLEDシーリングライトです。100%・75%・50%・25%の4段階調光で、使用シーンに合わせて明るさを変更できます。リモコンで電源、調光、常夜灯、30分・60分のオフタイマーを操作できます。直径約45cmのすっきりしたデザインで、約40000時間の長寿命、LED5年保証対象商品です。
    仕様常夜灯ありその他【光束維持】40000時間質量(kg)0.75外形寸法(mm)Φ450×87定格消費電力(W)24(100%点灯時)全光束(Lm)3200保証期間【LED】5年光源色昼光色操作方法リモコン・壁スイッチ適用畳数~6畳調光範囲4段階(100%・75%・50%・25%)切タイマー30分・60分
  • LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE-Ss 40Wタイプ メンテナンスユニット

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    その他【光束維持時間】40000時間材質樹脂ナチュラルホワイトタイプ2000消費電力(W)10口金電源内蔵ユニット用専用口金入力電圧(V)100~242エネルギー消費効率(Lm/W)200定格光束(Lm)2000調光の可否非調光演色性(Ra)82
  • LEDシーリングライト 調光タイプ HotaluX(ホタルクス)

    LEDシーリングライト 調光タイプ

    HotaluX(ホタルクス)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お部屋のすみずみまで明るい広配光のLEDシーリングです。
    用途お部屋全体が明るい調光モデルです。付属品アダプタ×1個、リモコン×1個、リモコンケース×1個、単四乾電池×2本材質乳白色アクリルカバー長さ(mm)434幅(mm)434高さ(mm)128電源(V)100外径(Φmm)434定格寿命(時間)40000機能防虫:虫の入りにくい構造光源色電球色切タイマー60・30(分)調光機能LED常夜灯:3段階
  • LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色 オーム電機

    LEDシーリングライト 8畳用 調光 リモコン付 昼光色

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
    付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
  • SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ DAIKO(大光電機)

    SENMU 無線制御システム ネットワークブリッジ

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様器具色:白 / プラスチック / 消費電力1.0W寸法(mm)径□80 高30質量(kg)0.08電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Cylinder spot/800クラス/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)17RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当(LZ)演色性(Ra)93
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    7,798税込8,578
    1台
    3日以内出荷
    目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
  • 口金変換アダプタE26→E17 光商事

    口金変換アダプタE26→E17

    光商事
    399税込439
    1本
    13日以内出荷
    E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。
    その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    7,598税込8,358
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • 人感センサー付き 防雨型外玄関灯 DAIKO(大光電機)

    人感センサー付き 防雨型外玄関灯

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。
    特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅174×高さ188×出89質量(kg)1消費電力(W)6.8センサー(マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.5光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
  • 外玄関灯(人感センサー付き) DAIKO(大光電機)

    外玄関灯(人感センサー付き)

    DAIKO(大光電機)
    9,298税込10,228
    1台
    6日以内出荷
    シンプルなデザインの人感センサー搭載防雨型玄関灯。本商品の設置には電気工事士による工事が必要です。
    材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅120×高さ319×出78質量(kg)0.7消費電力(W)6.8ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:51.4光源寿命40000点灯保持時間60秒光色電球色(2700K)定格光束(Lm)350演色性(Ra)83
  • PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ TOKISTAR

    PWMコンバータ LC-M-PWM-SCDPJ

    TOKISTAR
    34,980税込38,478
    1台
    7日以内出荷
    質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応定格入力DC24V
  • ETEライン TOKISTAR

    ETEライン

    TOKISTAR
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    ETEライン
    用途シームレスで均一な光。 本体厚みわずか4mmの薄型で曲げられるテープライト。屋外環境にも対応。定格電圧(V)DC24素材本体:シリコーン リード線:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーリングファンウィング6畳モデル CIRCULIGHT

    シーリングファンウィング6畳モデル

    CIRCULIGHT
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    サーキュライトウィングシリーズは、下の空気を吸い上げたり、上の空気を送り込んだり。気流のポンプのようにお部屋の空気を循環します。夏は天井から扇風機のようにさわやかな風をそよがせ、冬は逆回転で冷気を吸い上げて、暖かい空気を足元へ。
    用途6畳用備考【調光】7段階【調色】5段階消費電力(W)(50/60Hz)38機能ライト、ファン独立運転可、逆回転モード、風量調節ターボモード搭載電池単4×2本(テスト用付属)本体サイズ(mm)Φ600×225光束(Lm)3200光色昼光色~電球色
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼白色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼白色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123最大風速(m/s)60光束(Lm)5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼光色 ダウンタイプ 岩崎電気

    LEDioc CUTLASS (レディオック カトラス) type-L 1800L 昼光色 ダウンタイプ

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品M3皿ねじ4本、ドリルねじ4本同梱その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【レンズ押さえ】ステンレス、【本体・ブラケット】アルミ押出材(アルマイト処理)、【端板】アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.7使用温度範囲(℃)-40~+40消費電力(W)(200V)41.3定格入力電圧(V)100~242対応レンズポリカーボネート平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP55光源色昼光色(6500K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123最大風速(m/s)60光束(Lm)5080口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外650グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用 オーム電機

    LEDダウンライト 100形相当 SB形 屋内用

    オーム電機
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    100形電球1灯器具相当のLEDダウンライト。SB形対応。屋内専用。埋込穴サイズ違いをラインアップ。電球色相当・昼白色相当をラインアップ。平均演色評価数Ra80。保護チューブ4本付属
    付属品保護チューブ×4本仕様SB形:対応消費電力(W)7.5定格電圧(V)AC100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80入力電流(A)0.13使用場所屋内用明るさ100形相当
  • LEDCISPR トラフ 三菱電機

    LEDCISPR トラフ

    三菱電機
    1個
    取扱停止中
    独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付トラフ器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.4 (200V時)光束(Lm)器具:5200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)11.2 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°明るさFHF16形x1灯器具 高出力相当
  • 固定ライトユニット形笠付 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷から16日以内出荷
    反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼白色 (5000K)
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    MILCO.S[有線タイプ] 天井埋込形コントローラ スケジュール付。
    仕様【制御台数】LED電源:72台(調光信号出力1と2の合計台数)※色温度可変照明器具はLED電源を2台使用(36台)、双方向ワイヤレスリモコンMS213Aで色温度可変制御方式の設定変更が必要です。【通信仕様】RS485 115.2kbps、コントローラ台数:1システムに10台以下質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック、ホワイト色仕上周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)6使用環境温度(℃)5~35配線長最大200m(FCPEV 1.2mm×1P)、最大100m(FCPEV 0.9mm×1P)定格電圧 AC V10-254使用場所屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用環境湿度(%)85RH以下(結露しないこと)※断熱施工では使用できません。埋込穴(Φmm)75調光範囲調光率:5~100%、0%(消灯)
  • LED誘導灯C級壁埋込 三菱電機

    LED誘導灯C級壁埋込

    三菱電機
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.3Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁埋込形 C級 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付壁埋込形等級C級定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.3表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)197x150エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯B級BL片面天井 三菱電機

    LED誘導灯B級BL片面天井

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。 さらに定格消費電力1.9Wで省エネを実現。 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 天井埋込形 B級BL形 片面灯 LED光源の採用でスリム化を実現し,スッキリとしたデザイン
    取付天井埋込形等級B級(BL形)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1.9表示片面時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)295x105エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED誘導灯C級片面直付形長 三菱電機

    LED誘導灯C級片面直付形長

    三菱電機
    51,980税込57,178
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)0.6定格電力(W)1.2定格周波数(Hz)50/60光源寿命60000h定格電圧 AC V100入力電流(A)0.014耐震性(クラス)S2
  • 省電力固定 ライトユニット 三菱電機

    省電力固定 ライトユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 連調ライトユニット形ベース 三菱電機

    連調ライトユニット形ベース

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    電源周波数(Hz)50/60
  • LEDシャンデリア L無し 三菱電機

    LEDシャンデリア L無し

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    華やかでグレード感があり,また,陰影がソフトで空間のまとまりを演出する半直接配光を採用したシャンデリアです。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 本体はモダンなシャンパンゴールド色塗装 天井直付用 8~10畳用 E26口金のLED電球を6本使用します
    定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 交換用電池 三菱電機

    交換用電池

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    充電方式トリクル充電
  • 天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(電球色) リニューアルダウンライト 浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度 埋込穴Φ100~150

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1組
    3日以内出荷
    仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵、天井埋込型、浅型10H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度、Ra85、天井面取付専用質量(kg)0.8電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100~150埋込高(mm)80エコロジー商品省エネ
照明器具